絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M3(19)
- M4(33)
- M5(35)
- M6(36)
- M8(36)
- M9(18)
- M12(45)
- M16(28)
- M19(13)
- M20(12)
- M22(12)
- M25(10)
- W3/16(18)
- W1/4(43)
- W5/16(39)
- W3/8(53)
- W1/2(50)
- W5/8(39)
- W3/4(16)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 水本機械製作所(6)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- エスコ(3)
- ひめじや(3)
- スリーエッチ(2)
- TRUSCO(2)
- ハイロジック(2)
- アイアイ(1)
- コンドーテック(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 下谷金属(1)
先端形状

ネジ付(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(33)
M5(35)
M6(36)
M8(36)
M12(45)
W1/4(43)
W5/16(39)
W3/8(53)
W1/2(50)
W5/8(39)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(1個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ターンバックル 両フック
下谷金属(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から13日以内出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ステンレス ロールターンバックル
水本機械製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
ステンレス ターンバックル アイ式
ひめじや¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)275寸法L(mm)150ねじ径M10寸法d(mm)15寸法L1(mm)245使用荷重(kg)450寸法A(mm)75寸法D(mm)8.3寸法B(mm)122寸法L2(mm)355寸法W(mm)23
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。材質SUS316ステンレス
ターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ステンレス ワイヤークリップ
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥949税込¥1,0441個8日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)151寸法B(mm)36寸法T(mm)28使用ロープ径(mm)10寸法W1(mm)10.5寸法W2(mm)21
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径5mm~6mm
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2604材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27寸法L(mm)15レンチサイズ(mm)5ねじ径M10寸法A(mm)6.3寸法D(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)5~6
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル