絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所(16)
- TRUSCO(5)
- コンドーテック(2)
- ひめじや(2)
- ハイロジック(1)
ねじの呼び
- M3
- M4(77)
- M5(117)
- M6(171)
- M8(155)
- M10(120)
- M12(136)
- M14(64)
- M16(126)
- M20(92)
- M22(84)
- M24(72)
- M30(63)
- M32(53)
- M36(52)
- M38(50)
- W5/16(97)
- W3/8(126)
- W1/2(121)
- W5/8(82)
- W3/4(57)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(1)
- ステンレス(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥499税込¥549特価1個当日出荷ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
軽量シャックル RS
コンドーテック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から7日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。トラスコ品番849-2601材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
プレスワイヤークリップ(ステンレス製)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ステンレス シングルクリップ
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381袋翌々日出荷一本のワイヤーに取り付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIBトラスコ品番162-9847材質ステンレス(SUS304)質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
ステンレス 沈みシャックル 呼び3mm
水本機械製作所¥789税込¥8681個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1217材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)3寸法L(mm)12ねじ径M-3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
ステンレス ワイヤークリップ
水本機械製作所¥839~税込¥923~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
ステンレス マイクロワイド沈みシャックル
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス マイクロワイドネジシャックル
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥769税込¥8461袋翌々日出荷から4日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS304)
マイクロシャックルネジシャックルタイプ
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番113-6116材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)12ねじ径M3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥379税込¥4171個10日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)9寸法L(mm)21寸法H(mm)12.7ねじ径M3寸法A(mm)16寸法D(mm)2.5寸法B(mm)15寸法T(mm)13使用ロープ径(mm)3寸法W1(mm)3.5寸法W2(mm)8.5
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥229税込¥2521個6日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)8寸法L(mm)17寸法H(mm)11.5ねじ径M3寸法A(mm)14寸法D(mm)2.5寸法B(mm)14.5寸法T(mm)10使用ロープ径(mm)2寸法W1(mm)3寸法W2(mm)6.5