絞り込み
使用荷重(t)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.08(2)
- 0.09(1)
- 0.12(7)
- 0.13(1)
- 0.14(2)
- 0.15(4)
- 0.17(14)
- 0.18(2)
- 0.185(1)
- 0.2(2)
- 0.375(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 水本機械製作所(58)
- コンドーテック(30)
- AIOULE(ふじわら)(21)
- TRUSCO(14)
- エスコ(10)
- ひめじや(9)
- ハイロジック(7)
- 大洋製器工業(3)
- アイアイ(2)
- スリーエッチ(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- 下谷金属(2)
種類
BB(3)
BC(3)
BD(3)
SB(7)
SC(7)
ねじの呼び
- M6
- M4(74)
- M5(111)
- M8(149)
- M10(118)
- M12(136)
- M14(63)
- M16(125)
- M20(88)
- M22(81)
- M24(71)
- M28(47)
- M30(62)
- M32(52)
- M36(49)
- M38(48)
- W5/16(95)
- W3/8(107)
- W1/2(99)
- W5/8(63)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(2)
- ステンレス(89)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ロングネジシャックル ステンレス
(7件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ロングワイドシャックル (ステンレス製)
水本機械製作所(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ダブルシャックル
水本機械製作所(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
コンドーテック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から13日以内出荷材質鉄タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル 両フック
下谷金属(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から13日以内出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
ロングワイドシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
板シャックル ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
SBMシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
沈みダブルシャックル
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。 ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。 金具センター部がスイベル式で自在に回ります。用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ロング沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
シングルシャックル ステンレス製
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途チェーンなどのよりとりに。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 沈みシャックル 呼び6mm
水本機械製作所¥569税込¥6261個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1220材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)22寸法L(mm)24ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレスSBMシャックル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷から4日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応