ターンバックル・シャックル :「ワイヤー金具」の検索結果
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
関連キーワード
商品豆知識
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
ピンを開閉することで、チェーンなどが取付できます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として
材質ステンレス(SUS316)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
サビにくく強力です。
用途ワイヤーと金具類の接続など
トラスコ品番808-7188
材質ステンレス
使用荷重(kg)150
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
ソケット加工などでは亜鉛を溶かして加工しますが、ワイヤロックを使用すると、火を使わないので加工場所を選びません。加工後の重量は亜鉛の約20%軽減します。
用途ワイヤロープ端末金具の加工に。
セット内容樹脂1個、粉末化合物1個
材質樹脂、粉末化合物
ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
スマートなワイヤー等の止め金具です。
材質SUS304ステンレス
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類SB
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
緩み止めナットを使用しています。緩みにくく、且つ施工しやすくスッキリした外観になっています。L寸法が従来のシャックルの2倍の長さです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2562
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)29
寸法L(mm)24
ねじ径M6
寸法d(mm)12
寸法t(mm)6
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
使用荷重(kN)1.76
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2553
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)500
寸法L(mm)64
ねじ径M16
寸法d(mm)32
寸法t(mm)16
寸法D(mm)16
寸法B(mm)32
使用荷重(kN)14.70
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2551
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)300
寸法L(mm)52
ねじ径M14
寸法d(mm)26
寸法t(mm)13
寸法D(mm)14
寸法B(mm)26
使用荷重(kN)8.82
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具に。
トラスコ品番367-7743
材質ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)190
質量(g)70
寸法L1(mm)65
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
寸法L2(mm)10
許容荷重(N)1860
使用荷重(kN)1.86
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。90°ねじれています。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
仕様SUS316
トラスコ品番367-7731
材質ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)749
質量(g)220
寸法L(mm)72
寸法D(mm)12
寸法B(mm)24
許容荷重(N)7350
使用荷重(kN)7.35
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2555
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)990
寸法L(mm)76
ねじ径M20
寸法d(mm)38
寸法t(mm)19
寸法D(mm)20
寸法B(mm)38
使用荷重(kN)19.60
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2549
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)230
寸法L(mm)48
ねじ径M12
寸法d(mm)24
寸法t(mm)12
寸法D(mm)12
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)7.35
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2566
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)65
寸法L(mm)32
ねじ径M8
寸法d(mm)16
寸法t(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.94
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2546
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)138
寸法L(mm)40
ねじ径M10
寸法d(mm)20
寸法t(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)5.88
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。90°ねじれています。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
仕様SUS316
トラスコ品番367-7724
材質ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)350
質量(g)75
寸法L(mm)48
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
許容荷重(N)3430
使用荷重(kN)3.43
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
仕様SUS316
トラスコ品番367-7736
材質ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)439
質量(g)315
寸法L1(mm)115
寸法D(mm)9.8
寸法B(mm)20
寸法L2(mm)23
許容荷重(N)4310
使用荷重(kN)4.31
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2569
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)105
寸法L(mm)36
ねじ径M10
寸法d(mm)18
寸法t(mm)9
寸法D(mm)10
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)3.92
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2567
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)65
寸法L(mm)32
ねじ径M8
寸法d(mm)16
寸法t(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.94
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2565
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)53
寸法L(mm)28
ねじ径M8
寸法d(mm)14
寸法t(mm)7
寸法D(mm)8
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)2.45
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2563
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)29
寸法L(mm)24
ねじ径M6
寸法d(mm)12
寸法t(mm)6
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
使用荷重(kN)1.76
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2559
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)2
寸法L(mm)100
ねじ径M24
寸法d(mm)50
寸法t(mm)25
寸法D(mm)25
寸法B(mm)50
使用荷重(kN)31.36
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2547
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)138
寸法L(mm)40
ねじ径M10
寸法d(mm)20
寸法t(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)5.88
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2564
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)53
寸法L(mm)28
ねじ径M8
寸法d(mm)14
寸法t(mm)7
寸法D(mm)8
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)2.45
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。90°ねじれています。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
仕様SUS316
トラスコ品番367-7708
材質ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)579
質量(g)125
寸法L(mm)60
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
許容荷重(N)5680
使用荷重(kN)5.68
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2557
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)1
寸法L(mm)88
ねじ径M22
寸法d(mm)44
寸法t(mm)22
寸法D(mm)22
寸法B(mm)44
使用荷重(kN)24.50
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2568
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)105
寸法L(mm)36
ねじ径M10
寸法d(mm)18
寸法t(mm)9
寸法D(mm)10
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)3.92
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2548
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)230
寸法L(mm)48
ねじ径M12
寸法d(mm)24
寸法t(mm)12
寸法D(mm)12
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)7.35
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
緩み止めナットを使用しているため、クリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。
種類SB
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
次へ
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。