絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大綱(12)
  • コンドーテック(7)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(5)
  • 大洋製器工業(3)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • グラス・ファイバー工研(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 日興製綱(1)
太さ(Φmm)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
  • 1(7)
  • 1.5(6)
  • 2(12)
  • 2.5(2)
  • 3(11)
  • 4(15)
  • 5(12)
  • 6(19)
  • 7(1)
  • 8(7)
  • 9(11)
  • 10(3)
  • 12(7)
  • 14(1)
  • 16(4)
  • 18(3)
長さ(m)
  • 30
  • 0.3(8)
  • 1(49)
  • 1.5(44)
  • 2(53)
  • 2.5(40)
  • 3(51)
  • 3.5(40)
  • 4(50)
  • 4.5(40)
  • 5(65)
  • 6(44)
  • 7(23)
  • 8(24)
  • 9(22)
  • 10(72)
  • 20(42)
  • 50(50)
  • 100(50)
  • 200(36)
材質
  • スチール(11)
  • ステンレス(16)
破断荷重(kg)
  • 50未満(6)
  • 50~100未満(4)
  • 100~250未満(4)
  • 250~500未満(4)
  • 500~1000未満(5)
  • 1000~2000未満(5)
  • 3000~4000未満(2)
破断荷重(kN)
  • 50未満(28)
  • 50~100未満(5)
  • 100~250未満(3)
50未満・50~100未満・100~250未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
1(7)
1.5(6)
2(12)
3(11)
4(15)
5(12)
6(19)
8(7)
9(11)
12(7)
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウワイヤーロープ ステンレスモノタロウ(155件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(58件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
2,998税込3,298特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
JISワイヤーロープ コンドーテックJISワイヤーロープコンドーテック(17件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープTRUSCO(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他JIS規格JIS G3525 規格適合品
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径ロープ仕様7束×7本
デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研デベグラスワイヤーグラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から4日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
デベグラスロープ グラス・ファイバー工研デベグラスロープグラス・ファイバー工研
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から5日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
ウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロック コンドーテックウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロックコンドーテック
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤロープ コンドーテックステンレスワイヤロープコンドーテック(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から10日以内出荷
規格コードO/ORoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)スリーエッチ
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
トラワイヤ(メッキ被覆ワイヤロープ) AIOULE(ふじわら)トラワイヤ(メッキ被覆ワイヤロープ)AIOULE(ふじわら)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
黄・黒ストライプ(トラ柄)
ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)ステンレスワイヤロープ(カット品)AIOULE(ふじわら)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキコンドーテック
5,998税込6,598
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
黒染めワイヤロープ 3mmX30m 大綱黒染めワイヤロープ 3mmX30m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.63長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
ステンレスワイヤー CUSTOR(クストー)ステンレスワイヤーCUSTOR(クストー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
質量(g)150
アウト ワイヤロープ 大洋製器工業アウト ワイヤロープ大洋製器工業
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ステンレスワイヤーロープ エスコステンレスワイヤーロープエスコ(1件のレビュー)
4,400税込4,840特価
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個ワイヤー(構成)7×7
ステンレスワイヤ 4mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX30m大綱
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)2.01長さ(m)30ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 12mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX30m大綱
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)17.5長さ(m)30ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
メッキアウトワイヤロープ(油なし) AIOULE(ふじわら)メッキアウトワイヤロープ(油なし)AIOULE(ふじわら)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック
28,980税込31,878
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
6/ 8mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ6/ 8mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
8,230税込9,053
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-63外径(Φmm)8
4/ 6mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ4/ 6mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-43外径(Φmm)6
2/ 4mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ2/ 4mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-23外径(Φmm)4
黒染めワイヤロープ 4mm×30m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×30m大綱
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)1.65長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
アウト ワイヤロープ O/O 大洋製器工業アウト ワイヤロープ O/O大洋製器工業
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウト ワイヤロープ G/O 大洋製器工業アウト ワイヤロープ G/O大洋製器工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
黒染めワイヤロープ 2mmX30m 大綱黒染めワイヤロープ 2mmX30m大綱
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.45長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
黒染めワイヤロープ 5mmX30m 大綱黒染めワイヤロープ 5mmX30m大綱
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)2.625長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
ステンレスワイヤ 10mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 10mmX30m大綱
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)12.6長さ(m)30ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
ステンレスワイヤ 6mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX30m大綱
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)4.56長さ(m)30ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 8mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX30m大綱
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)8.07長さ(m)30ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 5mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX30m大綱
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.15長さ(m)30ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 9mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX30m大綱
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)10.2長さ(m)30ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
黒染めワイヤロープ 4mmX30m 大綱黒染めワイヤロープ 4mmX30m大綱
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)1.95長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成7×7破断荷重(kg)1182
5/ 7mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ5/ 7mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-53外径(Φmm)7
ワイヤーロープ