絞り込み
ブランド
  • エスコ(8)
  • ニッサチェイン(4)
  • TRUSCO(3)
  • コンドーテック(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • 大洋製器工業(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
太さ(Φmm)
  • 2.5
  • 1(44)
  • 1.5(48)
  • 2(66)
  • 3(53)
  • 4(53)
  • 5(37)
  • 6(78)
  • 8(72)
  • 9(58)
  • 10(61)
  • 11.2(24)
  • 12(59)
  • 14(63)
  • 16(84)
  • 18(53)
  • 20(50)
  • 22(51)
  • 24(49)
  • 26(21)
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.6(2)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(5)
  • 10(5)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 80(1)
  • 100(4)
  • 150(1)
  • 200(4)
材質
  • ステンレス(20)
破断荷重(kg)
  • 250~500未満(4)
  • 500~1000未満(2)
破断荷重(kN)
  • 50未満(3)
50未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
1(44)
1.5(48)
2(66)
2.5
3(53)
4(53)
5(37)
6(78)
8(72)
9(58)
10(61)
11.2(24)
12(59)
14(63)
16(84)
18(53)
20(50)
22(51)
24(49)
26(21)
太さ(Φmm)をもっと見る
ステンレスワイヤー 7×7 大洋製器工業ステンレスワイヤー 7×7大洋製器工業(10件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)TRUSCO(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットワイヤー ジョー・プリンス竹下ステンレスカットワイヤージョー・プリンス竹下
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤロープ コンドーテックステンレスワイヤロープコンドーテック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.5mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
11,300税込12,430
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-125
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付)TRUSCO
499税込549
1本
翌々日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。
用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。付属品スリーブ(アルミ)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から翌日出荷
ワイヤー7×7
2.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ2.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-77全長(m)10参考使用荷重(kg)160
2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,960税込2,156
1個
予約販売
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-76全長(m)5参考使用荷重(kg)160
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキコンドーテック
6,898税込7,588
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
3,970税込4,367
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-2.5質量(kg)732
オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付 TRUSCOオールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付TRUSCO
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から翌々日出荷
両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)ステンレスワイヤロープ(カット品)AIOULE(ふじわら)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
ステンレスワイヤー 10M ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤー 10Mジョー・プリンス竹下
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ2.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-250A
2.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ2.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SS-2.5A
2.5mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.5mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
27,400税込30,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-25
2.5mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.5mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-2.5
ステンレスワイヤー2.5mm×100M ニッサチェインステンレスワイヤー2.5mm×100Mニッサチェイン
15,980税込17,578
1巻(100m)
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0446質量(kg)3全長(m)100線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)1.56
ワイヤーロープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら