絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • コンドーテック(1)
  • スリーエッチ(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 日興製綱(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
太さ(Φmm)
  • 3
  • 0.18(2)
  • 0.22(2)
  • 0.27(5)
  • 0.36(5)
  • 0.45(5)
  • 0.63(2)
  • 0.81(5)
  • 1(15)
  • 1.2(6)
  • 1.5(15)
  • 2(19)
  • 2.5(5)
  • 4(12)
  • 5(9)
  • 6(13)
  • 8(6)
  • 9(7)
  • 12(5)
  • 16(3)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(7)
  • 20(5)
  • 30(6)
  • 50(5)
  • 100(7)
  • 200(7)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(10)
破断荷重(kg)
  • 500~1000未満(5)
破断荷重(kN)
  • 50未満(8)
50未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
1(15)
1.2(6)
1.5(15)
2(19)
3
4(12)
5(9)
6(13)
8(6)
9(7)
太さ(Φmm)をもっと見る
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウワイヤーロープ ステンレスモノタロウ(155件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(58件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(10件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー 7×7 大洋製器工業ステンレスワイヤー 7×7大洋製器工業(10件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
5,660税込6,226
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(23件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ(11件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ステンレスワイヤロープ コンドーテックステンレスワイヤロープコンドーテック(1件のレビュー)
899税込989
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PVC被覆ワイヤー3X5 200メートル巻き 日興製綱PVC被覆ワイヤー3X5 200メートル巻き日興製綱(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1巻(200m)
当日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。
用途固定用等、油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。トラスコ品番815-7646質量(kg)10全長(m)200
ステンレスワイヤーロープ エスコステンレスワイヤーロープエスコ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個ワイヤー(構成)7×7
被覆ワイヤロープ AIOULE(ふじわら)被覆ワイヤロープAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
ワイヤーロープ