ワイヤーロープ :「吊り下げ照明」の検索結果
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
関連キーワード
商品豆知識
半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。
看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。
取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。
看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。
仕様●ロープ径(mm):1.5●長さ(m):100●使用荷重(kg):5●破断荷重(kg):25●材質/仕上:フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび)●セット内容/付属品:留め付けクリップ×100個、リール巻きフィラメントワイヤ(100m)× 1巻、フィラメントカッター1本●留め付けクリップは、付属の専用 フィラメントワイヤ(直径1.5mm)のみ使用可能です。●天井へ取り付ける際は天井材の耐力にご留意ください。●取り付け時、アンカーやハトメなどの部材と併用する際はそれぞれ十分な耐力を有しているかご確認ください。●安全荷重 5kg(安全係数 5)※鉛直に吊り下げた場合●0.1kg以下の対象物を吊り下げる際は、フィラメントワイヤのくせによりまっすぐに伸びない場合があります。●原産国:イギリス●コード番号:367-8005
アズワン品番67-5595-55
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。
看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。
取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。
用途看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。
付属品留め付けクリップ×1個、フィラメントワイヤ(端末ループ加工、1m)× 1本
トラスコ品番367-8006
材質フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび)
質量(g)7.4
長さ(m)1
使用荷重(kg)5
ロープ径(Φmm)1.5
破断荷重(kg)25
1セット
¥389
税込¥428
当日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。