ワイヤーロープ :「ステンレスワイヤ」の検索結果

ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「太さ(Φmm)」から絞り込む
0.81(2)
1(2)
1.2(2)
1.5(3)
2(4)
2.5(2)
3(3)
3.07(1)
4(2)
4.8(1)
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。 付属品スリーブ(ステンレス)×2個 材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
1本
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。
用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。 付属品スリーブ(アルミ)×2個 材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
1本
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工両端リング加工
1組
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リングキャッチが不要なので、現場作業の簡素化と軽量化を実現します。耐食性にも安心してお使いいただけます。
材質SUS316 長さ(m)1 線径(Φmm)3.07 使用荷重(kg)約565 アズワン品番64-7903-65
1本
2,490 税込2,739
翌日出荷

材質SUS304 線径(Φmm)4 使用荷重(kN)0.98
1個
4,390 税込4,829
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
1セット
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッサチェイン玉付きワイヤーロープ
エコ商品
加工済の為、すぐにご使用可能です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-6256 材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス 径(Φmm)玉:4.8 長さ(m)1 使用荷重(kg)20 ロープ径(Φmm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷