ワイヤーロープ :「ステンレスワイヤ」の検索結果

ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「太さ(Φmm)」から絞り込む
1(7)
1.5(8)
2(9)
2.5(3)
3(7)
4(4)
5(4)
6(6)
10(3)
12(3)
太さ(Φmm)をもっと見る
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻(200m)
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1巻(100m)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤー 200M
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ワイヤー長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
1本
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

材質SUS304 質量(kg)68 長さ(m)200 ロープ径(Φmm)9 構成7×19 破断荷重(kg)58.4
1本
189,800 税込208,780
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)41.4 長さ(m)200 ロープ径(Φmm)8 構成7×19 破断荷重(kg)46.1
1本
139,800 税込153,780
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)21 長さ(m)200 ロープ径(Φmm)5 構成7×19 破断荷重(kg)16.7
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)83.8 長さ(m)200 ロープ径(Φmm)10 構成7×19 破断荷重(kg)68.4
1本
229,800 税込252,780
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)116.8 長さ(m)200 ロープ径(Φmm)12 構成7×19 破断荷重(kg)98.5
1本
349,800 税込384,780
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)13.4 長さ(m)200 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)30.4 長さ(m)200 ロープ径(Φmm)6 構成7×19 破断荷重(kg)24.6
1本
88,980 税込97,878
翌々日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0440 全長(m)200 線径d(Φmm)0.45 使用荷重(kN)0.05
1巻(200m)
24,980 税込27,478
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0441 全長(m)200 線径d(Φmm)0.81 使用荷重(kN)0.05
1巻(200m)
15,980 税込17,578
当日出荷

JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他 表面処理メッキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)