商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(11)
M6
M8(45)
M10(46)
M12(36)
M16(29)
M20(18)
M24(13)
W3/8(10)
W1/2(11)
ねじの呼びをもっと見る
こんなお得な商品も!
アイナット
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
用途吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど。
材質ステンレス(SUS304)
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類のつり上げ
仕様インチタイプ、ミリタイプ
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど
材質ステンレス(SUS304)
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
材質(本体)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
材質ステンレス(SUS304)
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレス
ねじミリネジ
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。
サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
本品は浅野金属工業製です。
フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。
取付部ボルトタイプもございます。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。
用途機械や金型など重量物の吊り上げに。
材質ステンレス(SUS316L)
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質SUS304ステンレス
ねじミリネジ
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。