絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 3/8(3)
- 1/2(1)
- M2(2)
- M3(4)
- M4(6)
- M5(10)
- M8(25)
- M10(24)
- M12(23)
- M16(17)
- M20(10)
- M24(5)
- M30(2)
- W1/4(3)
- W5/16(4)
- W3/8(6)
- W1/2(7)
- W5/8(3)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 水本機械製作所(7)
- TRUSCO(4)
- ナニワ(NANIWA)(3)
- アイアイ(1)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ハイロジック(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 八幡ねじ(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- ひめじや(1)
- ラクテム(1)
材質
- スチール(5)
- ステンレス(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(6)
M5(10)
M6
M8(25)
M10(24)
M12(23)
M16(17)
M20(10)
W3/8(6)
W1/2(7)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス小型アイナット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥869税込¥9561個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス
ラクテム¥299税込¥3291個当日出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
ステンレス アイナット
ひめじや(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
アイナット ZU
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981パック(10本)当日出荷から5日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄(SS400相当)/六価ユニクロメッキ表面処理ユニクロめっき
アイナット(スチール製)
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。用途機械器具類のつり上げ仕様インチタイプ、ミリタイプ材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
フックアイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。材質ステンレス(SUS304)
フックアイナット (ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質SUS304ステンレスねじミリネジ