絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1"(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- M8(4)
- M10(5)
- M12(7)
- M14(2)
- M16(9)
- M18(2)
- M20(9)
- M24(7)
- M27(2)
- M30(6)
- M36(5)
- M42(4)
- M48(3)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- YOKE
- モノタロウ(2)
- エスコ(159)
- 大阪魂(103)
- 水本機械製作所(61)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(22)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- TRUSCO(14)
- マーテック(14)
- 東京富士商会(14)
- AIOULE(ふじわら)(13)
- 浪速鉄工(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- ナニワ(NANIWA)(10)
- コンドーテック(9)
- ひめじや(9)
- CODIPRO(9)
- 富士商(6)
- アイアイ(5)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(7)
- ステンレス(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M8(4)
M10(5)
M12(7)
M16(9)
M20(9)
M24(7)
M30(6)
M36(5)
M42(4)
M48(3)
ねじの呼びをもっと見る

キー付きアイポイント
YOKE(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。RoHS指令(10物質対応)対応
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング
YOKE¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
リフティングポイント
YOKE¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から3日以内出荷取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。材質合金鋼
YOKE 溶接用スーパーポイント
YOKE¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
YOKE 溶接用リング
YOKE¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷リングは180度可動します。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)
YOKE¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。材質合金鋼
落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズ
YOKE¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から3日以内出荷錆に強いステンレス製です。軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。材質鍛造ステンレス鋼
YOKE 溶接用ポイント
YOKE¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N安全率5倍
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ)
YOKE¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
ステンレスアイポイント 8-S291シリーズ
YOKE¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷腐食に強いステンレス鋼のため、石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの使用に適しています。軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは不可能であった横吊り作業や引き起こし作業が可能です。石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの装置や部材の移動、搬入、設置に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。材質ステンレス鋼
スーパーポイント
YOKE¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合EN1677-1、ASME B30.26適合品材質鍛造合金鋼
イエローポイント キー付アイポイント
YOKE¥95,980税込¥105,5781個当日出荷軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動、反転作業に。 大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。トラスコ品番206-3548質量(kg)9.2ねじ径M56基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16寸法A(mm)147寸法F(mm)124寸法D(mm)43寸法E(mm)84寸法B(mm)102寸法C(mm)40寸法W(mm)178ボルト径M56寸法M(mm)M56アズワン品番64-8389-74
落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズ
YOKE¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。材質鍛造合金鋼