「使用荷重(t)」から絞り込む
0.2(39)
0.3(23)
0.5
0.6(29)
1(42)
1.2(23)
1.5(54)
2(58)
2.5(40)
3.6(24)
使用荷重(t)をもっと見る
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス(SUS304)
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレスネジシャックル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.5
アズワン品番65-2164-10
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BD
表面処理生地
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BD
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
エスコ品番EA638ND-1
材質スチール
寸法L(mm)28
ねじ径M8
使用荷重(t)0.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)12
寸法D1(mm)6
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA638NB-1
材質スチール
寸法L(mm)28
ねじ径M8
使用荷重(t)0.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)12
寸法D1(mm)6
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA638NC-1
材質スチール
寸法L(mm)22
ねじ径M8
使用荷重(t)0.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)12
寸法D1(mm)6
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
エスコ品番EA638NA-1
材質スチール
寸法L(mm)22
ねじ径M8
使用荷重(t)0.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)12
寸法D1(mm)6
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル
ターンバックル・シャックル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。