「使用荷重(t)」から絞り込む
0.2(39)
0.3(23)
0.5(28)
0.6(29)
1(42)
1.2(23)
1.5(54)
2(58)
2.5
3.6(24)
使用荷重(t)をもっと見る
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類SC
表面処理ドブメッキ
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SD
表面処理生地
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とピンが一体型になっています。
ピン脱落防止機能付きです。
高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に
仕様脱落防止捻込タイプ
材質特殊合金鋼
DERA長 強力シャックル 超簡単装着でワンタッチで作業可能
従来のシャックルより装着が非常に簡単で止めるピンなども使用しません.
用途ワイヤーやチェーン等の連結に
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SD
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BC
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BB
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
AIBシリーズ(プレミアムハイテン鋼材のみを使用)
コストメリットを最大限に追求したロングヒット
長いシャックルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類SB
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。
仕様捻込タイプ
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(2.86MB)
取扱説明書(0.15MB)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類SE
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類BC
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類BB
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
材質スチール
質量(g)900
使用荷重(t)2.5
寸法A(mm)16
寸法F(mm)28
ワイヤー径(Φmm)適合:~16
寸法D(mm)19
寸法E(mm)123
寸法B(mm)31
寸法P(mm)63
1個(1個)
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類SC
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類SB
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。