絞り込み
使用針
  • 35号針
  • 23/24号針(1)
  • 1号針(1)
  • 23/13号針(1)
  • 3号U針(2)
  • 3号針(13)
  • 10号針(46)
  • 11号針(8)
  • 12号針(6)
  • 50号針(2)
  • その他(26)
綴じ枚数
  • 30~40未満(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
とじ込み用品は、複数枚の紙を綴じて一体化するための道具や留め具の総称です。参考資料集を閉じて冊子にしたり、ファイルする書類に穴を開けリングや綴じ紐でまとめたりする際に使います。代表的なのは、穴あけパンチやホッチキス、クリップなど。とじ込める枚数やとじ込み方に各製品の特徴があります。特にクリップは製品種類が多く、ゼムクリップやダブルクリップでは、カラフルなものも。なお、ホッチキスの針やリムーバー、パンチ穴補強ラベルなども、とじ込み用品のカテゴリーに含まれます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リムーバー RZ-A MAX(マックス)[事務用品・工具]リムーバー RZ-AMAX(マックス)[事務用品・工具](34件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ホッチキス針リムーバー(除針器) PLUS(プラス)[文具]ホッチキス針リムーバー(除針器)PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ホッチキス針を取り除く、便利な除針器。用紙や爪を傷めずに簡単に針を取り除けるので、女性にもうれしい。針を簡単に取り除き、取り除いた針の飛び散りをを防ぎます。前に軽く押すだけで針を取り除くことができます。取り除いた針は、針押さえによって飛び散りを防ぐので、散らかりません。先端が丸い形状の安全設計です。
適合NO.10、NO.35ブルー仕様取り除ける針の種類NO.10、NO.35材質本体:80%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)、先端:ステンレススチール外形寸法(mm)W13×D132×H13爪幅(mm)7.6グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス針 35号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 35号MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
239税込263
1箱(2000本)
当日出荷
針長(mm)6適合HD-35・35DF・35L幅(mm)11.5サイズ35号針1連接着本数100RoHS指令(10物質対応)対応
電動リムーバ MAX(マックス)[事務用品・工具]電動リムーバMAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針ホワイト質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード枚数(リムーブ)2~30枚速度(リムーブ)約1秒/1本奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約60使用温度(℃)10~35使用湿度範囲15~80%アズワン品番65-1855-78繰り返し・詰め替え対応
ステープラー/パンチ