防犯カメラ (14) カテゴリ: 防犯用品ブランド: マザーツールすべて解除
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツール 当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様 【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容 カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 形状 BOX型 直径(Φmm) 55 質量(g) 【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm) 100 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OS iOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度 (マイク)-38dB レンズ F2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA) 【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm) 3.9 周波数帯域(MHz) 2406~2475 解像度 【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角 垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲 【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲 【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) 防塵防水性能 あり(IP66) アラーム出力 最大70dB(正面1m) LED (赤外線)12基 モード 【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式 JAVI 液晶モニター 10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマット FAT32 端子 【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 使用場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大接続台数 4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式 加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB) (伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux) 3 フレームレート (最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式 (直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m) (最大)300/見通し 赤外線投光距離 約10m イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
MT-WCM400用増設カメラ マザーツール 4日以内出荷
MT-WCM400用の増設カメラ
付属品 カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書 消費電力(W) 最大約7 ケーブル長(m) 約0.5 (カメラ本体電源ケーブル)、約1.5 (ACアダプターケーブル) 本体質量(g) 約310 感度 【内蔵マイク】-47dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60×60×102 レンズ 4mm F2.3 保護等級 IP66(本体のみ) 電源(DC-V) 12、2A(センタープラス) 解像度 1920(H) x 1080(V) 視野角 水平約85° 動作温湿度範囲 -10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと) 保存温湿度範囲 -40 ~ +85℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと) LED 【赤外線】4基(赤外線照射距離:最長約20m) 端子 【電源入力】DC12V×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 3 イメージセンサー 1/3 インチカラー CMOS
5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状 防水型 質量(g) 約320 電源(V) DC12 400mA(最大) レンズ径(Φmm) 3.6 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 (ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角 (水平)約88° 撮像素子 1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション 2DNR&3DNR RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 (逆光補正)BLC/HSBLC 防水保護等級 IP66防噴流型(本体のみ) 照射距離(m) (赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。
録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所 屋外対応 防水性 IP66(本体のみ) 仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4(映像・電源) 本体質量(g) 約960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×260×170 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 記録媒体 SDカード(1~256GB/別売) 消費電流(mA) (最大)約700 レンズサイズ(mm) 2.8~12 解像度 (録画)1920×1080/1280×720/960×540 視野角 水平:約81~23° S/N比 48dB以上 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/60000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01(白黒撮影) 赤外線投光距離 約20(LED36個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ
フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所 屋外対応 防水性 IP66(本体のみ) 仕様 WDR:D-WDR 付属品 OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g) 約390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×153×62 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA) (最大)約390 レンズサイズ(mm) 2.8~8(AF) 視野角 水平:約112~55° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 撮像素子 1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/500000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離 約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ×2(AHD/CVBS)
電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
水平視野角約110°~40°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能壁面・天井取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能メニュー表示日本語対
仕様 D-WDR 付属品 ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 形状 バレット型 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) 消費電力(W) 最大約7.2 スイッチ 映像切替え:スイッチ部×1 本体質量(g) 約640 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約89×87×283 レンズ 2.8~12mmAF 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 視野角 水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20° 入力端子 電源:DC12V×1 S/N比 75dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm) 約412±100(映像・映像信号切替え・電源) ホワイトバランス ATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒) 1/30~1/50000 出力端子 映像:BNC.J×1 ノイズリダクション 2DNR/3DNR 補正機能 逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01※白黒撮影 照射距離(m) 赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR イメージセンサー 1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製 グリーンマーク 認定
フルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
水平視野角約130°の超広角撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。
背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所 屋外対応 防水性 IP66(本体のみ) 仕様 WDR:D-WDR 付属品 OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g) 約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×153×62 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA) (最大)約500 レンズサイズ(mm) 2.5 視野角 水平:約130° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 撮像素子 1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/500000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離 約20(LED24個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ×2(AHD/CVBS)
フルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所 屋外対応 防水性 IP66(本体のみ) 仕様 WDR:D-WDR 付属品 OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V) DC12±1(センタープラス) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 93×76 ケーブル長(m) 約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g) 約360 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA) (最大)約500 レンズサイズ(mm) 2.8~8(AF) 視野角 水平:約112~55° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 撮像素子 1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/500000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離 約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ×2(AHD/CVBS)
4メガピクセルPTZ機能搭載防水ドーム型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
上下左右に旋回可能プリセット登録により自動巡回監視に対応有効画素400万画素H.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB) 付属品 取付ネジ+アンカーセット×3、LAN端子キャップセット、取付金具、取付位置決めシート、取扱説明書 質量(g) 約510 消費電力(W) 最大 約13 電源 PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5A ケーブル長(m) 約0.2 寸法(Φ×高さH)(mm) 約128.0×65.7 レンズ 2.8mm-12mm、F1.8-F2.7 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約400万画素 機能 【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク 解像度 2560(H)×1440(V) 視野角 水平:約92-42°、垂直:約50-23° 動作温湿度範囲 -10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス 自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯 スロット 【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子 【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション 2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクション シャッタースピード 自動、1~1/30000 プロトコル FTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARP RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 【逆光】無効、BLC、HLC、WDR 圧縮方法 H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.005 照射距離(m) 【赤外線】最長約20 対応ブラウザ Google Chrome / Micro Edge / Firefox イメージセンサー 1/1.8 インチカラーCMOS LAN ポート:RJ45×1 10/100BaseT
180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
水平視野角約180°超広角撮影が可能防水規格IP66屋外設置可能水平視野角180°の超広角レンズ搭載本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)防水規格IP66屋外設置可能2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
仕様 角度調整ボタン有※ケーブル終端部 付属品 ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール 形状 ドーム型 使用温度範囲(℃) -10~50 消費電力(W) 最大約1.3 電源 DC12V±1V(センタープラス) 寸法(Φ×高さH)(mm) 約111×88 本体質量(g) 約353 レンズ 1.85mmF2.0 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 デイ・ナイト:AUTO コントロール オートゲイン:AUTO 視野角 水平(WIDE)約180~(TELE)約120° 入力端子 電源:DC12V×1 S/N比 50dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm) 約560±100()(映像・電源) ホワイトバランス AUTO シャッター速度(秒) AUTO(1/60~50000) 出力端子 映像:BNC.J×1 ノイズリダクション 2DNR/3DNR(AUTO) 補正機能 補正機能AUTO 最低被写体照度(Lux) 0.1※カラー撮影 イメージセンサー 1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
不可視LED搭載フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。
メニュー画面日本語表示あり。
各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
仕様 WDR:D-WDR(オート/0~8) 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.3(映像・電源) 本体質量(g) 約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×190×69 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA) (最大)約440 レンズサイズ(mm) 3.6(F2.0) 視野角 水平:約75° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム 静止画像/上下左右反転/ネガ画像 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/500000秒 特性 防水 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影) 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ
4メガピクセル防水スピードドーム型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
25倍ズームレンズとパン・チルト機能により1台で広範囲の監視が可能有効画素400万画素H.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離100m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB) 付属品 取付ネジ+アンカーセット×4、LAN端子キャップセット 、取付金具、取付用スポンジ、取付位置決めシート、落下防止用金具、落下防止用金具取付ネジ、取扱説明書 質量(g) 約2500 消費電力(W) 最大 約22 電源 PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5A ケーブル長(m) 約0.3 寸法(Φ×高さH)(mm) 約171.1×170.4 レンズ 5mm-125mm、F1.6-F3.6 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約400万画素 機能 【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク 解像度 2560(H)×1440(V) 視野角 水平:約53~4°、垂直:約32~2° 動作温湿度範囲 -10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス 自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯 スロット 【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子 【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション 2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクション シャッタースピード 自動、1~1/30000 プロトコル FTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARP RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 【逆光】無効、BLC、HLC、WDR 圧縮方法 H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.005 照射距離(m) 【赤外線】最長約100 対応ブラウザ Google Chrome / Micro Edge / Firefox イメージセンサー 1/2.8 インチカラーCMOS LAN ポート:RJ45×1 10/100BaseT
6メガピクセル防水フィッシュアイ型IPカメラ マザーツール 4日以内出荷
1台で360°全方位監視対応有効画素6メガピクセルH.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離15m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様 【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品 取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付金具/取付位置決めシート/LAN端子キャップ 質量(g) 約480 電源 PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A ケーブル長(m) 約0.4 寸法(Φ×高さH)(mm) 約120.0×53.5 消費電力 最大 約8.1W(DC12V) / 約10.0W(PoE) レンズ 1.68mm F2.0 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 約600万画素 機能 【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク 解像度 2560(H)×2560(V) 視野角 水平約180° / 垂直180° 動作温湿度範囲 -10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス 自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム スロット 【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子 【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション 3D-DNR シャッタースピード 1/3-1/100,000s プロトコル IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA 圧縮方法 H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG 最低被写体照度(Lux) 0.005 照射距離(m) 【赤外線】最長約15 対応ブラウザ Google Chrome / Micro Edge / Firefox イメージセンサー 1/2.5 インチカラーCMOS LAN ポート:RJ45×1 10/100BaseT
4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール 4日以内出荷
水平視野角約110°~45°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能天井取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能メニュー表示日本語対
仕様 D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール 形状 ドーム型 使用温度範囲(℃) -10~50 消費電力(W) 最大約7.2 スイッチ 映像切替え:スイッチ部×1 電源 DC12V±1V(センタープラス) 寸法(Φ×高さH)(mm) 約152×102 本体質量(g) 約640 レンズ 2.8~12mmAF 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 視野角 水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25° 入力端子 電源:DC12V×1 S/N比 75dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm) 約580±100()(映像・映像信号切替え・電源) ホワイトバランス ATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒) 1/30~1/50000 出力端子 映像:BNC.J×1 ノイズリダクション 2DNR/3DNR 補正機能 逆光:WDR/BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.001※カラー映像 照射距離(m) 赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIR イメージセンサー 1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります