マルピカリーベックス(1件のレビュー)当日出荷
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。
屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。
センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。
センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。
10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。
15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。
配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。
電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個)質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む)電源単1形アルカリ電池×3本(別売り)明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内)外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む)電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。)設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。防水仕様防沫、防塵仕様(IP44)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。センサー感知範囲120°、1~3m以内
パトピカⅡリーベックス(2件のレビュー)当日出荷
人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。
4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート材質ABS寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず)質量(g)約104(電池含まず)保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44)使用電池単三形アルカリ電池×3(別売)点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置)点灯時間約15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120°感知距離(m)約3まで
液晶画面付き防雨型センサーカメラリーベックス(2件のレビュー)当日出荷
電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。
液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。
日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)質量(g)約257(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください使用場所屋内/屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.3MB)防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
SDカード録画式 防雨型 センサーカメラリーベックス(1件のレビュー)当日出荷
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます小型ブラックボディで目立たない暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載防雨型(IPX6相当)なので雨に強いSDカードの盗難防止にカギが付けられますカギは付属していません。
仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)保護等級IPX6相当記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC)視野角【レンズ】上下60°/水平100°電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年動画8fps/VGA 640×480/15秒アズワン品番64-8886-89データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式カメラ仕様CMOS‐30万画素人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
マグピカリーベックス(1件のレビュー)当日出荷
暗い場所で人感センサーが、人の熱を感知してLEDライトを点灯させます。
人を感知すると自動で点灯、自動で消灯。
便利・節電・防犯に。消し忘れもなく経済的。停電時も安心。
【どこでも設置OK】
磁石内蔵。鉄柱や鉄製ドアに
スタンド (角度調整可) 。デスクやテーブルに
吊り下げ。壁面に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×31質量(g)78.5(電池を含まない)電源単4形アルカリ電池×3本 (別売り)材質ABS樹脂光源ホワイトLED、0.25W×2個センサー感知範囲水平160×垂直130度、5m以内使用周囲照度(Lx)10以下の暗さで点灯 (明るい場所では感知しない)点灯時間約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯電池寿命夜間AUTO/10ヶ月 (1日10回、1回15秒間点灯時、20度時) 、常時点灯/連続使用で30時間表示電池切れ表示:なし(LEDが暗くなってきたら電池交換時期)防水仕様防雨・防沫:IP44使用温度範囲(℃)-10~35
センサーライトカメラリーベックス(1件のレビュー)当日出荷
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。
本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。
センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。
壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
用途防犯対策、ストーカー対策使用場所屋内・屋外軒下防水性IPX4相当対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)材質ABS樹脂質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)センサーPIRセンサー保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)アズワン品番64-8886-90明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまでカメラ仕様CMOS-30万画素
水と衝撃に強い防犯アラームリーベックス当日出荷
雨や衝撃に強い防犯アラーム!
防水・防塵形だから、雨の日や水たまりに落下させても大丈夫!
本体側面がゴムだから、落下させても壊れにくい!
ボタンを押しても、ストラップを引いても鳴るから、いざという時も安心!
音量90dB/1m(公的機関試験結果)材質ABS樹脂質量(g)約40(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×76×21保護等級IP67使用電池CR2032×2個(テスト用内蔵)LED色ブルー
カベピカリーベックス4日以内出荷
玄関や階段、廊下などに設置すれば、暗い時に人が近づくと人感センサーが感知して自動で点灯し、5秒~15分で消灯します。
また、明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。
防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。
直径(Φmm)約220明るさ(W)8(白熱電球40W相当)/4(白熱電球20W相当)切り替え式コード長さ(m)約1.8センサー照度センサー調節可モード切替光センサー+人感センサー/光センサーのみ最大消費電力(W)12(8W型 LED昼白色使用時)設置方法取り付け用プレートを壁に取り付けてから、ライトをプレートにはめ込みます(付属の両面テープまたは木ネジ)。防水仕様防沫 IPX4光色白色/昼光色/電球色点灯時間5秒~15分点灯方法点灯または点滅
綺麗撮影センサ―カメラリーベックス4日以内出荷
センサー感知距離が長い、ハイクラスモデルの防犯カメラ。 電池式だから電源がない場合でも、しっかり監視。撮った動画・写真は本体の液晶画面かパソコンで確認可能。人が近づくと、自動で撮影。暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載。夜間は赤外線が22灯光ります。耐水仕様IP66相当センサー感知距離約18mFHD1920×1080万画素撮影範囲90°、センサー感知範囲60°
用途駐車場や家周りの防犯・侵入者対策に。ゴミの不法投棄対策に。果樹園や畑、納屋などの防犯対策に。害獣の被害対策に。置き配荷物の紛失対策に。色ブラック材質(本体)PC使用温度範囲(℃)-20~+60電源単3形アルカリ乾電池8本(別売)本体質量(g)275レンズf=4.0mm、 F=2、FOV=90°保護等級IP66相当記録媒体32GB、64GB、128GBのmicroSDカード(別売)照明夜間:850nm赤外線LED解像度FHD(1920×1080)、HD(1280×720)検知距離(m)最長18(25℃環境下、センサ感度:高)センサー感知方式PIR方式保存形式写真=jpg/動画=AVI接続端子Type-Cトリガー0.4秒液晶モニター2インチカラーモード夜間:モノクロ、昼間:カラー静止画サイズ48M、30M、 25M、 20M、16M、 12M、 8M、 5M、2Mフレームレート動画:30fps取扱説明書(1.11MB)センサー感知範囲60°使用湿度(%RH)5~90(結露等がないこと)赤外線投光距離20m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×135×77イメージセンサー200万画素CMOSセンサー
綺麗撮影ソーラーセンサ―カメラリーベックス4日以内出荷
センサー感知距離が長い、ハイクラスモデルの防犯カメラ。 電池式・ソーラー充電式だから、電源がない場合でもしっかり監視。撮った動画・写真は本体の液晶画面かパソコンで確認可能。人が近づくと、自動で撮影。暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載。夜間は赤外線が22灯光ります。耐水仕様IP66相当センサー感知距離約18mFHD1920×1080万画素撮影範囲90°、センサー感知範囲60°
用途駐車場や家周りの防犯・侵入者対策に。ゴミの不法投棄対策に。果樹園や畑、納屋などの防犯対策に。害獣の被害対策に。置き配荷物の紛失対策に。色カモフラージュ材質(本体)PC使用温度範囲(℃)-20~+60電源内蔵充電池(リチウムイオン電池2600mAh)または、単3形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(g)358レンズf=4.0mm、 F=2、FOV=90°保護等級IP66相当記録媒体32GB、64GB、128GBのmicroSDカード(別売)照明夜間:850nm赤外線LED解像度FHD(1920×1080)、HD(1280×720)検知距離(m)最長18(25℃環境下、センサ感度:高)センサー感知方式PIR方式保存形式写真=jpg/動画=AVI接続端子Type-Cトリガー0.4秒液晶モニター2インチ充電方式ソーラーパネルでの充電/USBケーブル(カメラ側Type-C)での充電カラーモード夜間:モノクロ、昼間:カラー静止画サイズ48M、30M、 25M、 20M、16M、 12M、 8M、 5M、2Mフレームレート動画:30fps取扱説明書(1.11MB)センサー感知範囲60°使用湿度(%RH)5~90(結露等がないこと)赤外線投光距離20m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×143×95イメージセンサー200万画素CMOSセンサー
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
マルチサイレンTAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥14,278¥12,980
ビスセットSREE(スリー)税込¥285¥259
ビスセットSREE(スリー)税込¥285¥259
ブラケットSREE(スリー)税込¥802¥729
ブラケットSREE(スリー)税込¥802¥729
ソーラーパネルSREE(スリー)税込¥2,198¥1,998
金属パネルSREE(スリー)税込¥428¥389
ビスセットSREE(スリー)税込¥285¥259