盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き
異常電波の発信源、盗撮・盗聴器を発見する、盗撮カメラ発見器です。盗撮・盗聴などの犯罪行為を検知し、家庭、社内、車中などに潜む盗撮・盗聴機器を探索するセキュリティツール。
【カメラレンズ検索モード】赤色LEDを盗撮カメラレンズに当てることによって、反射光を利用してカメラのレンズを見つけることができます。 赤色LEDの点滅速度の変更(3段階)ができます。電波を発していないカメラも発見可能です。
【電波探索モード】ワイヤレスの電波を検知すると反応します。盗聴・盗撮機器に5cm~8m程度に近づくと反応します。
【磁気探索モード】磁気を検知すると反応します。車内やボンネット裏に隠されたGPS発信機も検索できます。
【LEDライトモード】LEDライトが点灯します。夜間でも足元を照らすのに便利です。
【振動検出モード】振動を検知すると反応します。かばんなどに取り付けると勝手に持ち出された場合などにすばやく異常検知できます。
【検知は音または振動で】検知は音または振動どちらかを設定できます。
【USB充電】充電中は充電ランプが赤色に点灯します。初めて使用する場合は必ず充電してください。
- 用途
- 事務所・会議室・自宅などの盗聴・盗撮対策に
- セット内容
- 本体、ストラップ、充電用ケーブル
- 質量(g)
- 28
- 本体寸法(mm)
- 約95×25×15
- 検出距離
- 【レーザー】10cm~6m
- バッテリー
- 3.7V/400mA リチウムポリマー電池
- 充電時間
- 約1時間
- 周波数範囲(MHz)
- 【探知】1-6500
- 入力電源
- DC5V/1A
- 連続動作時間
- 約25時間
- 利得(dB)
- -56
- 検出範囲
- 【信号】5cm~8m
- 内容量
- 1個
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。※仕様は予告なく変更される場合があります。
防犯用品 の新着商品
カテゴリ























