マルチサイレン
小型、軽量でシンプル機能の電子マルチサイレンです。
神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。
簡単なスイッチ操作により、4種類の音色選択が可能です。
90dB以上の電子警報音で、侵入者を威嚇します。
設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
- 音色
- 4種類 (設定により選択可能)
1: キュイーン キュイーン・・・・
2: キュイン キュイン・・・・
3: ビー、ビー、ビー・・・・
4:ピ、ピ、ピ、ピ、ピ・・・・
- 質量(g)
- 100
- 使用温度(℃)
- -10~ +50(結露ぎ二上)
- 配線接続
- 端子式
- 音量
- 90dB以上(可変できません)
- 電源電圧(V)
- DC10.8~26.4(極性あり)
- 外観
- 樹脂(黒)
- 設置場所
- 屋内
- 消費電流
- 60mA以下
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
防犯用品 の新着商品
カテゴリ


























