AI ネットワークカメラ(5MPバレット型オートフォーカス)ティー・アイ・トレーディング3日以内出荷
500万画素AIネットワークカメラ(バレット型オートフォーカス)
仕様防水仕様、赤外線付き形状バレット型寸法(mm)Φ88 xL243電源(V)DC12V 7W/ POE 7.5W消費電力(W)7.5W電源DC12V 7W / POE8.6Wレンズ2.7 - 13.5 mm (オートフォーカス)センサー1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS分解能メインストリーム 30fps: 5MP,4MP,3MP ,1080P, 960P保護等級IP66有効画素数2592(H)×1944 (V)外寸法(Φ×L)(mm)Φ88 xL243動作環境-30℃ ~ +55℃視野角101 ~ 31°撮像素子1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOSシャッター速度(秒)1/5秒 ~ 1/20,000秒動作温度(℃)-30℃ ~ +55℃カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)使用場所屋外防滴構造IP66RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps映像出力RJ45 10M / 100M イーサネット最低照度(Lux)0.05Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux 赤外LED点灯時
AI ネットワークカメラ(5MPドーム型オートフォーカス)ティー・アイ・トレーディング3日以内出荷
500万画素AIネットワークカメラ(ドーム型オートフォーカス)
仕様防水仕様、赤外線付き形状ドーム型寸法(mm)Φ126 X 102.5電源(V)DC12V 7W/ POE 7.5W消費電力(W)8.6W電源DC12V 7W/ POE 7.5Wレンズ2.7 ~ 13.5mm (オートフォーカス)センサー1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS分解能メインストリーム 30fps: 5MP,4MP,3MP ,1080P, 960P保護等級IP66有効画素数2592(H)×1944(V)外寸法(Φ×L)(mm)Φ126 X 102.5動作環境-30℃ ~ +60℃視野角103 ~ 51 °撮像素子1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOSシャッター速度(秒)1/5秒 ~ 1/20,000秒動作温度(℃)-30℃ ~ +60℃カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)使用場所屋内防滴構造IP66RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps映像出力RJ45 10M / 100M イーサネット最低照度(Lux)0.05Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux 赤外LED点灯時
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
クリアシールドTAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥43,978¥39,980
リモートスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥109,978¥99,980
分配コードELPA税込¥3,188¥2,898
隙間コードELPA税込¥1,077¥979
マルチサイレンTAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥14,278¥12,980
ビスセットSREE(スリー)税込¥285¥259
ビスセットSREE(スリー)税込¥285¥259
ブラケットSREE(スリー)税込¥802¥729
ブラケットSREE(スリー)税込¥802¥729