絞り込み
ロック
  • キー式(98)
  • ダイヤル式(25)
  • プッシュボタン式(2)
材質(本体)
  • アルミ(9)
  • スチール(30)
  • ステンレス(21)
  • 亜鉛合金(21)
  • 樹脂(6)
  • (5)
  • 黄銅(108)
材質(吊)
  • スチール(8)
  • ステンレス(1)
  • 真鍮(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(32)
  • ブロードウォッチ(415)
  • ノムラテック(42)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • リーベックス(30)
  • 旭電機化成(3)
  • ユニット(9)
  • DAISHIN(大進)(8)
  • (10)
  • つくし工房(5)
  • ハイロジック(49)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(847)
  • RS PRO(194)
  • ABUS(193)
  • i-PRO(185)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(166)
  • 塚本無線(163)
  • アクシスコミュニケーションズ(132)
  • SecuSTATION(115)
商品レビュー
  • 以上(15)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(110)
  • 1,500-10,000円(194)
  • 10,000-50,000円(42)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯用品 :「防犯」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
関連キーワード
  • 防犯カメラ
  • 防犯カメラ ステッカー
  • 防犯カメラ ダミー
347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) エスコ40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-54材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法H(mm)33寸法D(mm)6.3寸法X(mm)40.6寸法T(mm)13寸法W(mm)40寸法Y(mm)22ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)40.6×22
15mm シリンダー錠 エスコ15mm シリンダー錠エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-1材質真鍮幅(mm)15質量(g)33ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
30mm ダンヒルロック[4段] エスコ30mm ダンヒルロック[4段]エスコ
1,880税込2,068
1個
当日出荷
ロックダイヤル式呼称(mm)30エスコ品番EA983SU-1
50mmx25m ガラス飛散防止テープ エスコ50mmx25m ガラス飛散防止テープエスコ
640税込704
1個
当日出荷
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16クリアテープ長さ(m)25アズワン品番64-7955-78
音声案内機(赤外線センサー) エスコ音声案内機(赤外線センサー)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
仕様本体のみサイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
DC24V/100mm アラームベル エスコDC24V/100mm アラームベルエスコ(1件のレビュー)
12,000税込13,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DD-14
50mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) エスコ50mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TK-50S材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮幅(mm)50ツル径(Φmm)9.5クリアランス(縦×横)(mm)29.5×20.5
30mm ダイアル錠 エスコ30mm ダイアル錠エスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
ロックダイアル式仕様3桁ダイアル式・番号変更可能エスコ品番EA983S-43材質本体:亜鉛合金(電解塗装)、ツル:スチール(メッキ仕上)幅(mm)30質量(g)80ツル径(Φmm)4.7クリアランス(縦×横)(mm)23×14
38mm 南京錠(ロックアウト用/黒) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
PVCシャックカバー付。
ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-44材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
57mm ダイアル錠(ツル保護型) エスコ57mm ダイアル錠(ツル保護型)エスコ
7,990税込8,789
1個
当日出荷
4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。 優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。 4桁の組合せで1万通りの組合せができます。 特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。 デッドロック機構で防犯性が高くなっています。 ダイヤルを保護するためのカバー付。 ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-25A材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金幅(mm)57厚さ(mm)30全長(mm)85質量(g)460対辺(mm)【ツル】10クリアランス(縦×横)(mm)28×24
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
PVCシャックカバー付。
ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-41材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式) エスコ61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式)エスコ(2件のレビュー)
3,600税込3,960
1個
当日出荷
使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
材質亜鉛ダイキャスト質量(g)372内形寸法(mm)57×27×77(H)外寸(mm)61×36.5×85(H)アズワン品番64-2296-50
120-700mm キーキャリー(カールコード付/ブルー) エスコ120-700mm キーキャリー(カールコード付/ブルー)エスコ
200税込220
1本
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21アズワン品番64-2277-64開口幅(mm)6
102-914mm キーキャリー(カールコード付/ブラック) エスコ102-914mm キーキャリー(カールコード付/ブラック)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタンエスコ品番EA916ZL-71寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914全長(mm)180ブラック
26 x 19mm キーキャップ(4色セット) エスコ26 x 19mm キーキャップ(4色セット)エスコ(4件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。
材質ビニールエスコ品番EA916ZL-123厚さ(mm)【カバー】1蛍光カラー(4色セット)穴径(Φmm)5外径(Φmm)26×19×4
120-700mm キーキャリー(カールコード付/イエロー) エスコ120-700mm キーキャリー(カールコード付/イエロー)エスコ
200税込220
1本
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21アズワン品番64-2277-65開口幅(mm)6
120-700mm キーキャリー(カールコード付/レッド) エスコ120-700mm キーキャリー(カールコード付/レッド)エスコ
200税込220
1本
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21アズワン品番64-2277-63開口幅(mm)6
120-700mm キーキャリー(カールコード付/オレンジ) エスコ120-700mm キーキャリー(カールコード付/オレンジ)エスコ
200税込220
1本
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21アズワン品番64-2277-67開口幅(mm)6
120-700mm キーキャリー(カールコード付/グリーン) エスコ120-700mm キーキャリー(カールコード付/グリーン)エスコ
200税込220
1本
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21アズワン品番64-2277-66開口幅(mm)6
キーリング(5連) エスコキーリング(5連)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
材質鉄ニッケルメッキエスコ品番EA916ZD-20全長(mm)85質量(g)44.1内径(Φmm)27線径(Φmm)2.7口の開き(mm)4.5
カールコード(カラビナ付) エスコカールコード(カラビナ付)エスコ
535税込589
1本
当日出荷
鍵の紛失防止や道具の落下防止に
LEDセンサーライト・非常灯(充電式) エスコLEDセンサーライト・非常灯(充電式)エスコ(7件のレビュー)
3,130税込3,443
1個
当日出荷
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間
電源コネクターセット エスコ電源コネクターセットエスコ
340税込374
1個
当日出荷
サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
当日出荷
ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-51材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ツル径(Φmm)6.35クリアランス(縦×横)(mm)76×19
デジタルロック エスコデジタルロックエスコ(3件のレビュー)
3,450税込3,795
1個
当日出荷
仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮仕上クロムメッキ材質(本体)亜鉛合金ロックプッシュボタン式材質(吊)真鍮
ブレーカーロックアウト エスコブレーカーロックアウトエスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
ブレーカースイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
エスコ品番EA983TA-1材質ナイロン寸法(mm)52×25.4×19穴径(Φmm)【鍵】8.9つかみ幅(mm)11.7
102-914mm キーキャリー(カールコード付/レッド) エスコ102-914mm キーキャリー(カールコード付/レッド)エスコ
610税込671
1個
当日出荷
材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタンエスコ品番EA916ZL-72寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914全長(mm)180レッド
キーボックス(ダイアル式) エスコキーボックス(ダイアル式)エスコ
2,910税込3,201
1個
当日出荷
スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
仕様シャックル内径:Φ35mm材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール幅(mm)60質量(g)270内形寸法(mm)40×15×75(H)外寸(mm)45×18×90(H)アズワン品番64-2296-49クリアランス(mm)タテ:42、ヨコ:35ツル径(Φmm)6
ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)エスコ
1,270税込1,397
1セット
当日出荷
鍵3本付(同一鍵) 門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 高強度スチールワイヤー(日本製) 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
750mm ワイヤー錠 エスコ750mm ワイヤー錠エスコ(1件のレビュー)
2,310税込2,541
1個
当日出荷
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983TT-51材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆ワイヤー長(mm)750本体幅(mm)29.3ケーブル径(Φmm)4
ダイヤル錠 (ステンレス製ツル) エスコダイヤル錠 (ステンレス製ツル)エスコ
1,800税込1,980
1個(1個)
当日出荷
番号設定可能。
材質本体:真鍮(サテンニッケルメッキ)ロックダイヤル錠材質(吊)ステンレス
キーワイヤー(強力型) エスコキーワイヤー(強力型)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
高品質の航空機用ケーブルで作られています。 止具を外すと1本の線状になります。 柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。 アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
50mm キーキャリー(ステンレス製) エスコ50mm キーキャリー(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
ベルトキークリップとキーリングのセットです。 本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。 フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。 本体をベルトに挟みこんで使います。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZL-55全長(mm)75質量(g)19本体寸法(mm)20×11×48(H)リング内径(Φmm)28リング線径(Φmm)2
38mm 南京錠(ロックアウト用/青) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/青)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46アズワン品番64-7984-78ツル径(Φmm)6.35
ダイヤル錠式キーボックス エスコダイヤル錠式キーボックスエスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-2材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)質量(g)440有効内寸(mm)63×22×48(H)
Φ4.3x 540mm ワイヤーロック(ダイヤル錠) エスコΦ4.3x 540mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)エスコ
1,240税込1,364
1個
欠品中
材質本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート)全長(mm)540アズワン品番64-2296-46本体幅(mm)28ケーブル径(Φmm)4.3
リストキーコイル(イエロー) エスコリストキーコイル(イエロー)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
コイル形状のコードが手首にフィットします
材質リング:スチール(ニッケルメッキ)、コード:ポリウレタン全長(mm)50~304リング内径(Φmm)22アズワン品番64-7946-67入数1個
80mm キーリング エスコ80mm キーリングエスコ
530税込583
1個
当日出荷
カップリング式です。 細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA916ZL-61全長(mm)80質量(g)13リング内径(Φmm)21リング線径(Φmm)1.7
38mm ロックアウトハスプ エスコ38mm ロックアウトハスプエスコ
735税込809
1個
欠品中
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウトエスコ品番EA983TB-2材質スチール幅(mm)62全長(mm)129穴径(Φmm)9リング径(Φmm)38

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品