1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター。【映像音声出力】。 。ビデオ入力:最大10局。 。HDMI出力:解像度 1局:1024×768、1280×1024、1440×900、1920×1080。【ビデオ圧縮方式】。 。ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265。【音声圧縮方式】。 。音声圧縮方式:AAC/G711。【解像度】 。 。ビデオ解像度:800万画素 500万画素 300万画素 1080P 720P。 。同時再生:4局400万画素 2局500万画素 1局800万画素。【ディスプレイ】。 。TFT-LCD:10インチ ディスプレイ解像度 1024×600。【録画管理】。 。録画モード:動体検知録画、スケジュール録画。 。再生モード:1倍速、4倍速、8倍速。 。バックアップ:USBメモリーにて録画データバックアップ。【保存】 。 。microSDカード:最大512GB対応(付属品ではありません)。 。ハードディスク:Serial ATA 最大容量2TB対応(標準装備ではありません)。 。クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)。【ネットワーク】。 。Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz。 。LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m。【インターフェース】。 。LANポート:RJ45×1。 。USBポート:USB2.0×1(有線マウス、USBメモリー)。 。HDMIポート:HDMI出力×1。 。マイク:あり。 。スピーカー:あり。 。リセット:あり。 。スリープモードスイッチ:あり。【その他】。 。電源:DC 12V / 3A。 。動作温度:-10℃~45℃。 。サイズ / 重量:172mm×265mm×40mm / 890g。カメラ。【基本データ】。 。画素数:300万画素。 。イメージセンサー:1/3" CMOS センサー。 。焦点距離:4mm。 。昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替。 。デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)。 。ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)。 。逆光補正:対応。 。画角:水平76.2° 垂直41.3° 対角90°。 。LED:デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4)。 。赤外線照射距離:20m(環境によって異なる)。 。白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)。【圧縮基準】。 。ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265。 。音声圧縮方式:AAC/G711。【画像】。 。解像度:メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:640×360。 。フレームレート:15fps(通信状況により自動調整)。 。画像反転:水平 / 垂直。 。プライバシーマスキング:対応。【検知】。 。スマートアラート:動体検知による警報。 。動体検知範囲:70° 7m。 。警報通知:プッシュ通知。【通話】。 。双方向通話:対応。【保存】。 。microSDカード:最大256GB対応。 。クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)。【端末対応】。 。端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード。 。PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード。【ネットワーク】。 。Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz。 。LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m。【その他】。 。電源(ケーブル長さ):DC 12V / 1A(3m)。 。サイズ / 重量:177mm×75mm×63mm / 228g。 。動作温度:-20℃~50℃。 。防塵防水等級:IP66
用途300万画素の高画質。カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。Wi-Fi 4/6対応 2.4GHz/5GHzの両方に対応で電波干渉を軽減。micro SDカード モニターは最大512GB(別売)対応。LANケーブルにも対応で、さらに安定した通信が可能。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります