絞り込み
ブランド
  • i-PRO
  • Vivotek(37)
  • ブロードウォッチ(16)
  • ケービデバイス(7)
  • プラネックスコミュニケーションズ(5)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(4)
  • エスコ(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • 水鏡(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
  • 安達商事(1)
  • WISENET(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯用品 :「t10 led」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoEカメラ電源ユニット(1ポート) i-PROPoEカメラ電源ユニット(1ポート)i-PRO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
従来のPoE対応ネットワークカメラだけでなく、60Wを必要とするメーカー製PTZネットワークカメラとのPoE接続を可能としたカメラ電源ユニットです。 標準規格IEEE802.3bt/at/afに対応(PoE++対応) 従来のPoE及びPoE+対応ネットワークカメラだけでなく、 60Wを必要とするPTZネットワークカメラとの PoE接続が可能となります。 WV-SUD638シリーズ(エアロPTZカメラ)は、指定PoE給電装置(インジェクター)使用時と同様、LED使用時はデフロスターがOFFとなります
質量(g)約300使用温度範囲(℃)60W出力時:-10~+40、30W出力時:-10~+50電源(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)DC56V:約1.07/60W(出力1+出力2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×36×163(コード・プラグなどの突起部は含まず)入力AC入力:IEC320 インレット3ピン(C14)入力電流(A)最大2.0(RMS)AC90V時/最大1.2(RMS)AC240V時ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクター(×2)、IEEE802.3bt/at/af準拠
AIありネットワークカメラセット(8台) i-PROAIありネットワークカメラセット(8台)i-PRO
1,498,000税込1,647,800
1式
4日以内出荷
2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ2MP(1080p)対応IR LED搭載、最長照射距離50mAI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能IP66/IK10対応アドバンスド親水コート対応第3者機関発行の電子証明書プリインストールONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダーカメラ接続台数 4CH対応HDD 2TBx1搭載PoE給電4ポート搭載第3者機関発行の電子証明書プリインストールFIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載カメラ接続台数 8CH対応HDD 4TBx1搭載PoE給電8ポート搭載第3者機関発行の電子証明書プリインストールFIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
AIなしネットワークカメラセット(2台) i-PROAIなしネットワークカメラセット(2台)i-PRO
429,800税込472,780
1式
4日以内出荷
2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ2MP(1080p)対応IR LED搭載、最長照射距離50mAI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能IP66/IK10対応アドバンスド親水コート対応第3者機関発行の電子証明書プリインストールONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダーカメラ接続台数 4CH対応HDD 2TBx1搭載PoE給電4ポート搭載第3者機関発行の電子証明書プリインストールFIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載カメラ接続台数 8CH対応HDD 4TBx1搭載PoE給電8ポート搭載第3者機関発行の電子証明書プリインストールFIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
AIありネットワークカメラセット(4台) i-PROAIありネットワークカメラセット(4台)i-PRO
719,800税込791,780
1式
4日以内出荷
2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ2MP(1080p)対応IR LED搭載、最長照射距離50mAI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能IP66/IK10対応アドバンスド親水コート対応第3者機関発行の電子証明書プリインストールONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダーカメラ接続台数 4CH対応HDD 2TBx1搭載PoE給電4ポート搭載第3者機関発行の電子証明書プリインストールFIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
AIありネットワークカメラセット(2台) i-PROAIありネットワークカメラセット(2台)i-PRO
499,800税込549,780
1式
4日以内出荷
2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ2MP(1080p)対応IR LED搭載、最長照射距離50mAI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能IP66/IK10対応アドバンスド親水コート対応第3者機関発行の電子証明書プリインストールONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダーカメラ接続台数 4CH対応HDD 2TBx1搭載PoE給電4ポート搭載第3者機関発行の電子証明書プリインストールFIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
AIありネットワークカメラセット(6台) i-PROAIありネットワークカメラセット(6台)i-PRO
1,298,000税込1,427,800
1式
4日以内出荷
2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ2MP(1080p)対応IR LED搭載、最長照射距離50mAI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能IP66/IK10対応アドバンスド親水コート対応第3者機関発行の電子証明書プリインストールONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダーカメラ接続台数 4CH対応HDD 2TBx1搭載PoE給電4ポート搭載第3者機関発行の電子証明書プリインストールFIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
LTE無線通信ユニット i-PROLTE無線通信ユニットi-PRO
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
i-PRO屋外PTZカメラと一体型設置可能 施工を簡素化でき、トータルコストの低減につなげられます i-PRO Remo.サービスに対応 ネットワーク環境が無い遠隔地や無人拠点でもi-PRO Remo.サービスを利用し、ブラウザやi-PRO Mobile APPから簡単にリモート監視が可能です。 別途、LTEおよびWANの契約が必要です
仕様疎通確認機能:指定のサーバーに一定間隔でpingを自動実行し疎通確認セット内容LTE無線通信ユニット本体(電源AC100V用防雨型2芯プラグ、5m)、クランプ固定金具、外部I/O防水コネクター(プラグ側)質量(kg)1.7(取付金具除く)使用温度範囲(℃)-20~+50(起動は-10以上)電源(V)AC100消費電力(W)26出力カメラ用電源出力×1 DC12V max 1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×45×190(取付金具除く)入力LED制御入力×1系統(接続するカメラのI2C信号入力用)スロットSIMスロット: Micro SIMスロット×1 ※別途、LTEおよびWANの契約が必要です。アンテナ0.8GHz~2.2GHz LTE用アンテナ×2(内蔵)防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)USBタイプMicro-USB Bメス×(SIMスロットカバー内)外部USB-LAN変換器によりLANアクセス可能 ルーター設定/メンテナンス用にはこちらを使用GPSGPSアンテナ内蔵 ※GPS(位置情報)機能は次のカメラとの組み合わせでカメラバージョンアップにてご使用いただけます。WV-B65300-ZY、WV-B65301-Z1、WV-B65302-Z2(22年11月時点) 。有線LAN10BASE-T/100BASE-TX x 1 (イーサネットケーブル(オス)で出力、カメラとの接続用)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品