ネットランチャーPrоTAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
ヒモを引っ張ると瞬時にネットを発射し、2~3.5m先へ展開します。(屋外風速3m/Sまで対応)発射スイッチは、NET-STHD2と同じ操作しやすいプルスイッチ式を採用しています。従来機種に比べサイズが大幅にコンパクトになりました。ネット発射部分は簡単に交換できるカートリッジ式でグリップ部分が繰り返し使用可能です。ネットは、手では簡単に切れない繊維を使用しています。カートリッジのネット発射蓋はゴム製を使用し、ネットにはゴムコーティングしたおもりを使用していますので、安全性を考慮した設計になっています。
性能射程距離2~3.5m全長(mm)320質量(kg)1.02使用温度範囲(℃)-10~40電源リチウム電池外径(Φmm)カートリッジ:100、グリップ部:42寸法(m)ネット:3.2×3.2耐水性生活防水レベル使用場所屋内・屋外主材質本体:プラスチック、カートリッジ:プラスチック・ゴム使用期限カートリッジ:購入後4年、グリップ:購入後10年
アレストボール A-BALLTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
逃走する犯人をしっかりマーキング!
液体マーキング機器「アレストボール」は蛍光色の特殊液を犯人の身体や逃走車両に付着させることにより、昼夜を問わず犯人の識別を可能にするものです。
設置ケース AB-CTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
アレストボールを2個設置できます
クリアシールドTAKEX(タケナカエンジニアリング)4日以内出荷
仕様【防御】防石・防刃型式長方形凹型 (角部処理)質量(g)970寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)400×300×5グリップタイプ1個(片手持ち) 滑り止め加工
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
マルチサイレンTAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥14,278¥12,980
ビスセットSREE(スリー)税込¥285¥259
ビスセットSREE(スリー)税込¥285¥259
ブラケットSREE(スリー)税込¥802¥729
ブラケットSREE(スリー)税込¥802¥729
ソーラーパネルSREE(スリー)税込¥2,198¥1,998
金属パネルSREE(スリー)税込¥428¥389
ビスセットSREE(スリー)税込¥285¥259