防犯用品 :「防犯用品」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。
付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。
本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。
点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。
電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質樹脂
配線接続端子台式
使用周囲温度(℃)-15~+55
点滅点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期
設置場所屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合
薄さ6mmコンパクトサイズのカード型携帯用送信機です。
ボタンを押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
質量(g)約35(電池含む)
電源DC3V(コイン形リチウム電池:CR-2032付属)
電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)
設置場所屋内
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。配線不要の電池式のため、床に置いておくだけで使用できます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)約45(電池含む)
電源コイン形リチウム電池
機能電池切れ報知機能
使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)(0以下、あるいは40以上では、電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約2年(※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
外観樹脂(グレー)
検知方式電極式スポット検知(本体内蔵)
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯赤、検知時:点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時:点滅 約20秒周期
防水仕様日常生活防水(IP67相当)
報知音音量75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
カギを持ち歩く煩わしさや、紛失の心配がない、暗証番号式の保管庫です。
4桁の機械式番号ボタンで暗証番号をリセットすることで、収納物が取り出せます。
カギ、カードは投入口から入れるポスト式です。カギ2本、カード2枚程度の収納容量です。(JISⅡ型カード相当)
亜鉛ダイキャスト製で剛性に優れ、簡単に破壊されません。
オプションのタンパースイッチを使用することで、警備システムとの連動が可能です。
ロックボタン式
質量(kg)約1.5
設置場所屋内・半屋外 (直接雨がかからない場所)
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。
左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)
電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属
電池寿命約2年(1日1回送信として)
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法露出設置
設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)約60
出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10~30(極性あり)
消費電流(mA)40以下
使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)
外観樹脂(グレー)
検知方式電極式スポット検知
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯赤、検知中:点滅
防水仕様日常生活防水(IP67相当)
音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)
報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
配線接続リード線
使用可能温度範囲-10℃~+60℃
設置場所屋内・半屋内(直接雨のかからない場所)
スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。
出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
質量(g)約80
消費電力(VA)14(最大負荷時)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。
2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。
スイッチにより、検知方向の切替ができます。昼夜判別機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×171×70
機能昼夜判別機能
タイマー設定約5秒~5分可変
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋内・屋外
検知エリア(m)A・B2つの検知エリア(最長6m)
防水性IP43相当
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)約180
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
使用周囲温度(℃)-20~+60
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
干渉防止機能4周波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下
グリーン購入法適合
高さ(m)3(最大取付)
保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定
可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
質量(g)約140
電源単4アルカリ電池×2本
配線接続端子式(子機のリード線を接続)
チャンネル数7ビット 126チャンネル
消費電流(mA)7以下
使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)
到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)
使用周囲湿度90%以内
電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)
設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
伝送信号デジタルパルス符号伝達方式
使用周波数(MHz)315MHz帯
材質(外周部)樹脂
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)
使用周囲温度(℃)-25~+55
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g)約80
配線接続リード線式(2芯)
出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度90%以内
設置場所屋外、半屋外(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)
材質(外周部)樹脂
113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用ソフトウェアは必要ありません。
ED フラッシュはスイッチにより、2 パターンの点滅が可能です。
パターン(1):4回連続点滅と休止を繰り返します。パターン(2):一定の間隔で点滅を繰り返します。
最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能です。
最大128MBの音声の再生が可能です。
電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLEDフラッシュ及び音声報知の起動が可能です。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力による起動も可能です。
LEDフラッシュは音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。
スピーカー出力は1W8Ωを装備しており、外部スピーカーを接続することで、同時に鳴らすことが可能です。
防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。 防犯用、異常報知用にと用途も広がります。
仕様起動入力:音声起動入力 (4入力) 強制フラッシュ入力 (1入力)、それぞれに独立した無電圧a接点入力
材質樹脂
配線接続端子式
音量音量ボリュームにて可変、内部スピーカー:無音~80dB以上(前方1mにて)、外部スピーカー:無音~103dB以上(前方1mにて)(CA-151使用時)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露・氷結なきこと)
フラッシュ(パターン1)0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、その後0.4秒休止する周期、(パターン2)0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期
設置場所屋外・屋内
点灯色赤色 (高輝度LED×12個)
動作接点【音声起動入力】(音声動作)ワンショット入力時:メッセージを最後まで鳴動し終了、連続入力時:連続鳴動(接点復旧後、鳴動中のメッセージを最後まで鳴動し終了)、(フラッシュ動作)ON設定時:設定されたフラッシュパターンで動作、OFF設定時:フラッシュ動作をしない、【強制フラッシュ入力】接点動作に同期して設定されたフラッシュパターンを動作
音声出力【スピーカー出力】内部/外部(同時鳴動可能)、【ファイル形式】MPEG1-AudioLayerⅢ (MP3)、【ビットレート】8~320kbps、【メモリーカード容量】128MB (メモリースロットに内蔵)
送信機は操作性重視の設計
人の手にフィットしやすい形状の送信機
質量(g)約25
電源電圧コイン型リチウム電池CR2032
チャンネル数2CH
使用周囲温度(℃)-10~+50
到達距離(m)約40(最大)
電池寿命1日2回で1年以上
操作回数3点
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電波型式特定小電力ワイヤレス
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様送信機登録数 100ID(約40億通りの内より各個別)
質量(g)約110(ハーネス含まず)
電源コイン形リチウム電池:CR2032×1個
使用周囲温度(℃)0~50
動作表示電波送信時:赤色LED点灯
電池寿命1日8時間使用で9ヶ月
電波到達距離(m)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔押しボタン操作時出力
使用周波数(MHz)314
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。
【無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)】
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。
用途照明灯や監視カメラなどの起動スイッチとして
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約220
切替方式(設定スイッチ)接点切替:1a/1bの切替(接点)、小接点動作モード:-
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M4 セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10.5~30.0(無極性)
消費電流(mA)30以下
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)
接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)
検知距離(m)(縦付け時)ワイド(5対)最長部:10、カーテン(5対)最長部:10、ロング(1対)最長部:20 ※いづれかの設定が可能、(横付け時)カーテン(5対)最長部:3
動作時間約2秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)
動作表示灯赤色LED(接点動作に同期)
感度調整約30~170%(中点時100%)
設置場所(縦付け時)屋外/屋内(防雨構造:IP43相当):壁面・ポール高さ0.8~1.5m、(横付け時)半屋外/屋内(非防雨構造):壁面・天井高さMax3.0m
接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)
動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作 約2秒~5分
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として
仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先
材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC
質量(g)約260
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり)
光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)
点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用)
電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
色シルバー
質量(g)約110
配線接続リード線式(2芯)
出力接点無電圧接点(a接点)タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)-10~+55
設置場所屋外、半屋外 IPX6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
材質(外周部)樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台
質量(g)約100
電源電圧DC24V±10%
配線接続リード線式
時間オフディレー時間:500ms
消費電流(mA)50以下
受信可能距離約40m
出力接点無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式)
使用周囲温度(℃)-10~+50
動作表示電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電波型式特定小電力ワイヤレス
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
AHDカメラ専用オプションです。
付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個
質量(g)約120
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)2.5(専用ACアダプター使用時)
スイッチオン/オフ切替可(出荷時:オン)(ループスルー映像出力使用時にオフに設定・ループスルー映像出力不使用時にオンに設定)
電源AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×26.5×60
動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)
設置場所屋内
映像出力【ループスルー映像出力】 AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)、ループスルー出力、BNCコネクタ【アナログ映像出力】 VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNCコネクタ【HDMI映像出力】 720p30信号入力時:出力信号720p/60、1080p30信号入力時:出力信号1080p/60、タイプAコネクタ
映像入力AHD1.0 (720p30)、AHD2.0 (1080p30)、75Ω、BNCコネクタ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
防犯監視システムなどの機器への組み込み専用電源装置です。
DC12Vを出力しますので、センサー機器への電源供給用として使用できます。
小型の電源装置で壁面設置ができます。
質量(g)約110
消費電力(W)4
設置場所屋内・壁掛式
表示灯(電源)動作時・緑色LED点灯
1台
特価
¥7,372
税込¥8,109
当日出荷
電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。
質量(g)約400
消費電力(W)AC100V時:1.8
出力【センサー断線】無電圧c接点:DC30V・0.5A、【漏水検知】無電圧c接点:DC30V・0.5A
電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)
機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能
消費電流(mA)DC時:85以下
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
ブザー音検知:ブザー断続音
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内(壁面取付)
表示灯【検知】赤、漏水時:点灯/断線時:点滅、【電源】緑
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。
入力、出力ともにa接点・b接点切替式。
材質樹脂
質量(g)約80
配線接続端子式
電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)
消費電流(mA)50
入力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)
使用周囲温度(℃)-5~+50
出力時間信号入力に同期
出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A
設置場所屋内
表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
検知距離5mの来客カウンター用赤外線センサー。
投光部・受光部が一体化された反射式センサーですので、配線工事は本体側のみでメンテナンス性に優れています。
再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)まで余裕があります。
仕様屋内設置専用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途に応じたセンサーやコントローラとの組み合わせで信号制御用として、時間制御の多様化に対応します
質量(g)70
消費電流(mA)50
設置場所屋内(壁面)
表示灯電源表示(緑LED点灯)、動作表示(赤LED点灯)
来客カウンターは、入場退場ゲート付近に設置したセンサで来場者に不快感を与えずに来客数をカウントします。
大規模な工事は不要で、施設の柱や壁などを利用して簡単に取り付けられますので、銀行、デパート、官公庁や図書館、劇場などでご利用いただけます。
設置場所屋内(据置式)
現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。
センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。
簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。
固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。
メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。
仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による
材質樹脂
質量(g)約850(停電用内部電池含まず)
消費電力(W)9(AC100V時)
入力【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4)
外部出力無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点)
消費電流(mA)140(DC12V時)
使用周囲温度(℃)0~+40
使用周囲湿度20%~80%
設置場所屋内
内蔵電池(停電用)DC12V・800mAh
マイク/スピーカーマイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー)
停電補償時間最大30分(満充電時・2回通報処理)
時間設定監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59
音声任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。
ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。
軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。
本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。
材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)
質量(g)約730
スイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A
電源電圧DC10~28V・25mA
出力接点コントローラ用3路スイッチまたは無電圧c接点DC30V・0.5A
使用周囲温度(℃)-30~+55
付加機能ブザー内蔵:ループ異常時に鳴動(保護蓋閉時は鳴動停止)、コントローラ用3路スイッチ/無電圧c接点切り替えスイッチ付、ループ入力a接点/b接点切り替えスイッチ付
設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)
表示灯警戒/解除表示灯(赤)、ループ表示灯(緑):ループ正常時点灯、予備灯(黄):端子8-9電圧印可時点灯
スイッチ動作右回し:端子3-4閉、4-5開、左回し:端子3-4開、4-5閉
適合FeliCa/Mifare/I-CODE
質量(g)約60(付属ケーブルを含む)
消費電流(mA)260以下
表示灯ACTIVE表示LED(緑):動作可能状態で待機中点灯、ACCESS表示LED(赤):カード読み取り時点滅点灯
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
運用モードが4パターン設定でき、暗証番号に対応した2出力内蔵の制御部一体式テンキースイッチ。
2系統の出力を内蔵しており、しかも、個々の暗証番号の照合により動作しますので、本機1台で機械警備のセット/リセットや電気錠の開閉等2種類の制御が行えます。
質量(g)約410
消費電流(mA)DC12V供給時:120、DC24V供給時:210
設置場所屋内・半屋外の壁面(直接雨のかからない場所)
表示灯セット灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、ループ灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、出力表示灯:緑色発光LED(点灯/消灯設定可能)、電源表示灯:橙色発光LED、予備灯:緑色発光LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。