防犯用品 :「マウス ワイヤレス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 質量(kg)約1.0 センサーCMOS 1/2.7インチ(3M) フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 寸法(cm)26×23×4 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度(℃)0~40(結露が無いこと) 照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n プロトコルH.265 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSB2.0、2ポート カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) モニターサイズ15.6インチ 有線LANRJ45 ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。*モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視 仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム 寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45 質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650 出力HDMI:最大2048×1080(60Hz)(2K) 電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A センサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP) インターフェース2ポート USB 2.0 レンズサイズ(mm)3.6 HDD容量:4(T) 動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%) 信号方式H.264/H.265 ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n) バックアップメモリUSB 外部記憶装置 最大接続台数カメラ:8台 音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション) Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります