防犯用品 :「ペット 見守り カメラ」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に
仕様暗視モード:〇
形状ドーム型
質量(g)約170
消費電力(W)10
電源USB給電 DC5V/1A
対応OSiOS9.0以降、android4.4以降
入力感度マイク:-42dB
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【HD】1280×720、【SD】640×352
撮影距離(m)有効:約2.5
セキュリティWPA(2)-PSK
直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11
画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素
使用場所屋内
主材質ABS、ガラス、鉄
LED使用数(個)赤外線×6
インピーダンス(Ω)8
映像圧縮方式H.264/MP4
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1
フレームレート最大:約12FPS
Wi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応
音声圧縮方式G.711A
イメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー
対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スマホアプリで簡単に操作でき、外出先からも自宅の様子を確認できる無線LANネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。壁掛・置き型どちらでもご使用いただける2WAYタイプです。
形状小型
色ホワイト
質量(g)約71
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACアダプタ DC5V2A
寸法(cm)9×5.3×3.2
機能暗所撮影、ビデオ暗号化、内蔵マイク、定時録画/警報録画、双方向対話機能、人感センサー搭載
通信方式無線LAN接続
使用湿度範囲10~80
ズームデジタル4倍
解像度720P
撮影距離(m)最短10
録画時間128GBで約80日
画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
対応SDカードmicroSD(128GBまで)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ペット感覚で癒しと安心を兼ね備えた見守りカメラ
かわいらしいぬいぐるみカバーが介護の必要な方、一人暮らしの高齢者などの様子を見守ります 。
セット内容見守りカメラ×1、カメラカバー×1
材質見守りカメラ:ABS、ガラス、金属 ぬいぐるみカバー:アクリル
寸法(mm)見守りカメラ:70×85×105 ぬいぐるみカバー:幅100×105×10
使用場所屋内
1セット
¥4,710
税込¥5,181
3日以内出荷
外出先から自宅を見守る!
使用場所屋内
保護等級なし
形状ドーム型
セット内容本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット
材質ABS・ガラス・鉄
質量(g)約175
消費電力(W)10
電源USB電源
対応OSiOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8.5×10.5
対応メモリーカードmicroSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。
データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。
また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視
形状防水・暗視型
仕様防水仕様あり、赤外線機能あり
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
寸法(mm)約120×70×68
質量(g)約200
電源DC5V/1A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
動作温度(℃)-10~50
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒)
対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB)
画角60度
赤外線投光距離約10m
電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。付属のQRコードで簡単に設定ができます。お持ちのスマホ・タブレットでいつでもどこでも確認できます。モーション検知・音声検知アラーム: カメラが動きや音を検知したときに、スマホ・タブレットに警告音とメールで通知します。
用途ベビーモニターペット見守り介護車庫・エントランス店舗・レジ入室前の確認などに
2018年トラスコ掲載ページ9 1222
センサー自動撮影できる充電式のセンサーカメラです。Wi-Fiで接続させればスマホと連動し。リアルタイム表示させることができます。記録データもスマホから簡単確認。通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知させることができます。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。
用途防犯対策に最適。子供やペットの見守り、害獣確認にも使用できます。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。
夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×89×85
探知・警報方式焦電型赤外線
有効画素数200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) カメラ撮影範囲 水平90 /垂直50" (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)
記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/4000mAh
使用時間満充電時:90日 (15秒の動画を1日10回撮影した場合)
寿命充電:充放電サイクル500回
センサー探知範囲最大100° 最遠 5m (取り付け高さ1.5m時)
充電時間(時間)5(定格1A以上/5Vの充電器使用時)
使用場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スマホでラクラク操作。外出先から自宅の様子を確認できるWi-Fi接続の小型ネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。首振り機能付きでパン355°、チルト90°の範囲を網羅。
形状小型
色ホワイト
質量(g)約174
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACアダプタ DC5V2A
寸法(cm)8×8×11
機能暗所撮影、ビデオ暗号化、防塵防水、内蔵マイク搭載、定時録画/警報通知、人感センサー搭載、双方向会話対応
通信方式無線LAN接続
使用湿度範囲10~80
ズームデジタル4倍
解像度720P
撮影距離(m)最短10
録画時間128GBで約80日
画素数92万画素
首振りパン355°/チルト90°
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
対応SDカードmicroSD(128GBまで)
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
フルHD クラウドサービスを利用すれば、フルHD品質30日分の録画データを保存可能です。(別途契約が必要となります)。
電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。
専用アプリ(無料)を起動してQRコードをカメラに見せるだけで簡単に設定ができ、 端末追加も可能です。
iPhone/Android対応。PC(パソコン)でもライブ映像を確認可能です。
用途ベビーモニター、ペット見守り、介護、車庫・エントランス、店舗・レジ、入室前の確認などに
仕様【イメージセンサー】1/2.7インチ 200万画素CMOSセンサー、【動画コーデック】H.264、MJPEG、【暗号化方式】256ビット暗号化
トラスコ品番836-7974
セット内容かんたんご利用ガイド/必ずお読みください、保証書
材質PC/ABSアロイ
色ブラック
質量(g)390
タイプ360度自動追尾
消費電力(W)7.2(AC100V時)
電源AC100V~240V
対応OSiOS 7.0/Android 4.1以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×210
角度調整範囲自動/手動(パン角)
解像度FHD、HD、VGA、QVGA
記憶容量(GB)32
無線【LAN】Wi-Fi802.11b/g/n 2×2 MIMO
フレームレート最大FHD(1920×1080)/30fps
対応プロトコルSMB/CIFS、【ネットワーク】UDP/IP、HTTP/HTTPS、FTP、DHCP、NTP、WPS
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
外出先からスマホで自宅を見守ることができるWi-Fiネットカメラです。
外出先でペットの様子をチェックしたり、離れて暮らしているおじいちゃんおばあちゃんの見守り、
別室にいる赤ちゃんの見守りなど使い方はいろいろ!
簡易防犯カメラにも使えます。高画質200万画素。
材質ABS、ガラス、金属
対応OSiOS9.0以上、Android4.4以上
本体サイズ(mm)70×85×105
使用場所屋内
アズワン品番64-8311-05
Wi-Fi周波数2.4GHz(※5GHzには対応しておりません。)
1セット
¥4,364
税込¥4,800
3日以内出荷
ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル)
カメラを増設し4台まで同時録画可能
自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知)
映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画)
軒下などの屋外でもOK(防沫型カメラ IP54)
暗い所や夜間も監視(夜間暗視3m)
用途お庭や、車庫、事務所、店舗に
使用場所屋外対応
形状防水・暗視型
耐水性(カメラ部)IP54
仕様集音マイク付き
付属品モニター用ACアダプター(コード長約1.5m)、カメラ用ACアダプター(コード長約1.5m)、アンテナ×2、取付スタンド、AVケーブル(コード長約1m)、液晶モニター壁掛けブラケット、アンカー×3、ネジ×3、ブラケット用ビス×4、ブラケット用アンカー×4、取扱説明書
質量(g)(液晶モニター部)380、(カメラ部)280<スタンド含む>
消費電力(W)(液晶モニター部)最大4.8/通常3.2、(カメラ部)最大2.9/通常2.1
電源(液晶モニター部)DC5V・2A<付属ACアダプター>、(カメラ部)DC5V・1A<付属ACアダプター>
有効画素数656×488
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(液晶モニター部)214×157×26、(カメラ部)132×64×57
記録媒体32GB SD/1TB HDD
センサー型式1/5インチCMOS
解像度(液晶モニター部)800×480、(カメラ部)640×480、(画像)CIF/VGA
焦点距離(mm)2.4
記録ファイル形式avi
動作温度(℃)(液晶モニター部)0~+40、(カメラ部)-10~+50<カメラ本体>
音声圧縮形式PCM
伝送速度(Mbps)Max4.4
映像記録MPEG-4
モニタ7インチ
無線通信方式2400MHz-2483.5MHz
外部接続テレビ出力、USB
接続台数(カメラ受信数)最大4台
輝度調整4段階
最低被写体照度(Lux)2
フレームレート出力最大30fps
画角H/70°、V/60°
通信距離(m)150
赤外線投光距離5m
1セット
¥40,831
税込¥44,914
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。
適合夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない
寸法(mm)110 x 80 x 80
質量(g)約181
温度(℃)動作環境:-20~+50
角度(°)チルト可動:120、パン:355
接続LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)
対応双方向通話:対応
機能首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等
画素数300万画素
使用環境湿度(%)0%~95%(結露無きこと)
警報設定通知:人(追跡対応)/動体/音
供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2W
ストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応
動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品壁取付ブラケット(ネジ・アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター
トラスコ品番195-5133
材質プラスチック
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)90
使用温度範囲(℃)チルト:-20~10
奥行(mm)100
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
超小型軽量防犯カメラなので、窓ガラスに 貼り付けて 設置可能
超小型の防犯カメラだから、景観を気にせず設置可能
スマホでいつでも映像をチェック
3通りの”ペタッ”で設置箇所は自由自在
撮影データはmicroSDカードに高圧縮で記録され、5日間程度の録画が可能
カメラの映像をリアルタイムで見るときは、音声も一緒に確認可能
撮影画角は130°
用途企業への導入例、小売店の防犯カメラ、業務向上の為に、製造ラインの確認、クレーマー対応企業への導入例、ご家庭への導入例、自宅の防犯対策、マンションの防犯、ペットの見守り、ご家族の見守り
形状小型
幅(mm)約29
高さ(mm)約34
質量(g)約12
奥行(mm)約14
電源USB電源(DC5V/1A)
機能動画検知なし
解像度VGA
録画時間最大約5日間
使用場所屋内外
モニタなし(スマホ(iPhone/Android)で確認)
取扱説明書(0.58MB)
音声あり
画角約130度
Wi-Fiあり
最低照度(Lux)1
時刻自動(スマホ経由NTP)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
持ち運びしやすく、出張先等でのセキュリティ対策に。電源がUSBプラグな為、任意のソケットで充電可能です。動きや音に反応して水平方向に240度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途出張先等での防犯対策に。事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品壁取付ブラケット、電源アダプター、電源アダプター
トラスコ品番195-5131
材質プラスチック
幅(mm)36
色ホワイト
高さ(mm)121
奥行(mm)36
電源(V)USB
電源USB
角度(°)パン:-80~80
解像度動画:720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵1×1
画質1280×720
画素数最大:100万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
イメージセンサー1/4型CMOS
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品ネジ
トラスコ品番195-5134
材質プラスチック
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)267
使用温度範囲(℃)チルト:-20~10
奥行(mm)100
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
給電方式E26照明ソケット
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
外出先からスマホでチェックできる!見守りカメラ。スマホ用アプリでいつでもペットの様子をすぐに確認!300万画素の高画質で動きをはっきりと撮影できます。多彩な機能で幅広く見守りできて外出中も安心!。高画質300万画素。呼びかけマイク。垂直視覚90度。水平視覚355度。ペットに、介護に。スマホで簡単見守り:カメラの角度調整や写真・動画の撮影、呼びかけなどの操作が可能。Wi-Fi接続で配線不要。安心の6つの機能を搭載!自動追尾:ペットの動きに反応し、自動で追尾します。自動夜間撮影:2つの赤外線LED内蔵で夜間でもくっきり撮影可能。双方向通話:Wi-Fi接続で呼びかけや通話ができます。動体検知:動きを検知するとアラーム機能でお知らせ。画面共有:カメラの映像をほかのデバイスと共有できます。首振り機能:スマホからの遠隔操作で外出先でも広範囲を見渡せる。通話ボタン付き:ボタンを押すだけでスマホアプリへ発信。天井や壁面にも取付できるパーツ付き。室内専用。6ヶ月間保証書付き
仕様対応Wi-Fi周波数:2.4GHz/5GHz(IEEE802.11a/b/g/n)、対応アプリ:ZOSI Smart(Android/iOS)、対応OS:Android:5.0以降・iOS:11.0以降、回転角度:水平:0~355度・垂直:20~70度(90度)、電源:DC5V2A、消費電力:最大5W、対応microSDカード:32GB~128GB クラス10以上、使用環境:温度:-10度~60度・湿度:95%以下(結露なきこと)
セット内容カメラ本体、USB電源ケーブル(USB Type-C 2m)、台座、穴あけ用シール、ネジ×3、アンカープラグ×3、取扱説明書
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)192
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×11.3
音声【音声圧縮方式】G.711A
カメラ仕様【イメージセンサー】1/2.7" Progressive Scan CMOS【レンズ】4mm @F2.0 水平95度【ナイトビジョン】赤外線 センサー感知距離最大10m【暗視切り替え明るさ】8-10Lux(カラーモード【赤外線オフ)・0-3Lux(白黒モード【赤外線オン)【赤外線灯数】2【赤外線波長】850nm【日夜切り替えモード】ICR赤外線フィルタータイプ
ビデオ仕様解像度:最大3MP(2304×1296)、フレームレート:25fps、録画圧縮方式:H.264/H.654+Main Profile、ビデオ圧縮率:最高2048kbps
1個
¥6,398
税込¥7,038
12日以内出荷
インターネット経由でスマホとカメラを接続、防犯用としても活躍する便利なWi-Fiカメラです。充電式なので電源不要で、どこでも簡単に設置可能です。大容量バッテリー搭載です。専用アプリでいつでも映像確認可能です。動作を検知した時のみ録画可能です。設置は壁掛け、卓上など選択可能です。
用途防犯カメラ、監視カメラ、見守りカメラ、ペット用カメラなどに。
付属品USBケーブル×1、ピン×1、両面テープ×2、ネジ&アンカープラグ×3セット、固定用スタンドパーツ×1セット
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×105
充電時間(時間)約6~8
使用場所屋内
記録メディアmicroSD Class10(※対応容量:128GBまで)※別売
防水保護等級IPX4
給電方式(USB)DC5V/2A
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ワンプッシュで呼び出し、応答が可能。スマホから双方向の会話ができる
用途モニター越しに顔が見える。来客や業者の対応、子供やお年寄りペットの見守りに
仕様画像フレームレート:20フィート
付属品ACアダプター、Type-C充電ケーブル、取扱説明書
材質ABS
寸法(mm)約92.1×79.1×153
色ホワイト
質量(g)約320
入力DC5V/2A
首振角度(°)左右350、上下60
有効画素数200万画素(1080P)
保証期間6ヶ月
映像素子1/2.9
動作温度範囲(℃)-10~50※カメラ本体のみ
画像圧縮方式H.264
モニターサイズ120°
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!!
本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。
・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画)
・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能
・乾電池使用で長期間待受け可能
NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。
NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。
・赤外線LED搭載で夜間撮影可能
NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。
屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。
・PIRセンサー搭載
赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、
何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。
・タイマー撮影/タイムラプス撮影
タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。
冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。
・防塵・防水 IP54相当
防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。
(全ての状況において防水性能を保証するものではありません)
・再生確認モニター搭載
NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。
(NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です)
・静止画像保存可能枚数の目安
↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB
20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚
16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚
12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚
8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚
5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚
3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚
1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚
※初期値
・動画連続撮影時間の目安
↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB
3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分
2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分
1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分
1280 × 720P 約50分/約100分/約200分
1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分
848 × 480P 約60分/約120分/約240分
720 × 480P 約70分/約140分/約280分
640 × 480P 約90分/約180分/約360分
320 × 240P 約190分/約380分/約760分
※初期値
用途駐車場/駐輪場の監視
ご近所トラブルの監視
侵入者の監視
不法投棄対策
資材置き場の監視
害獣の監視
野生動物の観察
田畑や果樹園の監視
ペットの見守り など色々な使い方ができます。
形状BOX型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×136×62(突起部除く)
記録媒体microSDカード Class6以上 最大32GB
解像度写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MPビデオ:3840×2160P2688×1520P:20FPS1920×1080P/1280×720P1280×720P:60FPS848×480P/720×480P640×480P/320×240P
到達距離(m)赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません)
防塵防水性能IP54
検出距離(m)PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化)
記録ファイル形式JPG/AVI
画面サイズ2.4インチTFTカラー液晶
使用場所屋内・屋外
LED使用数(個)赤外線LED:46個(不可視光)
検出角度範囲(°)PIR:最大約120°
イメージセンサー1/2.5 CMOS
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし
使用場所屋内
形状BOX型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56
質量(g)約48
センサーCMOS(1/4インチ)
画素数100万画素
フォーカス固定
レンズF2.5、f=2.85mm
画角対角120°
解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります
センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
バッテリー容量(mAh)1200
動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)
充電時間(時間)3~4
対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB
マイク/スピーカーあり/なし
付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
壁に穴を開けずにライトや防犯カメラを設置できる。突っ張るだけの簡単取付。 突っ張りライトホルダー。賃貸物件にもおすすめ。室内のペット見守りカメラやベビーモニターの設置に。
用途つっぱりホルダーとして。ライトホルダー/ライトスタンド/カメラスタンド/カメラホルダー/簡単取付/取付金具/穴あけ不要/カメラ設置台/ライト設置台/防犯対策/見守りカメラ/室内カメラ/玄関/リビング/寝室/軒下/ベランダ/店舗/工事不要/防犯カメラ/監視カメラ/人感センサー/防犯ライト/屋外/屋内/つっぱり棒/ペットカメラ/ベビーモニター
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ゴム、表面加工:エポキシ樹脂塗装
色ブラック
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×9.5×155~315(センサーライト部を含まない)
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
4K UHDの高画質:デュアルカメラと4K UHD高画質に対応。赤ちゃんとペットなど大切な家族の見守りや防犯対策用として、離れた場所からでもより鮮明な画像で確認が可能です。進化したズーム機能:4K広角レンズと2K望遠レンズが連動することにより、最大8倍のズームが可能に。細部まで見逃さず、部屋の隅々をモニタリングできます。360°の視野:スマホアプリから簡単操作で水平方向360°と垂直方向75°までお部屋全体の様子を確認できます。カメラの死角に入りがちなペットのモニタリングにも最適です。モーショントラッキング:本体に搭載されたAIによる自動ズーム機能により、部屋の中で動く家族やペットの動きを自動で追跡できます。
セット内容製品本体、USB充電器、USB-C&USB-Aケーブル、取り付けプレート、取り付けネジパック、位置決めステッカー、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
寸法(mm)約64×80×105
色ホワイト
質量(g)約240
接続方式(2.4GHz/5GHz)Wi-Fi
入力5V=2A(TypeCポート)
記憶方式microSDカード/NAS(ネットワークHDD)
解像度最大4K
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後)
フレームレート15fps
画角130°
可動範囲(°)水平方向360/垂直方向75
1個
¥13,627
税込¥14,990
当日出荷
300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング
ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
最大128GB microSDカード対応
画素数300万
センサー1/2.7”CMOS Sensor
シャッター自動シャッター
レンズF2.0,広角104°
モード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式
デジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクション
ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミック
照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる)
映像圧縮方式H.2645/H.264
解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360
フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整
対応プライバシーマスキング/クラウド保存
保存形式microSDカード最大128GB
適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n
無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz
動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし)
電源DC5V/1A microUSB
仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz
使用場所屋内
1台
¥5,223
税込¥5,745
当日出荷
超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。
付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書
形状超小型
色ブラック
質量(g)約26
対応OSAndroid8.0/IOS12.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24
入力DC5V/1A
使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)
通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯
バッテリーリチウムイオン
解像度720P
充電時間(時間)約1
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)20~80
バッテリー容量(mAh)300
対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。
壁面に取り付け可能です。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ
電源単3アルカリ電池×2(別売)
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。