防犯用品 :「マイク 端子」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ツインミラー型パッシブセンサー(マイク型)
独自の警戒エリアを構成するツインミラー方式に加えて現場の声や音を集音できるマイク付きのパッシブセンサー。 センサーに2組の光学系ユニットを内蔵、それぞれにツイン型素子を組み込んだ新しいタイプのパッシブセンサーです。 2組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、 警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。 高感度のマイクロホンにより、現場の話し声や物音を直接確認できる集音機能を搭載しています。 センサーユニットとベースユニットの着脱方法にスナップイン方式を採用。 高所での作業も安全かつスムーズに行えます。また、センサーを容易に取り外しできないようにするセンサーロック機能も装備しています。 エリアセレクターを装備していますので、センサー裏面からインジケーターの表示を合わせるだけで最適な警戒エリア設定が可能です。 モードセレクターを装備していますので、システム・環境に最適な設定が行えます。 警報接点にフォトモスリレーを採用。警報時のリレー動作音が無い静音設計です。 深型ベースにより、余裕のある配線収納スペースを確保しました。
用途人体検知センサー 材質樹脂 質量(g)約180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×60 電源電圧DC9~28V (極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+カウント機能) 配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続 機能機器異常(センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視)(異常発生時:アラーム表示灯の連続点灯 + 異常信号出力)、感度設定機能(120・100・80・60%切替式)、カウント切替機能(1・2・3・4回切替式) 消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共) 角度調整範囲上下19.5°、左右24° (ベースユニット取付穴にて) 使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと) 設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可) 警報出力接点方式:無電圧半導体接点 a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵3.3Ω、警報信号:ワンショット動作(約2秒)、機器異常:リアルタイム動作 表示灯赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯 (約2秒)、機器異常:連続点灯、すべて消灯に設定が可能) 警戒距離立体警戒 最長12m 64本 (17対) 音声出力無指向性コンデンサマイクロホンにより集音、JEITA CP-1203Aに準拠して常時出力 (極性あり)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Power over Ethernet(PoE)に対応。 電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。 動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵防水性能なし 使用場所屋外 形状ドーム型 寸法(mm)約Φ110×89 質量(g)約400 電源PoE IEEE 802.3af 最大消費電力(W)7.5 使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事) 機能【マイク内蔵/音声入出力端子】〇/出力端子のみ、【イベントトリガー】モーション検知 / アラーム検知 / ネットワーク障害検知 / 妨害検知 / ラインクロス検知 / カラー検知 / オーディオ検知、【デジタルノイズ低減】3D DNR 照射距離(m)30(赤外線照明) メモリーカードmicroSD / SDHC / SDXC(最大128GB) インターフェース【ネットワーク】RJ45 / 10Base-T / 100Base-TX 対応プロトコルIPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SIP/MQTT/QoS/SNMP V1/V2/V3/SNMP Trap and heart beat/NTP/DDNS/UPnP/FTP/ARP/DHCP/PPPoE/DNS/RTSP/RTCP/Telnet/ICMP/IGMP/ONVIF Profile S/T/SDDP/Bonjour/802.1x/SSL/TLS 対応ONVIF(Profile S/T)、ワイドダイナミックレンジ、デイナイト、感度アップ機能 最大接続台数10台(同時) ホワイトバランス自動 / 手動 フレームレート60Hz:最大60fps / 50Hz:最大60fps 映像圧縮方式H.265 / H.264 / Motion JPEG 解像度【画像】1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 720×480 / 720×576 / 640×480 / 352×240 焦点距離(mm)2.8 F値F1.6 画角水平:104°、垂直:58.1° 光学倍率固定 撮像素子1/2.8" CMOSセンサー 有効画素数約200万画素 最低被写体照度(Lux)0.005
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷

小型で高性能なコンデンサーマイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク 出力【音声】RCAJ端子 入力【電源】Φ2.1DCジャック 電源DC12V 110mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×43×11(マイク本体部) 質量(g)約24 保証期間1年 付属品電源アダプター 仕様超小型集音マイク
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

ノイズキャンセラー搭載の集音マイク 周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク 小型ボックスタイプの集音マイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 マイクを2個搭載しています。 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク 出力【音声】RCAJ端子 入力【電源】Φ2.1DCジャック 電源DC12V 110mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.5×27.4×14.3(マイク本体部) 質量(g)約30 保証期間1年 付属品電源アダプター 仕様高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

カモフラージュタイプのコンデンサーマイク 検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク 出力【音声】RCAJ端子 入力【電源】Φ2.1DCジャック 電源DC12V 110mA 寸法(Φ×mm)Φ105×49.5 質量(g)約120 保証期間1年 付属品電源アダプター 仕様天井取付型検知機型集音マイク
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。壁面露出型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。線警戒5m以内。エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)。工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
材質樹脂 型式壁面露出型 質量(g)約240 検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10~20(極性なし) 消費電流(mA)120以下 角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部) 使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと) アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯 設置場所屋内・半屋外:壁面取付 警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 警戒距離線警戒 5m以内
1台
34,980 税込38,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。壁面埋込型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。線警戒5m以内。エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)。工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
材質樹脂 型式壁面埋込型 質量(g)約280 検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10~20(極性なし) 消費電流(mA)120以下 角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部) 使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと) アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯 設置場所屋内・半屋外:壁面取付 警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 警戒距離線警戒 5m以内
1台
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。天井埋込型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。(内部のエリア幅切替レバーにて)。ワイドエリア:高さ3.5m時幅2.8m、ナローエリア:高さ3.5m時幅1.4m。又、エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)。工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
材質樹脂 型式天井埋込型 質量(g)約280 検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10~20(極性なし) 消費電流(mA)120以下 角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部) 使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと) アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯 設置場所屋内・半屋外:天井面取付 警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 警戒距離スポット警戒 ワイドエリア:H3.5m×W2.8m、ナローエリア:H3.5m×W1.4m
1台
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。天井露出型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。(内部のエリア幅切替レバーにて)。ワイドエリア:高さ3.5m時幅2.8m、ナローエリア:高さ3.5m時幅1.4m。又、エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)。工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
型式天井露出型 検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式 警戒距離スポット警戒 ワイドエリア:H3.5m×W2.8m、ナローエリア:H3.5m×W1.4m 電源電圧(V)DC10~20(極性なし) 消費電流(mA)120以下 警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯 角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部) 使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外:天井面取付 配線接続M3セルフアップ端子式 質量(g)約240 材質樹脂
1台
34,980 税込38,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。壁面や電工ボックスへの取付けが可能です。別売のマイクスタンド取付金具を用いて、マイクスタンドへの取付けもできます。
材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2N近似色) 質量(g)220(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×72 消費電流(mA)最大40 波長(nm)870 接続端子75ΩBNCジャック 周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600 通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと) 受光角度(°)垂直:80°(下向きへ30°可動)、水平:80°(左右それぞれに30°可動)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

赤外線マイクシステム用の混合分配器です。赤外線チューナーIR-702T,IR-704Tと接続して、6chマイクシステムを構築できます。別売のラックマウント金具を用いて、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
仕様【混合分配機能】4入力/2出力、【受光器入力】75ΩBNCジャック×4(赤外線受光器供給電源DC24V4端子合計最大800mA)、【受光器接続可能台数】16台(YW-1024×4台使用)、【分配出力】75ΩBNCジャック 付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×2、ゴム足×4 材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)640(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用) 消費電力(W)25以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×200.9 周波数帯域(MHz)3.0~6.0(通過) 利得(dB)0(±3) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

2チャンネル受信できる赤外線チューナーIR-702T専用受光器です。壁、マイクスタンドへの取り付けが可能です。
付属品スタンド取付金具×1、スタンド金具取付ねじ×2 材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター 質量(g)100(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.5×63.5×32 消費電流(mA)最大30 波長(nm)870 接続端子75ΩBNCジャック 周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350 通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

240万画素高解像度CMOSセンサー。簡単遠隔監視設定。256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能。マイク内蔵。2MP/microSD/動体検知/夜間監視
仕様●同時アクセス:1 人 / ダイレクト接続 3 人 / ネットワーク接続●圧縮方式:H.265●赤外線照射距離:最長約 15m 付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防水コネクター / 防犯ステッカー 形状ドーム型 寸法(mm)Φ 108×80(H) 質量(g)約 330 電源DC12V ± 1V 最大約 5W ケーブル長(m)約 0.4 ( LAN 端子 / 電源 / リセットボタン ) 対応OSIOS / Android レンズ2.8mm 解像度録画:1920×1080 @30fps 動作環境-10~50℃ 視野角水平約 89°/ 垂直約 48° 防塵防水性能なし ホワイトバランスオート ノイズリダクション3D DNR 通信規格IEEE 802.11b / g / n 周波数帯域:2.4GHz 補正機能逆光:◯ 音声マイク内蔵 イメージセンサー1/2.9 2.4Megapixel SONY CMO ストレージMicroSD カード ( 最大 256GB : class10 以上 ) ※別売 最低照度(Lux)被写体:0.01 ※白黒撮影 グリーンマーク認定
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)アンプ接続ユニット
音声報知器とアンプを接続するためのユニットです。 VSDシリーズやLFVシリーズのスピーカー出力をアンプなどに入力する際に使用するユニットです。 切替スイッチでラインおよびマイクレベルの出力が可能です。
付属品タッピングネジ:3×20 2本 材質樹脂(ホワイト) 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-10~+50 配線接続端子式(M3セルフアップ端子) 取付場所屋内(壁面) 入力インピーダンス(Ω)4~16(音声報知器【VSDシリーズ】などのスピーカー出力に接続) 音声出力ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)、マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)※入力信号レベル 1W/8Ω時、負荷インピーダンス600Ω以上
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

H.265圧縮規格対応。電動4倍ズーム機能付き。内蔵マイク付き。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4.1メガピクセル。電動4倍ズーム機能付き。内蔵マイク機能付き。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー 付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1 種別【圧縮方式】H.265/H.264 形状ドーム型 サイズ【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240 質量(g)約930 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.5未満 電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt) ケーブル長(m)約0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.5×89.7×284 レンズ2.8~12mmF1.4 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約400万画素 機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング 解像度2592(H)×1520(V) 視野角水平約98~36°、垂直約58~20° 入力端子外部電源:DC12V入力×1 ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル シャッター速度(秒)1~1/100000 ノイズリダクション3D-DNR 使用環境湿度(%)10~90RH プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP 補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。 最低被写体照度(Lux)0.005 照射距離(m)赤外線:最長約50 音声入力内蔵マイク フレームレート全画像サイズ:30fps 対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨) イメージセンサー1/3インチカラーCMOS 入出力端子音声:入力×1CH、出力×1CH LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 レンズ3.6mm HDD2TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 画素数365万画素 フレームレート【録画】各ch:15fps 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
1セットほか
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)平衡トランスユニット
音声出力の平衡/不平衡を切替ます。 集音マイク【SMT-1】【SMT-2】の平衡出力との組合せにより、約100m の長距離配線が可能となります。 不平衡→平衡、平衡→不平衡と両方の変換ができます。
入力インピーダンス(Ω)600以上 出力インピーダンス(Ω)600以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 取付場所屋内 配線接続端子式(M3セルフアップ端子) 質量(g)約80 材質樹脂 付属品タッピングネジ:3×20 2本
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷

Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様【赤外線監視可能距離】10m レンズ3.6mm HDD2TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 無線通信方式機器間WiFi フレームレート【録画】各ch:15fps 画角水平視野角度 約80度 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個 モニターサイズ16インチLCD 無線距離(m)最大350m
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。 2.8~12mm バリフォーカルレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。音声入力端子が搭載しており、外部マイクを接続することでMicroSDカードまたは録画機側で映像と音声データを記録することが出来ます。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約650 マイクロホン無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能) 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)2.8~12 本体外形寸法(mm)Φ136(W)×150(H) 保証期間1年 LED大型赤外線LED 4個 850nm 照射距離(m)赤外線LED:約30 画角水平:約38~118度
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様【赤外線監視可能距離】10m 形状BOX型・防水型 レンズ3.6mm 保護等級カメラ:IP66相当相当 HDD4TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 使用場所カメラ:屋外対応 無線通信方式機器間WiFi フレームレート【録画】各ch:15fps 画角水平視野角度 約80度 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個 モニターサイズ16インチLCD 無線距離(m)最大350m
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力 信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む) 入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子) 音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大chデジタルレコーダー。AHDch/IPカメラch対応 同時操作はchまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大fpsまで設定可能。カメラ台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック 電圧(V)DC12 消費電力(W)最大60 対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。 信号形式AHD・TVI・IP 端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone 解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) 保証期間1年 動作周囲温度(℃)5~40 動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態 色(本体)ブラック 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
電源電圧:DC12V/消費電力:最大36W 本体質量(kg)約2.3(※HDD含まず) センサー8入力(N/O,N/C)・1出力 信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む) 解像度2560×1944(1944p)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/CVBS(960H) 入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子) 音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) HDMI規格3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大4chデジタルレコーダー。AHD4ch/IPカメラ6ch対応 同時操作は6chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック 電圧(V)DC12 消費電力(W)最大60 本体質量(g)約980(※HDD含まず) 対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。 信号形式AHD・TVI・IP 端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone 入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) 解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) 保証期間1年 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む 入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応 動作周囲温度(℃)5~40 動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態 色(本体)ブラック 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力 対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。 HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大15fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
電圧(V)DC12 消費電力(W)最大60 本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず) 信号形式AHD・TVI・IP 入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) 解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) 保証期間1年 入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック 電圧(V)DC12 消費電力(W)最大60 対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。 本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず) 信号形式AHD・TVI・IP 端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone 入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) 解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) 保証期間1年 入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応 動作周囲温度(℃)5~40 動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態 色(本体)ブラック 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む 対応ブラウザ無し HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 レンズ3.6mm HDD4TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 画素数365万画素 フレームレート【録画】各ch:15fps 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
1セットほか
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書 形状ドーム型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約2.9 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×88.1×115 レンズ2.8mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約54°、水平:約100° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約25 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。壁面・天井取付。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約2.8 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.3(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約340 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×166 レンズ2.8mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約54°、水平:約100° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約25 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約108°~32°。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書 形状ドーム型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.7 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約650 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×100 レンズ2.7~13.5mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約57°~18°、水平:約108°~32° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR、3DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約40 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm 質量(g)約285 (取付金具含む) 電圧(V)DC48 本体質量(kg)約1.55 (HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず) 最大消費電力(W)96 解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 無線通信方式IPネットワーク フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024) 記憶容量(TB)2
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm 質量(g)約285 (取付金具含む) 電圧(V)DC48 本体質量(kg)約0.98 (HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず) 最大消費電力(W)96 本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D) 解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 無線通信方式IPネットワーク フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024) 記憶容量(TB)2
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約104~32°。壁面・天井取付。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.7 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.2(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.1×90.4×90.4 レンズ2.7~13.5mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約56~18°、水平:約104~32° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR、3DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約60 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

800万画素対応 8ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm 質量(g)約285 (取付金具含む) 電圧(V)DC48 本体質量(kg)約1.05 (HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず) 最大消費電力(W)96 本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D) 解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 無線通信方式IPネットワーク フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024) 記憶容量(TB)2
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。夜間撮影モードでは、動体検知時に赤外線照射から白色発光に20分間切り替わりカラー撮影。夜間でも常時カラー撮影が可能な白色発光モードも搭載(約600lm/最大照射距離約10m)。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最大照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)。動体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能(サイレン音/犬の鳴き声)。音声マイクとスピーカー内蔵で双方向通話に対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・防水コネクター・防犯ステッカー 質量(g)約420 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×61×187 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約6 レンズサイズ(mm)3.6 解像度1920×1080 視野角水平約85°/垂直約46° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約15 特殊LED2pcs フレームレート30fps 取扱説明書(4.82MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.7インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15秒) 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源) 本体質量(g)約130 レンズ2.9mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約200 視野角(水平)約91° S/N比52dB(AGC OFF) 同期方式日本語非対応 撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
形状ドーム 質量(g)約960 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 接続方法P2P 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約10 レンズサイズ(mm)2.7~13.5 解像度1920×1080 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:約40 特殊LED4pcs 可動範囲水平約355°/垂直約90° フレームレート30fps 取扱説明書(4.81MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~55 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

WSS10M1CL 防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付き DXアンテナ 動画あり
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。 カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型 保護等級IP66 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(29.99MB) (1.51MB)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります