防犯用品 :「モニター 4K」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
1台
¥109,800
税込¥120,780
61日以内出荷
4K 対応32 インチUHD ハイビジョンモニター。フルHD の4 倍の解像度で鮮明な映像を表示。4K カメラやレコーダーの4K 映像を劣化せずに表示。映像入力端子HDMI/VGA/RCA に対応。音声入力対応。スピーカー内蔵。VESA 規格200×100 に対応
質量(kg)約5
電源(V)AC110/220
最大消費電力(W)約50
コントラスト比1000:1
液晶パネル32 インチTFT LED 液晶パネル
解像度3840×2160
応答速度5ms
入力端子映像:HDMI×2/VGA×1/RCA×1、音声:RCA/ピンジャック
出力端子なし
言語表示英語 (日本語非対応)
バックライト方式LED方式
取扱説明書(4.77MB)
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
ビデオフォーマットNTSC
最大表示色約1670 万色
対応VESA規格200×100
輝度(cd/m2)500
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!。赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
仕様●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1~4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0~40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
防塵防水性能IP66相当
使用場所屋外
容量(TB)HDD4TB
カメラ仕様センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10~50℃
モニターサイズ21インチ
800万画素POE対応8chNVR。HDD2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1980*1080)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状ボックス型
質量(kg)1.2 (HDD 含まず)
出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
センサー無
電源電圧(V)DC48
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×234×73
最大消費電力(W)96
HDD2TB
ディスプレイ12.5インチ(1980×1080Pまで)
解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)
保証期間1年
モード【録画】手動 / モーション / スケジュール
使用場所屋内外
防水性なし
ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)
音声入力各LANポート(8チャンネル分)
音声出力HDMI×1
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:4台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:8台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:2台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:3台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:1台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:7台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:5台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:1台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:6台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型5台、ドーム型2台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型3台、ドーム型2台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型3台、ドーム型1台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型2台、ドーム型2台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型2台、ドーム型1台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型1台、ドーム型2台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型
質量(kg)【録画機/カメラ】1.2 (HDD 含まず)/0.4
出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)
レンズ3.6mm(ボードレンズ)
電源電圧(V)【NVR】DC48
最大消費電力(W)【NVR】96
解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)
到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10
保証期間1年
画素数800万画素
使用場所屋内外
防水性なし
ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)
音声入力各種LANポート(8チャンネル分)
音声出力HDMI×1
フレームスピード(fps)最大15
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型1台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型6台、ドーム型2台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型1台、ドーム型1台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型4台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型3台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型2台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型5台、ドーム型3台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型3台、ドーム型3台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット7台、ドーム型1台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型6台、ドーム型1台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
質量(kg)約1.0
電源カメラ:PoE給電
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
最大解像度1920×1080pixel
表示色1.677万色
動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型5台、ドーム型1台(最大9台)
モニターサイズ15.6inch
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 。境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視
形状BOX型
寸法(mm)カメラ:約120×Φ65、録画機:約255×223×48(突起部除く)
質量(g)カメラ:約360g
電源AC-DC12V-4A
信号形式【出力】NTSC
解像度カメラ:約800万画素、モニター:1920×1080pixel
入力端子HDMI/VGA
使用場所屋内外
容量(TB)(録画機)HD4TB付
動作温度範囲(℃)カメラ:0~50℃
カラーモニター内蔵、4K動画、最大約3000万画素撮影。人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ
仕様●型式:30MPノーグロウSC4K●撮影画素数(最大値):約3000万画素●動画解像度:最大1920×1080ピクセル●動画解像度:最大4K(3840×2160ピクセル)●イメージコア:シングル●撮影画像/形式:静止画(JPG形式) / 動画(MOV形式:5~60秒設定)●パネル設定:年月日、時刻、気温●フラッシュ:ノーグロウLEDフラッシュ●トリガースピード:0.2秒●連写機能:1・2・3・4・5・6枚選択●ナイトビジョン機能:○●カラー液晶モニター:○ (カラーLCD内蔵)●内蔵LCDでの撮影画像確認:○●音声記録機能:○(動画撮影時のみ)●センサー有効距離:約33m●撮影範囲角度:前方50°(撮影画像の幅)●センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)●インターバルモード設定:0.5秒~60分間●赤外線フィルタースイッチ:自動●SDメモリーカード:最大512GBカード使用可能●ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴 / 音声出力可能●電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)●特殊機能:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)●寸法 ※突起箇所含む:139×95×76mm●重量 ※電池含む:460g
アズワン品番65-9087-87
1箱(1個)
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能(カメラ)IP65
画素数カメラ:500万画素
使用場所屋外
ストレージHDD:最大8TB
モニターサイズ10.1インチ
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
画素数カメラ:500万画素
モニターサイズ12.5インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
寸法(mm)録画装置:約278×229×44
定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)
レンズ広角3.6mm/対角130°
HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)
解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768
動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事
出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)
画素数500万画素
供給電源DC48V/2A
USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)
通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)
給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)
モニターサイズ10.1インチ
入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能首振り:搭載(カメラ)
温度センサー搭載
画素数カメラ:300万画素
カメラ仕様4台
モニターサイズ5インチ
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
画素数カメラ:500万画素
モニターサイズ12.5インチ
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能(カメラ)IP65
画素数カメラ:500万画素
使用場所屋外
ストレージHDD:最大8TB
モニターサイズ10.1インチ
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
画素数カメラ:500万画素
モニターサイズ12.5インチ
1
2
3
次へ
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。