防犯用品 :「物件管理ロック」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
不動産業の物件管理に最適です。
取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。
南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。
取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。
取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。
取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
用途玄関ドア用補助錠
材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げゴム、ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、ニッケルメッキ仕上げシャックル部:鉄製、クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)取付金具:145×55×50、4段番号錠:43×80
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。
・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適!
・好きな番号に変更できる!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様南京錠式
付属品ダイヤル式南京錠
1セット
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。
・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
・お好みの南京錠をご使用ください。
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
金具外寸(mm)151×40×27
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ロック本体ダイヤル式。お好きな番号に設定OK。番号違い10000通り。
ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できるので暗がりでも使用できます。
ロック本体にゴムマグネットが付いているので、保管時に室内側扉に貼り付けて置くことができます。
扉にキズをつけません。
簡単取付、加工、工具など必要ありません。
穴あけの必要がないので賃貸物件にも最適です。
不動産業の物件管理などにも便利です。
ロック本体と取付金具の固定部分はステンレス板を2重にし、強度アップ設計になっています。
取り付け金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を広く設計しており他社商品の約1,5倍になっています。
ロック本体と取付金具の固定方式はステンレス製10mmボールを使用しており固定部分の破壊強度は業界一です。
用途玄関ドア用補助錠
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、電着塗装仕上げ取付金具:ステンレス製
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
不動産業の物件管理に最適です。市販の南京錠が使えます。(シャックル径10mmまで可)
取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。
南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。
取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。
取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。
取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
用途玄関ドア用補助錠
材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム
寸法(mm)取付金具:250×40×27
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。
設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様鍵式
付属品キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ロック本体ダイヤル式。お好きな番号に設定OK。番号違い10000通り。
ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できるので暗がりでも使用できます。
ロック本体にゴムマグネットが付いているので、保管時に室内側扉に貼り付けて置くことができます。
扉にキズをつけません。
簡単取付、加工、工具など必要ありません。
穴あけの必要がないので賃貸物件にも最適です。
不動産業の物件管理などにも便利です。
ロック本体と取付金具の固定部分はステンレス板を2重にし、強度アップ設計になっています。
取り付け金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を広く設計しており他社商品の約1,5倍になっています。
ロック本体と取付金具の固定方式はステンレス製10mmボールを使用しており固定部分の破壊強度は業界一です。
用途カブセ扉用補助錠
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、電着塗装仕上げ取付金具:ステンレス製
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)。電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。
用途カブセ扉用補助錠
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED
寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62
色クローム
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
用途外開き一枚扉用
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED、チェーン:
寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62
色クローム
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適!
不動産業の物件管理にも最適!
サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。
暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。
ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に
ロックダイヤル式
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
カブセ扉向け、鉄製ドア用 ぼー犯錠です。
・1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!賃貸マンションに最適!
・不動産業の物件管理にも最適!
・4方向ピン、キー違い17万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、プレート部:鉄/塗装仕上、マグネット部:ゴム、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品キー5本付き(ディンプルキー)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。
ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属)
ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。
安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
1セット
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
お好きな番号に設定できます。番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できるので忘れる心配が少ない。
サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途南京錠の中にキー(鍵)を安全に保管、施錠だけでなく、キー(鍵)の保管・受渡しができる一台二役。
レジャーロックは、自宅・会社等のキー(鍵)の保管、不動産(賃貸住宅・空き部屋・空家)の物件管理、モータープール等の就業時間外 のキー(鍵)の受渡しや民泊家屋・物件の管理に便利。集会場などの特定の方の集まる場所のご利用もおすすめです。
材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部 :亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上
寸法(mm)63.5×151.5
材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる!
鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます!
不動産業の物件管理に!
工具不要!賃貸物件にも最適!
軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用!
マグネット付で鉄扉に仮置きできます!
内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます
お好きな番号に設定OK!(10000通り)
材質本体/ABSなど
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。