防犯用品 :「番号表示 機器」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質樹脂 質量(g)250 制御方式CPU制御 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7 仕上艶消 保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要) 通信方式RF電源重畳2線式(無極性) 塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック 使用環境温度(℃)-10~50 設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要) 表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤 耐久性スイッチ30万回以上 キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源電気錠制御盤より供給
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュマルチサイレン
RoHS
105dBの大音量サイレンに加え、強力なフラッシュにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 電源電圧はDC12~24Vです。 大音量と強力なフラッシュによる効果的な警鐘機器。 最大約105dBの大音量サイレンとフラッシュライトの閃光をプラスし、威嚇効果を一層高めました。 6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせて設定が可能です。 通電している間、連続動作します。 ただし、音色番号10番と20番は、約1分間鳴動した後に自動停止します。 屋外、屋内共用です。(防雨構造)
材質樹脂 質量(g)約600 表示方式点滅5種類と連続点灯1種類(選択可能) 消費電流(mA)フレッシュ:平均100、最大300、サイレン:平均100、最大150(音色番号32使用時のみ、最大250) 使用周囲温度(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと) 設置場所屋外・屋内(防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 音色32通り(選択可能) 音量(dB)約105(音色番号16番)(音色によって異なります) 入力電源(V)DC12~24±+10(極性あり) 音量調節ボリュームにより調整可能、最大から約-12dB
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)コントローラ
コントローラと端末機器間を結ぶ高速の情報伝達システム
設置場所屋内 (壁掛け式) 表示灯【表示パネル】アドレス番号表示灯 (1~30) : 緑色、アドレス警報表示灯 (1~30) : 赤色、グル-プ警報表示灯 (1~6) : 赤色、警戒/解除表示灯 : 赤色/緑色、ル-プ表示灯 : 緑色、システム異常表示灯 : 赤色、タンパ-表示灯 : 赤色、電源表示灯 : 緑色 伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランダムテンキースイッチ
暗証番号の入力で警備システムと電気錠のコントロールができる汎用スイッチ テンキーにはランダム表示型を採用
質量(g)約470 消費電流(mA)DC12V供給時:260以下、DC24V供給時:200以下 設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所) 表示灯セット・リセット表示灯:セット・リセット状態表示(赤/緑LEDにて選択)、ル-プ表示灯:ル-プ状態表示(赤/緑LEDにて選択)、電気錠解錠出力表示灯:電気錠解錠出力時点灯(緑LED)、予備灯:他接続機器の状態表示(緑LED)、エラ-表示灯:エラ-発生時点灯(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マジカルテンキー操作器
テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。
材質本体:樹脂、パネル部:強化ガラス、カバー:樹脂、面付ボックス:樹脂 質量(g)約380 配線接続リード線式 表示テンキー:5×5枠内(7セグメントLED) 機能いたずら防止機能:暗証番号5回連続NG時、警告音10秒鳴動及び3分間操作不能 使用周囲温度(℃)-10~50(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外(保護等級:IPX5) 音色操作音:”ピッ”(ON/OFF切替可)
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)リモートコントローラ
C-603-2、C-606-2もしくはC-608RXとの接続で警戒/解除の動作および、発報CHの表示、音声メッセージ等表示を全て連動させることができます。 テンキーにより、暗証番号(2~16桁までの自由設定)を設定できます。 通信機能により複数台(コントローラと別に最大4台)の連動動作をさせることができます。(総配線距離100m以内)
仕様【内蔵サイレン】侵入、火災、緊急、機器異常発生時、チャイム設定時、外出警戒ディレイ中の報知音、点検モードのループチェック異常報知音、操作確認音(音声メッセージと切替式) 材質樹脂 質量(g)約800 出力在宅警戒/解除出力(無電圧)AC/DC30V 1A(c接点)、外出警戒/解除出力(無電圧)AC/DC30V 1A(c接点) 配線接続端子式(セルフアップ端子) 取付場所屋内(壁掛式) 消費電流(mA)350 使用周囲温度(℃)-15~+55 音声内容外出警戒開始、外出警戒解除、在宅警戒開始、在宅警戒解除、チャイム開始、チャイム解除、外出警戒ディレー開始、ループチェック異常、メモリーリセット、設定エラー、点検モード 入力電源(V)DC12(コントローラC-603-2、C-606-2またはC-608RXより供給)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

高齢者のトイレでの長時間利用をお知らせします。 予め設定した時間以上に、送信機を持った高齢者がトイレなど受信範囲内に留まられた場合、受信機からの信号でデジタル番号とチャイムでお知らせします。 トイレ安心報知システムに 徘徊検知にも応用可能 最大15台までの送信機データを表示 3台まで増設可能 AC-30C接続で個別出力可能 親切設定
仕様接続受信機:AC-1R・8R・8HM最大2台 材質本体:ABS樹脂、パネル面:PET 本体:ホワイト 質量(g)約1100 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)8 出力代表:無電圧c接点(AC/DC30V1A以下抵抗負荷)、センサー用電源出力:DC12V100mA(AC100V供給時) チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--、個別スイッチOFF時:消灯、受信時:チャンネル番号を点滅、受信時:(周期:0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール 電源電圧(V)AC100又はDC12 機能増設:合計3カ所分、3台まで増設可能 消費電流(mA)330 設定時間16通り設定:10秒、30秒、1分、5分、10分、20分、30分、45分、1時間、2時間、3時間、6時間、8時間、10時間、12時間、24時間 チャイム音量(共通)音色:ピンポーン、プルプル2種選択、音量:大、中、小切替、鳴動時LED点灯 動作モード切替:保持モード及び10秒モード
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マジカルテンキー制御器
テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。
仕様テンキー停止入力:無電圧接点入力(a/b切替式) 材質樹脂、面付ボックス:樹脂 ホワイト 質量(g)約300 配線接続端子式(スクリューレス端子) 出力接点無電圧接点出力(a/b切替式) DC24V・0.1A以下(抵抗負荷) 使用周囲温度(℃)0~+50(結露・氷結なきこと) 出力時間0.5秒、3秒、10秒、20秒、∞(暗証番号入力毎ON/OFF反転) 設置場所屋内 配線可能距離操作器~制御器間 最大100m(CPEVS Φ0.9-1P使用時) 最大接続台数操作器:2台 登録範囲2~12桁、9種類
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声付非接触カードスイッチ ACS-112N
FeliCa/Mifare/I-CODEマルチリードに対応した音声付カードスイッチ。 1台で2系統の出力を装備していますので、警備のセット/リセットと電気錠の解錠操作が1台で対応できます。 薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスを使用し面付設置できます。(壁面取付時の厚み/埋込時:18.5mm、面付時:35mm) 操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能を内蔵していますので、未然に操作ミスを防止します。 照合方法は「カード」のみ、「暗証番号」のみ、「カード+暗証番号」の3パターンから選択でき、照合方法の混在が可能です。 「カード」、「暗証番号」、「カード+暗証番号」あわせて最大1000件の登録ができます。 出力形態の異なる3パターンの運用モードから選択。幅広い用途にご利用いただけます。 利用者によって権限範囲の設定ができます。
仕様【登録数】最大1000件(1登録につき、カ-ドデ-タ1枚、ユ-ザ-暗証番号1通り(1~8桁))、【マスター暗証番号】1通り(4~8桁) 適合【カード】FeliCaカード/タグ(IDm照合)、Mifareカード/タグ(UID照合)、I-CODE(ISO/IEC15693規格品カード/タグ(UID照合)) 材質樹脂 ホワイト 出力セット/リセット出力:無電圧接点出力(c接点)AC/DC30V・0.1A、電気錠解錠出力:無電圧接点出力(a接点)AC/DC30V・0.1A、警報/タンパ-出力:無電圧接点出力(b接点)AC/DC30V・0.1A 配線接続端子式 検出距離(mm)【カード】20以下(使用カードによる) 音量操作音、音声ガイダンス(照合音/エラ-音/登録・抹消音/ル-プチェック異常音)、警報音 、音量調整可:ディップスイッチにて「大」「中」「小」またはテンキーにて「L01」~「L06」(無音設定のみ個別) 入力禁止入力:無電圧接点入力(a接点)、ループ入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、予備灯入力:無電圧接点入力(a接点) 電源電圧(V)DC10.5~30(極性あり) 機能警報メモリ機能(ラッチモードのみ)、強制出力機能(ラッチモード、ワンショットモードのみ) 消費電流(mA)250以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+60 (ただし結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所) 表示灯【セット・リセット表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉セット・リセット状態表示、〈登録モード時〉照合方法表示、【ル-プ表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉ル-プ状態表示、警報メモリ表示、〈登録モード時〉動作範囲表示、【電気錠解錠出力表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉電気錠解錠出力時点灯、【予備灯(緑LED)】〈運用モード時〉他接続機器の状態表示、〈登録モード時〉他接続機器の状態表示、【エラ-表示灯(赤LED)】〈運用モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、〈登録モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、【電源表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉運用モード時点灯、〈登録モード時〉登録モード時点滅、【登録番号表示部(赤色7セグメントLED×3)】〈運用モード時〉〈登録モード時〉登録番号表示 モードラッチモード、ワンショットモード、3路リモ-トスイッチモード 操作キー数字キー(10個):0~9(緑色バックライト表示)、機能キー(2個):※、#(緑色バックライト表示、#のみ常時点灯)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

7セグメントLEDのデジタル表示で個人を特定し、お知らせします アクセスコール送信機の電波を受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)で受信し、送信機データをアクセスコール表示盤AC-1RHでデジタル表示します。あらかじめ送信機で設定したチャンネルコード(01~15)で表示しますので、電波を発信した送信機が特定できます。 個別出力が可能 総合出力に合わせて15CHまでの個別出力が得られ、ナースコールに接続するなど各種制御が行えます。 3台まで増設可能(合計4台) 1.通信機能が付いていますので、宿直室・事務室・ナースセンターなど最大3カ所まで増設できます。 2.主盤、副盤の区別がないので、受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)は4カ所中いずれにも接続可能です。 3.一斉表示や連動リセットが可能です。 あらゆる用途に使用可能 ・高齢者福祉施設や病院などで徘徊される高齢者の個人識別や行動把握をはじめ、緊急呼び出し、おむつセンサーシステムなどの ・システム構築に最適です。又、ナースや職員の現在位置を確認することも可能です。 駐車場の入庫状態のチェックや貸出品の返却状況の確認など、多用途に使用できます。 親切設計 ・AC100VとDC12Vのいずれも使用可能な2ウェイ電源方式。 ・見やすい大型赤色表示灯(7セグメント)を採用。 ・運用方法に応じて動作モードが切替可能。〈保持モード/3秒ディレイモード〉 ・専用キー付です。
仕様接続受信機:AC-1R・AC-8R・AC-8HM 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約900 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)9 出力総合:無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:30V(AC/DC)1A以下(抵抗負荷)、個別:無電圧半導体リレー接点(a接点)×15CH、接点容量:24V(AC/DC)0.3A以下(抵抗負荷)、電源:DC12V・100mA(AC100V供給時) チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--を表示、受信時:チャンネル番号を点滅(0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール 電源電圧(V)AC100又はDC10~15 機能増設:合計4カ所分、3台まで増設可能、主盤、副盤の区別はなくAC-1Rは4カ所中いずれにも接続可能 消費電流(mA)500 チャイム音量音色:2種類より選択(ピンポーン/プルプル)、音量:「大」「中」「小」「無音」の4段階 動作モード警報/3秒モード:3秒後に自動復旧、保持モード:リセットスイッチを押すまで連続動作 設置場所屋内(壁掛式) 配線可能距離AC-1RとAC-1RH間1.5D2V又は3C2VMax100m/AC-1RHとAC-1RH間2芯線Max100m
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

同時に4桁8種類の暗証番号を登録し、テンキーを入室側、退室側の両面に設置可能。デジタルテンキー T-3830SAとの配線を2線式で接続する専用コントローラーです。コントローラーからデジタルテンキー/電気錠/操作表示器までの配線は2線式無極性です。管理方法に応じた3つのモード※が選べます。動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。インターホンやHAシステム(JEM-A仕様)に対応します。4桁8種類の暗証番号は液晶画面と設定ボタンで登録します。コントローラーには電気錠アダプターを付属しています。操作表示器には専用の操作表示器アダプターを使用します。
仕様最大回線数:1回線 材質樹脂 塗装色:ホワイト、パネル:ライトグレー、文字:ブラック 質量(g)200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.8(+埋込30) 外部出力開扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、解錠出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、警報出力(無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、自動扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、ホールドアップ出力 無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下) いずれか1点 通信方式RF電源重畳2線式(無極性) ディスプレイ液晶画面 消費電力(VA)30 表示LED電源:黄 使用環境温度(℃)-10~50(結露なきこと) 設置場所屋内専用 外部入力タイマー入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、一回解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、連続解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、テンキー停止入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上) いずれか1点 入出力JEM-A:一回解錠入力 オープンコレクター30V以下 2mA~5mA、閉扉施錠出力 20mAカレントループ 連続 1点 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100±10% 50/60Hz ボタン仕様[操作ボタン]ボタン1:一回解錠/解錠、ボタン2:連続解錠/施錠、登録ボタン:暗証番号設定等に使用、設定ボタン:暗証番号設定等に使用
1台
69,800 税込76,780
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります