防犯用品 :「表示灯 信号灯」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
高輝度のLED を採用した
記号表示(○×)の信号灯
質量(kg)約4.8
消費電力(W)7以下
電源電圧AC100V又はAC200V±10%
表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP□3 相当
信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)約7.5
消費電力(W)約15以下
電源電圧AC100V 50/60Hz
表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)
入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V
使用周囲温度(℃)-5~45
外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)68
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として
仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先
材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC
質量(g)約260
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり)
光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)
点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
信号入力により7色の色を変えて動作が可能なLEDタイプの表示灯
表示部1層で7色発光するLED 表示灯です。
円柱型でどの方向からも見易い表示灯です。
7色の表示で状態の変化を分かり易く表示できます。
用途セキュリティ(警備の状態確認)
設備監視(設備の動作状況表示)
その他(施設の利用時間表示)
材質グルーブ/ベース:樹脂
質量(g)約205
電源電圧(V)DC10~30極性あり赤線(+)/黒線
保護等級IP66
消費電流(mA)200以下
LED光源(mcd)赤:約700、緑:約1200、青:約200/各6個
使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)
設置場所屋内・屋外兼用
光色入力信号による
発光パターン点滅150回/分連続連続点灯
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯。赤・緑の2色の小型LED信号灯でシャッター動作中の注意喚起表示や、車両管制の構内信号灯に最適です。赤・緑共有電圧入力により点灯します。ハイパワーLED赤色・緑色各4個使用の採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。また180°の視野角により、視認性抜群です。IP54相当の防雨構造になっていますので、そのままで屋外でも使用可能です。露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途シャッター動作中の注意喚起表示として。車両管制の構内信号灯として。在室/不在の表示灯として
色閃光:赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
質量(g)約275
配線接続リード線式(スリーブ付)
入力制御:有電圧入力AC100~200V
電源電圧(V)AC100~200±10%
光源赤LED:約10800mcd、緑LED:約18000mcd
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
外観カバー:樹脂(クリア)、ベース:樹脂(グレー)、取付板:SUS
設置場所屋内・屋外(IP54相当)
消費電流(AC100V時)赤点灯:1.3W、緑点灯:0.8W、(AC200V時)赤点灯:1.6W、緑点灯:1.1W
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。
入力、出力ともにa接点・b接点切替式。
材質樹脂
質量(g)約80
配線接続端子式
電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)
消費電流(mA)50
入力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)
使用周囲温度(℃)-5~+50
出力時間信号入力に同期
出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A
設置場所屋内
表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。
ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。
軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。
本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。
材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)
質量(g)約730
スイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A
電源電圧DC10~28V・25mA
出力接点コントローラ用3路スイッチまたは無電圧c接点DC30V・0.5A
使用周囲温度(℃)-30~+55
付加機能ブザー内蔵:ループ異常時に鳴動(保護蓋閉時は鳴動停止)、コントローラ用3路スイッチ/無電圧c接点切り替えスイッチ付、ループ入力a接点/b接点切り替えスイッチ付
設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)
表示灯警戒/解除表示灯(赤)、ループ表示灯(緑):ループ正常時点灯、予備灯(黄):端子8-9電圧印可時点灯
スイッチ動作右回し:端子3-4閉、4-5開、左回し:端子3-4開、4-5閉
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。
屋内・屋外どちらでも使用できます。
用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。
設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。
電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。
電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。
市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。
定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。
電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
仕様●仕様:送信機●検知方式:パッシブインフラレッド方式●検知エリア:縦付け時:ワイド(最長部10m)・カーテン(最長部10m)・ロング(最長部20m)横付け時:カーテン(最長部3m)※設定可能●電源:リチウム電池U9VL(付属)●電池寿命:約2年(1日に100回送信、常温時)※アルカリ電池使用の場合は、約1年●送信信号:動作禁止タイマーOFF時送信時間:約1秒送信+5秒休止動作禁止タイマーON時送信時間:約1秒(ワンショット)※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず●動作表示灯:赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)●設置場所:縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール横付け時:半屋外/屋内 壁面・天井●サイズ:77(W)×70(D)×171(H)mm●重量:約250g(電池含む)●調整ボリューム:感度:30~170%(中点時100%)●使用周波数帯(出力):426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下)●空中線:内蔵型●電波到達距離:約100m(見通し距離)●材質:本体:カバー:樹脂●設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)動作禁止タイマーのON-OFF切替●カラー:ホワイト●機能:電池切れ報知機能・定期送信機能・動作禁止タイマー機能●防雨構造:IP43相当●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露・氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります。)●付属品:電池、単レンズ、マスキングシール、フィルター、タッピングネジ(Φ4×25mm×2本)
アズワン品番65-2235-87
1台
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。
受信保持機能一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。
チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台)
送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。
2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。
仕様●仕様:受信機●電源:AC100V(50/60Hz)・12Wまたは DC10~16V・350mA●使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)●空中線:λ/4 ホイップアンテナ●受信可能距離:約100m(見通し距離)●外部出力:接点方式:総合無電圧接点(c接点)接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作保持モード時:連続動作接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)●電源出力:DC12V・150mA●表示灯:・電源表示灯(緑色)通電時:点灯電池切れ報知時:点滅・CH表示灯(赤色)警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅・出力設定表示灯(緑色)保持モード時:”保持”表示灯が点灯3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯●操作スイッチ:電源スイッチ出力設定スイッチ(内部)登録CH切替スイッチ消去スイッチ●報知音:・チャイム音1CH:”ピンポーン”2CH:”ピピッ、ピピッ”3CH:”プルプル”4CH:”ポロロン”鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変・電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動●送信機登録可能台数:30台●配線接続:端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)●設置場所:屋内:壁面取付●連続使用時間:無制限●サイズ:120(W)×47(D)×200(H)mm●重量:約700g●材質:樹脂●カラー:ホワイト●使用可能周囲温度:-10℃~+40℃●付属品:タッピングネジ(Φ4×20mm×2本)●免許・資格の要/不要:不要
アズワン品番65-2235-88
1台
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
来客カウンターは、入場退場ゲート付近に設置したセンサで来場者に不快感を与えずに来客数をカウントします。
大規模な工事は不要で、施設の柱や壁などを利用して簡単に取り付けられますので、銀行、デパート、官公庁や図書館、劇場などでご利用いただけます。
設置場所屋内(据置式)
防犯用センサ付の人感送信機です。用途に合わせて3タイプの検知エリアから選択できます。
検知感度やカウント回数、規制送信機能がスイッチで切り替えできますので、環境や用途に応じて簡単に調整できます。
ウォークテストと送信テストの2つのテストモードで動作確認が容易に行えます。
定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。いたずら等によるカバーの取り外しを報知するタンパー送信機能を内蔵しています。
電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
センサの内部回路に異常が発生すると、表示灯が点滅し異常信号を送信します。
質量(g)約180(電池を含まず)
出力10mW以下
電源単3形アルカリ乾電池:LR-6×2本(DC3V)または専用ACアダプター:DC-1115×1組(DC11V)
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約3年(常温時、100回/1日の送信回数として)
検知方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+カウント処理)
設置場所屋内
表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:電池切れ信号送出後、約5秒/回で点滅、機器異常:機器異常信号送信後、約5秒/回で点滅、ウォームアップ:ウォームアップ中約1秒/回で点滅
動作【送信信号】警報信号:人体検知時/ワンショット送信、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/警報・定期送信により送出、機器異常信号:センサー異常時/ワンショット送信、タンパー信号:カバー取りはずし時/ワンショット送信
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
送信機の電波を受信すると表示灯と警報音(チャイム音)で報知する小電力型ワイヤレスシステム用の受信機です。本機のCH警戒/解除ボタンにより、チャンネルごとに警戒/解除状態が個別で切替えできます。よって、本機1台で、全警戒することや部分的に警戒するなど運用にあわせて警戒状態を切替えできるシステムが構築できます。また、本機の警戒/解除ボタン、そして、別売のリモコンやリモートスイッチにより、警戒状態を一括で切替えることもできます。・一括警戒操作=解除前の警戒状態で警戒を開始。・一括解除操作=全チャンネルが解除
用途チャンネルごとに個別で警戒/解除できる小電力型ワイヤレスシステム用の受信機です。外周警戒システムの出入口のみを日中解除する。 ・複合施設のテナントの運用に応じて警戒状態を個別で切替える。 ・非常や侵入警戒を本機1台で一括管理する(侵入警戒用のチャンネルのみ運用に応じて個別で切替える)
仕様送信機登録可能台数:60台〔送信機、リモコン]
質量(g)約1,300
消費電力(W)6 (消費電流:380mA)
出力異常:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(一括)接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境計4回路(各異常ごとに出力動作) / タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、警報個別:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(個別)接点動作:送信機タイプが [3:接点〕・・・送信機動作に連動 (4秒以上保持動作)送信機タイプが[1:携帯] [2:パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約4秒) 10回路、警報総合:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V 0.5A (c接点)接点動作:送信機タイプが [3:接点] 送信機動作に連動 (4秒以上保持動作)「送信機タイプが[1:携帯] [2: パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約4秒)、警戒/解除:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V 0.5A(c接点)
温度(℃)使用可能周囲:-10℃~+50℃(結露なきこと)
配線接続端子式
入力警戒/解除:1回路(a接点/b接点切替式)、電源:AC100V 50/60Hz または DC10~30V (極性あり)
機能内蔵ブザー:操作ボタン操作時:「ピッ」電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期点検モードで受信時:「プッ」登録エラー時: 「ブー」登録モード切替時:「ピッ」消去モード切替時: 「ピッ」メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ビビビッ」電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」通常モード切替時:「ピー」登録確認時:「ププッ」登録内容確認モード切替時:「ピー」電波環境点検モード時:「ピ」警戒/解除切替時: 「ピッ」個別警戒/解除切替時: 「ピッ」警戒・警報ディレイ時: 「プッ、プッ・・・」※ディレイの残り時間が10秒以下になると、短い間隔となる(全て音量固定式)、空中線:入/4ホイップアンテナ、警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警報出力接点切替機能、警戒・警報ディレイ時間切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能、受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、警戒/解除制御機能、ループチェック機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能
受信可能距離約100m (見通し距離)
周波数帯域(MHz)使用:426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
外観樹脂(ホワイト)
スピーカー(本体)警報音:「ビービー」/「ピンポン」選択式(可変式(無音~約80dB))
設置場所屋内・壁掛け式
表示灯CH状態:緑色LED 警戒時:点灯解除時:消灯 1~10、CH:赤色LED 警報受信時:点灯異常時・メモリー時:点滅 10、状態:緑色LED 警戒時:点灯解除時:消灯、電源/受信:2色LED(赤色、緑色) 通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)
液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
設置場所の汚れ跡に考慮し従来よりワイドベース化したパッシブセンサー。
ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。
発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。
モードセレクターにて機能停止可能です。
設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。
センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチ動作で高所での作業も安全かつスムーズです。
動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯)
アタッチメント:BL-5000, BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。
用途人体検知センサー
検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン+カウント機能)
電源電圧DC9~30V(極性なし)
消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)
表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)
機能アラームメモリー機能(センサーが警報を出力した後、メモリー表示灯が3分点滅、47分間点灯するオートリセット動作を行う)、カウント切替機能(警報までの信号カウント回数を1・2・3・4回に切替られる)、予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備)
使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
質量(g)約150
材質樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×54
ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。
ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。
軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。
本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。
接点出力最大AC100V10A(抵抗負荷)までの制御が可能な無電圧c接点を持っていますので、防犯用の照明制御やAC100Vの管理用ON/OFFスイッチなど用途に応じた接続が可能です。
AC100Vの電源を供給すれば、ON/OFFの状態を表す表示灯が使用できます。
電源電圧AC100V
出力接点1W以下
スイッチ動作右回し 赤-黄:開、赤-青:閉、左回し 赤-黄:閉、赤-青:開
表示灯ON/OFF表示灯(赤):キー位置に連動
付加機能ON/OFF表示灯動作切り替えスイッチ付き
スイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A
使用周囲温度(℃)-30~+55
設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)
質量(g)約750
材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)
付属品付属キー3本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×134×39
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直7m・水平8mで可変範囲も80°と広く、壁面に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約3分間点滅したのち47分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。広範囲な電圧(DC9V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
材質樹脂
質量(g)約120
出力ダンパー/無電圧接点(b接点)
検出方式超音波集音方式
配線接続セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC9~30(極性なし)
消費電流(mA)30以下
角度調整範囲水平方向:±40°
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内:壁面取付
警報出力無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
表示灯アラーム/警報時:赤色LED点灯、環境/環境不良時:点灯(チェックモード時のみ)
警戒距離水平方向:8mMAX、垂直方向:7mMAX(1辺20cm、面積400cm2以上の板ガラス)
メモリー機能検知後、アラーム表示灯が3分間点滅後47分間点灯し自動消灯
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直方向最長8m、水平方向最大7mで可変範囲も45°と広く、壁面に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約60分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。広範囲な電圧(DC10.5V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
材質樹脂
質量(g)約170
出力ダンパー/無電圧接点(b接点)
検出方式超音波集音方式
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)
消費電流(mA)50以下(警戒モード時)、70以下(チェックモード時)
角度調整範囲+42°~-3°(3°ピッチ)
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内:天井面・壁面取付
警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約1.5秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
表示灯アラーム/赤色LED警報出力時:点灯、環境/橙色LED環境不良時:点灯
警戒距離垂直方向8m・水平方向7m(天井取付時)(1辺20cm、面積400cm2以上の板ガラス)
メモリー機能検知後約60分間アラーム表示灯が点灯後自動消灯
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
挟んだ紙幣、金券などが抜き取られた時に信号を送信します。薄型のため、レジ内への収まりが良くなりました。
マジックテープによるホルダー固定なので簡単に装着できます。電波到達距離は金属ケース内収納を考慮して見通し距離50mです。
定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。
電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
質量(g)約100(電池含む)
電源DC3V(コイン形リチウム電池:CR-2032)
電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)
設置場所屋内
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
アンチブラインド機能を内蔵したワイドベース型パッシブセンサー。
センサー前面に妨害行為が施されるのを検出するための機能です。
前面に遮蔽物が貼り付けられたりするとトラブル警報の出力とトラブル表示灯の点灯で警告を行います。
遮蔽物や悪戯が行われなくなると出力は停止しますが、一旦トラブル警報が出力された場合は、直ちにセンサーの動作確認を行ってください。
ウォームアップとして電源投入後約2秒間はトラブル警報を出力しないようにしています。
透明なスプレーや近赤外線の反射率の低いものは検出できない場合があります。
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。
発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。
モードセレクターにて機能停止可能です。
設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。
センサーの装着状態を監視して悪質な妨害行為が行われるのを検出するための機能です。
センサーが外されたり、不完全な取り付け状態にあるとタンパー警報が出力されて警告を行います。
この状態からセンサーが正常に装着されると出力は停止しますが、一旦タンパー警報が出力された場合は、直ちにセンサーの動作確認を行ってください。
用途人体検知センサー
付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本
材質樹脂
質量(g)約180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×54
電源電圧DC9~30V (極性なし)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
機能アラームメモリー機能(センサーが警報を出力した後、メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作を行う)、カウント機能(警報までの信号カウント回数を1・2・3・4回に切替られる)、アンチブラインド機能(マスキングなどの妨害行為を施そうとして近寄った物を検出する)、予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備)
消費電流(mA)40以下(a接点/b接点モード共)
使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
警報出力接点方式:無電圧接点 (a接点/b接点切替式)/接点動作:ワンショット動作 (約2秒)/接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵)、トラブル警報:アンチブラインド警報とセンサーのタンパー警報をORで出力(接点方式:無電圧半導体接点 (b接点固定)/妨害行為検出時:オフディレイ動作(Min約2秒)/タンパー検出時:リアルタイム動作(センサーを外してから装着まで)/接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯アラーム:赤色LED(ウォームアップ時:点滅/警報時:ワンショット点灯)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅/メモリー表示時:点灯)トラブル:橙色LED(ウォームアップ時:消灯/妨害行為検出時:オフディレイ点灯(Min約2秒)/タンパー検出時:消灯)
1系統の入力を3系統の出力に分配するユニットです。
入力、出力ともにa接点・b接点の切り替えができます。
DC10.8~26.4Vの電源電圧に対応。(SD-3Aの仕様に電源電圧の入力範囲を広げた製品です)
薄型でコンパクトなデザインなので、設置場所の外観を損ないません。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約80
配線接続端子式
電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)
消費電流(mA)50以下
入力信号無電圧リレー接点(a接点/接点切替式)
使用周囲温度(℃)-5~+50
出力時間信号入力に同期
出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/接点切替式)、DC30V/0.3A
設置場所屋内
表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
「7セグメントLED 表示」で、報知時に登録番号の表示を行ったり「登録/ 消去」や「確認」の操作が行いやすくなりました。概要。本製品はフラッシュライトと報知音でお知らせする、卓上型小電力ワイヤレスシステムの受信機です。電波到達距離は、見通しで約100mです。現場での復旧操作に連動。送信機が「接点タイプ」の場合、停止ボタンを押して鳴動音のみ停止し、現場で復旧操作すると、完全に復旧することができます。電池切れのお知らせ。電池切れ表示灯が独立しており、わかりやすく注意喚起を行います。簡単設置。卓上などに置いて、ACアダプターをコンセントに差し込むだけで使用できます。また卓上スタンドをはずして壁面に設置することもできます。確認機能。チャンネルごとの登録台数や登録番号を確認できます。受信レベル確認機能 : 送信機からの信号受信時の受信レベルを、表示灯と報知音でわかりやすく確認できます。電波環境確認機能 : 設置された場所の電波環境を、表示灯と報知音でわかりやすく確認できます。4周波切替対応型。大規模施設などで、送信機や中継機を多数設置した場合の電波混信を軽減することができます。その他。オプションの中継機で電波到達距離を延長できます。報知音はメロディ、電子音、チャイムなど(12種類+消音)から選択でき、各チャンネルに自由に振り分けできます。最大60台までの送信機を、各チャンネルに自由に振り分けて登録することができます。
質量(g)約600
出力【報知接点出力】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:設定時間、または 検知時間+オフディレイ1秒、接点容量:AC/DC 30V・0.5A【電池切れ出力】接点方式:無電圧接点(a接点)、接点動作:検知時間+オフディレイ1秒、接点容量:AC/DC 30V・0.25A
配線接続端子式
機能受信周波数切替機能、報知時間切替機能、メモリー切替機能、登録No.表示切替機能、フラッシュライト切替機能、報知接点出力切替機能、報知接点出力動作切替機能、報知タイプ切替機能、電池切れ報知機能、受信レベル確認機能、環境レベル確認機能
モード切替登録ボタン:『登録モード』へ移行、確認ボタン:『確認モード』へ移行、消去ボタン:『消去モード』へ移行
時間【報知時間】4通り:約3秒、約10秒、約30秒、連続
受信可能距離約100m(見通し距離)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
操作【操作音】モード移行時:「ピー」(登録・確認・消去モード ⇒ 通常モード)、登録内容消去時:「プ-」、登録エラー時:「ブー」、受信レベル確認状態移行時:「ピロロン」、環境レベル確認状態移行時:「ピロロロン」、音量:操作音は音量ボリュームに関係なく一定音量
フラッシュ色:白、検知信号受信時:点滅(設定時間)、メモリー時:点滅、登録時:点滅
設置場所屋内:卓上据置・壁面取付
入力電源専用ACアダプター(AC100V 50/60Hz・7VA)または DC10~14V・150mA
アンテナλ/4 ホイップアンテナ
接続台数送信機60台
使用周波数(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
報知音12種類+消音「ピンポンパンポン」「プルプルプルプル」「ポロロン」「ポーン」「キンコンキンコン」「電子音 No.1」「電子音 No.2」「エリーゼのために」「アニーローリー」「ローレライ」「防犯警報音 No.1」「防犯警報音 No.2」「消音」、音量:音量ボリュームにて可変 0(無音)~70dB(前方1mにて)
ボタン仕様報知動作の停止、メモリークリア
設備情報としての漏水センサーWL-SH1の漏水監視や、。その他設備の異常情報の集中監視用5CH表示盤です。シンプル、かつ、識別しやすい表示と報知音。表示部パネルには各回路ごとに赤色LED表示灯が配備され、。警報時:点灯、メモリー時:点滅 で表示します。また、各回路ごとの固有の報知音を設定すると、報知音で異常内容が識別できます。※5回路とも1つの報知音に統一することもできます。※音量調整可能 (最小無音~80dB)。各回路個別の『入・切』設定が可能です!。各回路ごとの入・切スイッチが配備されており、回路ごとのセットが可能となり、。場面に応じた警戒パターンで運用ができます!。使い勝手を考慮した信号出力・センサー用電源。信号出力は、1総合出力 c接点、2各回路個別出力 c接点×5を有し、。外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁など)への連動運用に最適です。また、センサー用電源500mAを装備しましたので、。WL-SH1やWL-CR1を複数個設置しての集中監視盤としても運用いただけます。≪表示・出力≫の保持かリアルタイム設定機能を持たせました!。表示灯や信号出力は、保持かリアルタイムかの設定が可能です。運用方法によって、選択設定ができるようになりました。
質量(g)約950
消費電力(W)AC電源使用時:13
出力【個別】5回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A、【総合】1回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作) 、接点容量:AC125V・2A/DC30V・2A
電源センサー用:DC12V(13.8V)・500mA(AC100V時)
配線接続端子式(セルフアップ)
入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下
電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz または DC10~30(極性あり)
機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能
消費電流(mA)DC電源使用時:300以下
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)
ブザー音各チャンネルごと5種(設定により統一可)、1CH 防犯警報音1(周波数500Hz~1000Hz 毎秒3回周期)、2CH ピッピッピッピッ、3CH ピーポーピーポー、4CH 防犯警報音2(周波数500Hz~1000Hz 毎秒5回周期)、5CH プルプルプルプル
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内:壁掛式
表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯/保持動作時、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯 、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
小動物(ネズミ・イヌ・ネコなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなど誤動作の原因となりやすい現象が発生しても、デュアルツイン効果により影響を受けることが殆どありません。
室温と侵入者の体温とのバランスに応じて、自動的に適正感度にセットするASC回路内蔵。
ラインより入ってくる電気的なノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計などの独自のN.E. (ノイズエリミネーター)を採用することにより、効果的な電波対策をとっています。
センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。
センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。(センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。)
DC12V使用時:15mAという低消費電流。
エリアが目で確認できる照準エリア調整機能付。
設置条件によって、微調整ができる感度調整ボリューム付。
埋込用アタッチメントとの組み合わせで埋込型として使用可能。
用途人体検知センサー
材質樹脂
質量(g)約330
出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×92
電源電圧DC9~18V (極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン+CPU搭載)
配線接続M3セルフアップ端子式
機能アラームメモリーコントロール、アラーム表示灯コントロール、低電圧警報:DC9V以下で警報信号を出力
消費電流(mA)15以下(警戒時)
角度調整範囲天井取付時:上下角45°左右角±12°、壁取付時:上下角30°左右角±5°
使用可能温度範囲-10℃~55℃ (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面・壁面取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
表示灯赤色LED (消灯スイッチにて常時消灯可能)
ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。
ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。
軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。
本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。
付属品付属キー3本
材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)
質量(g)約730
スイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A
電源電圧DC10~28V・35mA
出力接点無電圧c接点 DC30V・0.5A
使用周囲温度(℃)-30~+55
付加機能ブザー内蔵:ループ異常時に鳴動(保護蓋閉時は鳴動停止)、警戒/解除表示灯動作切り替えスイッチ付、ループ入力a接点/b接点切り替えスイッチ付
設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)
表示灯警戒/解除表示灯(赤):キー位置に連動、ループ表示灯(緑):ループ正常時点灯、予備灯(黄):端子8-9電圧入力時点灯
スイッチ動作右回し:端子3-4閉、4-5開、左回し:端子3-4開、4-5閉
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様警戒エリア:面警戒/最長部20m(8対)
材質樹脂
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
電源電圧(V)DC9~DC30(極性なし)
角度調整範囲エリア:上下30°、水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露無きこと)
接点方式無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)
検知方式パッシブインフラレッド方式
接点容量接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
動作接点ワンショット動作(約2秒)
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用し
検知性能の向上と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサ送信機
独自のエリアを構成するトリプルミラー
高容量電池採用により電池長寿命を実現
小電力ワイヤレスは4周波切替対応型
取付高さ2.0~6.0mに対応!
小動物による誤動作を低減
トリプルミラーを採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計
質量(g)約1000(電池含まず)
保護等級IP55相当
機能付帯:感度設定、運用モード設定、自己診断、ローバッテリー報知、周波数切替、定期送信、温度補償、タンパー、照準監視、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、凍結なきこと)
設置場所屋外/屋内の壁面
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)送信部:約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)送信部:426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
パッシブインフラレッド方式としては究極のクロスデュアルツイン素子を搭載。
感度特性・ゾーンの方向性といったラウンド警戒型の諸問題をクリアすることにより、信頼性が格段に向上しました。
天井面の中央に取り付け、1台で約115m2(高さ:3.6m×12m)のエリアを33対のセンシティブゾーン(熱感帯)で広域立体警戒できますので、警備のコストダウンが図れます。
室温と侵入者の体温とのバランスに応じて、自動的に適正感度にセットするASC回路内蔵。
ラインより入ってくる電気的なノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計など独自のN.E.方式を採用することにより、効果的な電波対策をとっています。
センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。
センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。(センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。)
DC12V使用時:15mAという低消費電流。
エリアが目で確認できる照準エリア調整機能付。
フローティング機構により、上下・左右方向のエリア調整が可能。
設置条件によっては微調整ができる感度ボリューム付。
オプションの埋込用アタッチメントとの組み合わせで埋込型として使用可能。
用途人体検知センサー
材質樹脂
質量(g)約330
出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×92
電源電圧DC9~18V(極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式(クロスデュアルツイン+CPU搭載)
配線接続セルフアップ端子式
機能アラームメモリーコントロール、アラーム表示灯コントロール、低電圧警報:DC9V以下で警報信号を出力
消費電流(mA)15以下(警戒時)
使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)
設置場所屋内:天井面取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
表示灯赤色LED、警報出力時:点灯
警戒距離ラウンド警戒H3.6mΦ12m264本(33対)
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
独自の警戒エリアを構成するツインミラー方式に加えて、センサーの前面に妨害行為が施されるのを検出するアンチブラインド機能付きパッシブセンサー。
センサー前面に妨害行為が施されるのを検出するための機能です。前面に遮蔽物が貼り付けられたりするとトラブル警報の出力とトラブル表示灯の点灯で警告を行います。
遮蔽物や悪戯が行われなくなると出力は停止しますが、一旦トラブル警報が出力された場合は、直ちにセンサーの動作確認を行ってください。
警戒中はアンチブラインド機能による監視を常に行うようにしてください。
ウォームアップとして電源投入後約2秒間はトラブル警報を出力しないようにしています。
センサーに2組の光学系ユニットを内蔵、それぞれにツイン型素子を組み込んだ新しいタイプのパッシブセンサーです。
2組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、
警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
電源電圧はDC9~30Vまで対応可能です。
人のわずかな動きだけでも敏感に検出できる機能を搭載しています。
センサーの装着状態を監視して悪質な妨害行為が行われるのを検出するための機能です。
センサーが外されたり、不完全な取り付け状態にあるとタンパー警報が出力されて警告を行います。
この状態からセンサーが正常に装着されると出力は停止しますが、一旦タンパー警報が出力された場合は、直ちにセンサーの動作確認を行ってください。
モリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。
発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。
モードセレクターにて機能停止可能です。
設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。
用途人体検知センサー
付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本
材質樹脂
質量(g)約200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×62
電源電圧DC9~30V (極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツイン+カウント機能)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
機能アラームメモリー機能(センサーが警報を出力した後、メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作を行う)、カウント機能(警報までの信号カウント回数を1・2・3・4回に切替られる)、微動検知機能(人間の小さな動きだけでも検知できる)、アンチブラインド機能(マスキングなどの妨害行為を施そうとして近寄った物を検出する)、予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備)
消費電流(mA)40以下(a接点/b接点モード共)
角度調整範囲上下:19.5°、水平:15°(ベース取付穴にて)
使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面取付 (別売アタッチメントで壁付可)
警報出力接点方式:無電圧接点 (a接点/b接点切替式)/接点動作:ワンショット動作 (約2秒)/接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵)、トラブル警報:アンチブラインド警報とセンサーのタンパー警報をORで出力(接点方式:無電圧半導体接点 (b接点固定)/妨害行為検出時:オフディレイ動作(Min約2秒)/タンパー検出時:リアルタイム動作(センサーを外してから装着まで)/接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯アラーム:赤色LED(ウォームアップ時:点滅/警報時:ワンショット点灯)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅/メモリー表示時:点灯)トラブル:橙色LED(ウォームアップ時:消灯/妨害行為検出時:オフディレイ点灯(Min約2秒)/タンパー検出時:消灯)
警戒距離立体警戒 最長部12m 64本 (17対)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、警報信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直方向最長8m・水平方向最大7mで可変範囲も30°と広く、天井に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。受動型ですので、同一空間に複数台設置が可能です。スリムな形状のため、窓とカーテンやブラインド間の狭い空間に設置することができます。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が50分間(3分間点滅、47分間点灯後オートリセット)メモリー表示を行いますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。(メモリー表示設定ON時)。最適な感度にセットできる感度調整スイッチが付いています。広範囲な電源電圧(DC9~28V)で動作可能です。スクリューレス端子採用により配線時間を短縮できます。予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。
出力ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:センサーユニット外れ時…連続出力(センサーユニット取り付けまで)、接点定格:DC30V・0.1A(抵抗負荷)
検出方式超音波集音方式
電源電圧(V)DC9~28(極性なし)
消費電流(mA)25以下
角度調整範囲垂直方向:30°(5°ピッチ)、水平方向:±4°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
付加機能チェックモード機能、ノイズ軽減設定機能、自己診断機能、タンパー機能
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯アラーム/赤色LED、チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、メモリー動作時:3分点滅・47分点灯後オートリセット、異常警報動作時:点灯(連続)(モードセレクターで警報、メモリー表示のみON/OFF可)、環境/橙色LED環境異常時:点灯(チェックモード時)、感度確認時:点灯(チェックモード時)
警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。
用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。
設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。
電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。
電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。
市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。
定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。
電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
仕様調整ボリューム:感度30~170%(中点時100%)、設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)、動作禁止タイマーのON-OFF切替、空中線:内蔵型
材質本体・カバー:樹脂
色本体・カバー:ブラック
質量(g)約250(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の機能が低下する場合があります)
電源リチウム電池U9VL(DC9V)、〔アルカリ電池(6LR61)〕
機能電池切れ:検知時、定期送信時に送信(動作表示灯点滅)、定期送信:あり
周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下)
検知方式パッシブインフラレッド方式
出力信号動作禁止タイマーOFF時 送信時間:約1秒送信+5秒休止、動作禁止タイマーON時 送信時間:約1秒(ワンショット) ※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず
動作表示灯赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)
設置場所縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール(防雨構造:IP43相当)、横付け時:半屋外/屋内、壁面・天井(非防雨構造)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
検知エリア縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m ※いづれかの設定が可能、横付け時:カーテン(5対)最長部3m
電池寿命(年)約2年(常温時、100回/1日の送信回数として)(アルカリ電池使用の場合は、約1年) 動作表示灯「OFF」(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。
リモート操作に便利な3路方式を採用していますので、キースイッチ側、コントローラ側双方から警戒のセット/リセットが可能です。
ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。
軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。
本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。
リセット時に3つの数字の暗証番号(順位と回数の組み合わせ)とシリンダー錠のダブル操作が必要な高信頼設計です。暗証番号は384通りの設定が可能です。
電源電圧DC10~18V・70mA
出力接点コントローラ用、3路スイッチ
表示灯警戒/解除表示灯(赤)、ループ表示灯(緑):ループ正常時点灯、予備灯(黄):端子8-9電圧印可時点灯
付加機能暗証番号設定可能(384通り)、解除時:暗証番号入力後キー操作が必要、ブザー内蔵:ループ異常時に鳴動(保護蓋閉時は鳴動停止)、ループ入力a接点/b接点切り替えスイッチ付
スイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A
使用周囲温度(℃)-30~+55
設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)
質量(g)約750
材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)
付属品付属キー3本
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
独自の警戒エリアを構成するツインミラー方式により小動物の影響が大幅に軽減される新しいタイプのパッシブセンサー。
センサーに2組の光学系ユニットを内蔵、それぞれにツイン型素子を組み込んだ新しいタイプのパッシブセンサーです。
2組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、
警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
新しく専用CPUを開発、同時にパッケージを小形化、高密度実装と併せてセンサーの小形化を実現しました。
比較的わずかな動きだけでも検出しやすい機能を搭載しています。
センサーユニットとベースユニットの着脱方法にスナップイン方式を採用。
高所での作業も安全かつスムーズに行えます。また、センサーを容易に取り外しできないようにするセンサーロック機構も装備しています。
エリアセレクターを装備していますので、センサー裏面からインジケーターの表示を合わせるだけで最適な警戒エリア設定が可能です。
警報を出力したセンサーを外部から確認できるメモリー表示灯を搭載しています。
モードセレクターを装備していますので、システム・環境に最適な設定が行えます。
警報接点にフォトモスリレーを採用。警報時のリレー動作音が無い静音設計です。
深型ベースにより、余裕のある配線収納スペースを確保しました。
予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。
用途人体検知センサー
材質樹脂
検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+カウント機能)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)
使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)
長距離通信が可能な受信ユニット。・受信可能距離は見通し約1kmで長距離通信が可能な長距離型(LoRa)ワイヤレス用の受信ユニットです。・長距離型(LoRa)ワイヤレス用の各種送信機やコンバータからの電波を受信して、。 各種通報装置やコントローラなどを経由して、非常、侵入、設備異常などの緊急通報が行えます。・各種送信機〔送信機、コンバータ、リモコン、受信機(受信機連動時)〕を最大100台まで登録可能です。・4チャンネルごとに表示と個別警報出力が動作します。異常報知機能。個別警報出力に加えて、登録した各種送信機(連動する受信機やコンバータを含む)の異常が発生したことを。各チャンネルと液晶部で報知し、異常内容に応じて動作する4種類の出力を装備しています。(タンパー異常、定期送信異常、電池切れ、環境異常)。双方向通信機能。長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。受信機連動機能。複数の受信機で、受信内容や警戒/解除状態を無線で連動させる連動制御機能を搭載しています。(親機と連動する子機は最大5台です)。※多チャンネル受信ユニット(RLX-1000)との連動はできません。
用途長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の4CH受信ユニットです。
仕様送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計」
区分システム:長距離型
質量(g)約600
消費電力(W)5.5(消費電流:100mA)
出力10mW以下、異常:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V 0.25A a接点/b接点切替式(一括) /タンパー、電池切れ、定期送信、環境計4回路接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常ごとに出力動作/タンパー、電池切れ、定期送信、環境異常は復旧信号受信まで、 本機の環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、警報個別:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(個別)接点動作:送信機タイプが[3: 接点〕・・・送信機動作に連動 (10秒以上保持動作)送信機タイプが [1:携帯] [2: パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約10秒)4回路
温度(℃)使用可能周囲:-20~+60(結露なきこと)
配線接続端子式
入力電源:AC100V50/60HzまたはDC10~30V (極性あり)
機能付帯:電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、CH表示灯(異常時)切替機能、液晶表示切替機能、受信周波数切替機能、受信モード切替機能、受信機連動切替機能、親機子機切替機能、警戒/解除切替機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、電源異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能、内蔵ブザー:操作ボタン操作時:「ピッ」電池切れ、電源異常発生時:「ピッ」20秒周期点検モードで受信時:「プ」登録エラー時:「ブー」登録モード切替時:「ピッ」消去モード切替時:「ピピッ」メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ビビビッ」電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」通常モード切替時:「ピー」登録確認時:「ププッ」登録内容確認モード切替時:「ピー」電波環境点検モード時:「ピ」 (全て音量固定式)、空中線:入/4ホイップアンテナ
受信可能距離約1km(見通し距離)
周波数帯域(MHz)使用:426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内・壁掛け式
表示灯CH:赤色LED 警報受信時:点灯 異常時・メモリー時:点滅 4、警戒/解除:2色LED警戒時:赤色点灯解除時:綠色点灯、電源/受信:2色LED通電時:緑色点灯受信時:赤色点灯 コンバータ、受信機の異常時・メモリー時:橙色点滅
液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
LED電球(ビーム電球150W相当)を使用しています。高性能LED電球採用により広範囲をムラなく照射します。
LED電球1灯式と2灯式をラインナップしていますので用途に適した選択が可能です。
センサーは人体を検出する人感センサー(パッシブセンサー)と音を検知する音感センサーを搭載しています。
点灯/フラッシングの選択が可能です。
明るさにより点灯を制御する昼夜判別機能を搭載しています。
感度調整機能(30%~150%)を搭載していますので設置環境に応じた感度設定が可能です。
材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金
消費電力(W)2以下+使用電球
検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定)
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作
感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%・カウント2回)〔スイッチで選択設定〕
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)
適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。
持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台
付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本
セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)
材質樹脂
形状ペンダント型
色ホワイト
質量(g)【送信機】約45、【受信機】約700
使用温度範囲(℃)-10~+40
スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ
電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA
配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)
外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷)
受信可能距離約100(見通し距離)
電波形式426MHz(小電力電波)
電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて)
設置場所屋内:壁面取付
表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)
報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
面警戒型:20m用 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。
センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本
質量(g)150
検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子で配線接続
電源電圧(V)DC9~30(極性あり)
機能【メモリー制御機能】センサー制御側:3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作、コントローラ制御側:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して表示/リセットを制御、【機器異常報知機能】センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【低電源電圧異常報知機能】電源電圧の異常低下を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)
消費電流(mA)20以下
角度調整範囲上下30°、水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯(すべて消灯に設定が可能)、【メモリー表示灯】黄色LED、メモリー起動時:点滅(センサー制御に設定時)、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、(点検表示灯)警報信号応答時:点灯(約2秒)(コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能)
警戒距離面警戒 最長部20m 8対
伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
伝送信号正常信号:随時、警報信号:ワンショット(約2秒)、異常警報信号:リアルタイム動作
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
スポット警戒型 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。
センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本
質量(g)150
検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子で配線接続
電源電圧(V)DC9~30(極性あり)
機能【メモリー制御機能】センサー制御側:3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作、コントローラ制御側:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して表示/リセットを制御、【機器異常報知機能】センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【低電源電圧異常報知機能】電源電圧の異常低下を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【カウント切替機能】1・2・3・4回に切替られる
消費電流(mA)20以下
角度調整範囲水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯(すべて消灯に設定が可能)、【メモリー表示灯】黄色LED、メモリー起動時:点滅(センサー制御に設定時)、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、(点検表示灯)警報信号応答時:点灯(約2秒)(コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能)
警戒距離スポット警戒 最大Φ4m 9対
伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
伝送信号正常信号:随時、警報信号:ワンショット(約2秒)、異常警報信号:リアルタイム動作
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ラウンド警戒型 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。
センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本
質量(g)150
検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子で配線接続
電源電圧(V)DC9~30(極性あり)
機能【メモリー制御機能】センサー制御側:3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作、コントローラ制御側:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して表示/リセットを制御、【機器異常報知機能】センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【低電源電圧異常報知機能】電源電圧の異常低下を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【カウント切替機能】1・2・3・4回に切替られる
消費電流(mA)20以下
角度調整範囲水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯(すべて消灯に設定が可能)、【メモリー表示灯】黄色LED、メモリー起動時:点滅(センサー制御に設定時)、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、(点検表示灯)警報信号応答時:点灯(約2秒)(コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能)
警戒距離ラウンド警戒 最大Φ18m 33対
伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
伝送信号正常信号:随時、警報信号:ワンショット(約2秒)、異常警報信号:リアルタイム動作
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
立体警戒型:12m用 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。
センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
電源電圧(V)DC9~30(極性あり)
消費電流(mA)20以下
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー。
質量(g)約130
検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)
消費電流(mA)20以下
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントにて壁付可)
表示灯【アラーム】ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯、【メモリー】メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、警報信号応答時:点灯(約2秒)
伝送方法バスネット伝送 (時分割多重伝送方式)/(極性あり)
1
2
次へ
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。