防犯用品 :「C端子HDMI」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
HDMI接続・type-Cケーブル接続に対応したフルHD対応モバイルモニター
テレワークや外出先でのPC作業時のセカンドディスプレイとして最適
USB-C・HDMI(ミニ)イヤホンジャック・スピーカー等の入出力対応
スタンドにもなるカバー付き
用途パソコンその他のディスプレイとして
質量(g)約760(本体)+340(専用カバー)
消費電力(W)最大約10
本体寸法(mm)約370×225×11
表示部15.6インチTFT液晶
最大解像度1920×1080ピクセル
入力端子【映像】USB Type-C/mini-HDMI、【電源】USB Type-C
入力電源DC5V/2A
出力端子【音声】3.5mmヘッドフォン端子
使用場所屋内
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が10.1インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、双方向点数:16点
付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個
サイズNタイプ
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~+40
シリーズPC-HELPER USB type N
出力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)
電源DC5V(ACアダプター):AC100V
方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:178×266×71
消費電力4.7W(10.5VA)
出力点数8点/16点
入力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)
入力点数8点/16点
分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit
機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4
解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)
防塵防水性能防じん:屋内用(非防水)
応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)
モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル
使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電式
入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V
接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能)
チャネル数1-ch
出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V
モニターサイズH×V:10.1インチフルカラーモニター(1024×600)
動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL
バス仕様USB
アップデートレート12μsec (max.)
カウント方式32-bit アップ
入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)
出力チャネル数2-ch
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が7インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、入力バッファメモリ:1k Word、出力バッファメモリ:1k Word、双方向点数:16点
付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個
サイズNタイプ
質量(g)390
使用温度範囲(℃)0~+40
シリーズPC-HELPER USB type N
出力回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)
電源DC5V(ACアダプター):AC100V
方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:137×202×59
消費電力4.6W(10.4VA)
出力点数8点/16点
入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)
入力点数8点/16点
分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit
機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4
解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)
防塵防水性能防じん:屋内用(非防水)
応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)
モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル
使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式感圧式
入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V
接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能)
チャネル数1-ch
出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V
モニターサイズH×V:7インチフルカラーモニター(1024×600)
動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL
バス仕様USB
アップデートレート12μsec (max.)
カウント方式32-bit アップ
入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)
出力チャネル数2-ch
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。