すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
商品豆知識
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
こんなお得な商品も!

気密パッキンテープ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
特性防水、気密、防音、断熱
粘着力(N/15mm)6.1
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。
黄変が目立たないダークグレー色です。
切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。
すき間ふさぎ。
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途隙間用
特性耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)5
すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用
主な用途隙間用
冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に!
ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK!
軽い材質のため作業が楽にできます。
新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。
ホコリの侵入防止。
虫・蚊の侵入防止。
額縁や掛け時計裏面の傷防止。
騒音の防止。
色グレー
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
こんなお得な商品も!

モヘヤシール すき間用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途隙間用
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ
防水、強力、長持ちタイプ
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に
門扉やドアの戸あたり音の解消に
クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
トラスコ品番836-5330
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
色ブラック
質量(g)17
2018年トラスコ掲載ページ6 2051
1巻
¥259
税込¥285
当日出荷
ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。
クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。
はく離紙がなく作業が簡単です。
貼りやすく、きれいにはがせます。
クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない
はくり紙がないので作業が簡単
貼りやすくきれいにはがせる
見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途結露・カビの防止に。
材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)2000
幅(mm)60
厚さ(mm)4.5
長さ(m)2
平板上ブラシですき間風や光もれを防止!
ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ!
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に!
その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に
主な用途隙間用
ブラシ長(mm)10
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ!
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。
主な用途隙間用
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。
ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。
水やカビに強く、いつまでも長持ちします。
復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに!
店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!
主な用途隙間用
貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。
クッション性に優れています。
貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。
ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。
表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。
内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
アズワン品番64-2284-80
1巻
¥595
税込¥655
当日出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)
材質EPDM
構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果により、冷暖房効果を高めます。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて剥がしやすいです。
用途すきま風・ホコリ・花粉の侵入防止に。
復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消
材質ポリプロピレン
EPDM基材の衝撃材でクッション性・止水性に優れています。耐久性・耐候性にも優れています。
用途ドア、シャッター、雨戸等のすき間ふさぎや緩衝材として使用してます。
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系、離型紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
水・風・ほこりなどを通さない新しい発泡体のテープです。
水を通さない強力防水用です。
材質は耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。
用途引き戸のすきま。
ドア戸当り部のすきま。
窓のすきま。
外気の侵入を防ぎ、冷暖房の効率大幅アップ!
特殊発泡体を使用しているため、気密性・耐久性ともにメーカー従来品より50%アップ!
戸やサッシのすきま風が気になるところに貼るだけで、高い断熱・省エネ効果を発揮します。
ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK!
ボロボロになりにくく、貼り替える手間が少なくて済みます。
用途すきま風の防止。
ホコリの侵入防止。
虫・蚊の侵入防止。
額縁や掛け時計裏面の傷防止。
騒音の防止。
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
1
2
次へ
すきま/水とりテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。