絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • 日東電工(4)
  • マクセル(3)
  • エスコ(2)
  • コニシ(2)
  • ダイヤテックス(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • オカモト(1)
  • セキスイ(1)
  • ニトムズ(1)
  • (1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.158(1)
  • 0.195(1)
  • 0.215(1)
  • 0.22(1)
  • 0.24(1)
  • 0.38(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 5(6)
  • 10(6)
  • 15(3)
  • 20(5)
テープ幅(mm)
  • 50
  • 3.5(2)
  • 5(4)
  • 6(14)
  • 9(19)
  • 10(24)
  • 12(3)
  • 15(34)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(17)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 30(30)
  • 40(4)
  • 48(5)
  • 75(7)
  • 100(8)
  • 500(2)
  • 1000(1)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(6)
  • 耐久(5)
  • 耐候(4)
  • 防水(6)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途隙間用(7)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 3.5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(9)
1・2・3.5・6・7・10・15・20
基材
  • その他(2)
  • アルミ箔(1)
  • ゴム系(11)
  • プラスチック(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(5)
その他・アルミ箔・ゴム系・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン
粘着剤
  • その他(2)
  • アクリル系(10)
  • ゴム系(5)
その他・アクリル系・ゴム系
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(13)
  • 色ホワイト(4)
グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東エプトシーラー No.686 日東電工日東エプトシーラー No.686日東電工(63件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCOEPDM高機能スキマテープ(シャッター用)TRUSCO(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
新ソフトテープ ニトムズ新ソフトテープニトムズ(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から4日以内出荷
貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。 クッション性に優れています。 貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。 ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ)コニシ(6件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用粘着力(N/10mm)18.7特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)コニシ(1件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付) 日本緑十字社緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付)日本緑十字社
319税込351
1巻
当日出荷から翌々日出荷
反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。
用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル気密防水テープ オカモトアクリル気密防水テープオカモト(3件のレビュー)
749税込824特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工発泡シール材 エプトシ-ラ-日東電工
859税込945
1巻
当日出荷から翌々日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着
両面スーパーブチルテープ マクセル両面スーパーブチルテープマクセル(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。
用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用
スーパーブチルテープ片面 50mmX20m マクセルスーパーブチルテープ片面 50mmX20mマクセル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエステルフィルム付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途構造用、ジョイント部防水、表面保護用トラスコ品番497-4883材質基材:ポリエステルフィルム+アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)1再生材使用使用
シャッター用気密材 光シャッター用気密材
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに防塵・防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番215-9005ブラックタイプ片面使用温度範囲(℃)-30℃~120℃テープ幅(mm)50基材EPDMスポンジテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)20粘着剤アクリル系耐候性良い
タフロングEPDMテープ グレー TRUSCOタフロングEPDMテープ グレーTRUSCO
7,198税込7,918
1巻
当日出荷から翌々日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50ダイヤテックス
899税込989
1巻
当日出荷
ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ6 2048
50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM日本緑十字社
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1331質量(g)800アズワン品番64-2325-75粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246085
気密防水テープ No747WT セキスイ気密防水テープ No747WTセキスイ
799税込879
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手切れ性に優れているため作業性が抜群です。
用途住宅開口部の防水用途に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系2018年トラスコ掲載ページ6 2048
全天テープLA 日東電工全天テープLA日東電工
2,998税込3,298
1巻
翌日出荷
粗面接着性が良好です。 低温での貼り付け性が良好です。 気体透過性が少ないです。 防水性が良好です。
用途窓廻りの防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水、気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系シルバー粘着力8.4N/10mm(0℃)10.4N/10mm(23℃)7.6N/10(mm40℃)
全天テープEX-2 日東電工全天テープEX-2日東電工
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から翌々日出荷
手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。
用途室内気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系ブラック粘着力13.2N/10mm
スーパーブチルテープ(白色) マクセルスーパーブチルテープ(白色)マクセル
1,898税込2,088
1巻
翌日出荷
トラスコ品番114-3407質量(kg)1使用温度範囲(℃)なし再生材使用使用
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面)ダイヤテックス
20,980税込23,078
1ケース(24巻)
5日以内出荷
ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。幅(mm)50厚さ(mm)0.24長さ(m)20基材PE粘着剤アクリル系引張強度(N/10mm)78.4粘着力(N/25mm)40.23RoHS指令(10物質対応)対応
50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)エスコ
2,900税込3,190
1巻
翌日出荷
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら