絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.158(1)
  • 0.22(1)
  • 0.24(1)
  • 0.4(1)
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 5(5)
  • 10(5)
  • 15(3)
  • 20(5)
テープ幅(mm)
  • 50
  • 5(4)
  • 6(11)
  • 7(1)
  • 9(17)
  • 10(22)
  • 12(1)
  • 15(34)
  • 20(14)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 30(25)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 75(5)
  • 100(4)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 1000(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(3)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(5)
  • 耐久(4)
  • 耐候(3)
  • 防水(5)
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 2(6)
  • 3.5(1)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(4)
基材
  • その他(2)
  • ゴム系(9)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(3)
その他・ゴム系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途隙間用(6)
塗装・養生用・隙間用
粘着剤
  • その他(2)
  • アクリル系(8)
  • ゴム系(2)
その他・アクリル系・ゴム系
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • ダイヤテックス(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • エスコ(1)
  • オカモト(1)
  • コニシ(1)
  • ニトムズ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • マクセル(1)
  • 太洋(1)
TRUSCO・ダイヤテックス・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・オカモト・コニシ・ニトムズ・日本緑十字社・マクセル・太洋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.158(1)
0.22(1)
0.24(1)
0.4(1)
1(1)
3(2)
5(5)
10(5)
15(3)
20(5)
  • 日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel)

    日東エプトシーラー No.686

    日東電工(旧:Permacel)(65件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO

    EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
    用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
  • アクリル気密防水テープ オカモト

    アクリル気密防水テープ

    オカモト(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
    主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
  • 新ソフトテープ ニトムズ

    新ソフトテープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。 クッション性に優れています。 貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。 ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50

    ダイヤテックス
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
    用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ6 2048
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工(旧:Permacel)

    発泡シール材 エプトシ-ラ-

    日東電工(旧:Permacel)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    粘着タイプ強粘着
  • 建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ) コニシ

    建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)

    コニシ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    欠品中
    気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
    用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
  • 高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社

    高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM

    日本緑十字社
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
    用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1331質量(g)800アズワン品番64-2325-75粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246085
  • 50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面)

    ダイヤテックス
    26,980税込29,678
    1ケース(24巻)
    15日以内出荷
    ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
    用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。幅(mm)50厚さ(mm)0.24長さ(m)20基材PE粘着剤アクリル系引張強度(N/10mm)78.4粘着力(N/25mm)40.23RoHS指令(10物質対応)対応
  • きになるニオイトリ 結露とカビ対策用 太洋

    きになるニオイトリ 結露とカビ対策用

    太洋
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    結露や湿気が気になる窓下に置くだけで、結露を吸水します。カビや雑菌の繁殖を抑制し、結露によるカビの発生と不快なニオイを防ぎます。窓下からの冷たいすきま風を遮断し、室内をより快適に保ちます。冬場の結露によるジメジメとした悩みを簡単に解消し、より快適な室内環境を実現します。1個につき約6ヶ月効果が持続します。結露や湿気によるカビの問題を手軽に解決します。
    用途窓まわりの結露の吸水・防カビに。トラスコ品番699-3086セット内容結露の吸水・抗菌・防カビ剤4個材質植物性セルロース、PCMX、シリカゲル、不織布幅(mm)50厚さ(mm)20長さ(m)0.3
  • スーパーブチルテープ(白色) マクセル

    スーパーブチルテープ(白色)

    マクセル
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番114-3407質量(kg)1使用温度範囲(℃)なし再生材使用使用

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ