すきま/水とりテープ :「すきま テープ」の検索結果

すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用 アズワン品番64-2284-80
1巻
595 税込655
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
420 税込462
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
925 税込1,018
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
770 税込847
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-2284-81
1巻
750 税込825
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
900 税込990
当日出荷

用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100
1巻
2,900 税込3,190
翌日出荷

しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。
用途網戸やサッシのすき間に 材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系 幅(mm)6 厚さ(mm)4 長さ(m)2 テープ色:灰
1巻
880 税込968
翌日出荷

発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-304 主な用途隙間用
1個
460 税込506
当日出荷

1巻
965 税込1,062
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-302 主な用途隙間用
1個
230 税込253
欠品中

JIS方式のねじプラグゲージです
1巻
640 税込704
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS方式のねじプラグゲージです
1巻
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドア下部用。足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。冷暖房費の節約に
仕様●幅(mm):40●長さ(m):0.92●厚さ(mm):1●色:茶色●材質:アクリル系エラストマーアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-46
1巻
880 税込968
当日出荷

1巻
1,800 税込1,980
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強く柔軟性に優れたシリコンを使用しています。
エスコ品番EA944KC-17 材質シリコン 主な用途隙間用
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

窓やドアのすき間埋めに●-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。
エスコ品番EA944KC-13 材質EPDMラバー 形状D型 主な用途隙間用 特性耐寒性
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-44
1巻
680 税込748
翌日出荷

浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:灰●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-51
1巻
640 税込704
翌日出荷

浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:白●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-52
1巻
640 税込704
翌日出荷

浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:黒●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-53
1巻
640 税込704
翌日出荷

粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-43
1巻
715 税込787
翌日出荷

すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
仕様●サイズ:40×915×7(t)mm●仕様:軟質樹脂●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系 アズワン品番65-3898-67
1本
780 税込858
翌日出荷

エスコ品番EA944KD-201 主な用途隙間用
1個
630 税込693
当日出荷

ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。
仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:ブロンズ●材質:ブラシ/PP、ベース/アルミ、粘着剤/アクリル系 アズワン品番65-3898-64
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:銀●材質:ブラシ/PP、ベース/アルミ、粘着剤/アクリル系 アズワン品番65-3898-65
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

エスコ品番EA944KD-122 主な用途隙間用
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

エスコ品番EA944KD-113 主な用途隙間用
1個
740 税込814
当日出荷

すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系 アズワン品番65-3898-66
1本
890 税込979
翌日出荷

エスコ品番EA944KD-121 主な用途隙間用
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

1個
740 税込814
当日出荷

エスコ品番EA944KD-112 主な用途隙間用
1個
特価
519 税込571
当日出荷

エスコ品番EA944KD-101 主な用途隙間用
1個
515 税込567
翌々日出荷

エスコ品番EA944KD-123 主な用途隙間用
1個
1,670 税込1,837
欠品中

エスコ品番EA944KD-111 主な用途隙間用
1個
515 税込567
当日出荷

エスコ品番EA944KD-102 主な用途隙間用
1個
645 税込710
当日出荷

『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります