すきま/水とりテープ :「すきま風」の検索結果
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
関連キーワード
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
1(1)
3.5(1)
4(4)
5(2)
5.5(2)
6(4)
6.2(1)
7(1)
9(1)
10(2)
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途ドアの下からのすきま風対策として
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果により、冷暖房効果を高めます。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて剥がしやすいです。
用途すきま風・ホコリ・花粉の侵入防止に。
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプV型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
断面タイプD型
1巻
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。
ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。
重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が
すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。
用途網戸・サッシからのすきま風対策として
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。
ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として
材質特殊発泡ゴム成形品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。
ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として
材質特殊発泡ゴム成形品
RoHS指令(10物質対応)対応
すきま/水とりテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。