すきま/水とりテープ :「切断 ゴム用」の検索結果

すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.38(1)
0.5(1)
日東電工全天テープLA
粗面接着性が良好です。 低温での貼り付け性が良好です。 気体透過性が少ないです。 防水性が良好です。
用途窓廻りの防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水、気密 仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要 材質基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系 シルバー 粘着力8.4N/10mm(0℃)10.4N/10mm(23℃)7.6N/10(mm40℃)
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。
用途室内気密 仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要 材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系 ブラック 粘着力13.2N/10mm
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります