絞り込み
ブランド
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(6)
  • TACT(タクト)(3)
  • Axel(3)
  • 永興電機工業(3)
  • 日本特殊研砥(2)
  • レヂトン(2)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
適合材
  • アルミ(4)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(5)
  • 木工(1)
  • 樹脂(2)
  • 石材(1)
  • (3)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 28.8(1)
  • 30(3)
  • 54(1)
  • 100(10)
  • 150(1)
粒度・番手
  • 120
  • 24(5)
  • 36(2)
  • 46(9)
  • 60(10)
  • 80(20)
  • 100(8)
  • 180(8)
  • 220(17)
  • 240(4)
  • 320(12)
  • 360(2)
  • 400(2)
  • 500(10)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1000(5)
  • 1200(1)
穴径(Φmm)
  • 1.9(1)
  • 3(3)
  • 12.7(1)
  • 15(9)
  • 16(1)
  • 25.4(1)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 10(4)
  • 13(1)
  • 20(1)
2・3・6・7・10・13・20
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • WA(1)
C(シリコンカーバイド)・WA
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
弾性研磨砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する砥石の中でもゴムやスポンジなどの比較的やわらかい素材で作られた砥石のことです。柔軟性が高く、傷をつけにくいため金属製品やガラス、プラスチックなどさまざまな素材に使用できます。建築現場や、車の修理工場、金属製品の加工場など、溶接や組み立てを行う現場で使用されているアイテム。弾性研磨砥石の中には、乾式専用のものもあるため使用する研磨材や状況には注意が必要です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(4)
ガラス(2)
ステンレス(5)
木工(1)
樹脂(2)
石材(1)
(3)
ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用日本特殊研砥(9件のレビュー)
719税込791
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用 日本特殊研砥ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用日本特殊研砥(5件のレビュー)
659税込725
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15タイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700適合材石材
ラビンオフセット型砥石 ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット型砥石ダイワラビン(旧大和化成工業)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
1工程で削りと磨きをこなします 深いキズやカエリバリを残さず削ります。 ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。 鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。 アルミにも目詰まりしにくい材質です。 ペーパー類に比べ、長寿命です。 ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。 ホコリが出にくく、作業環境を改善します。 湿式、乾式いづれでも使用可能です。
用途板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。外径(mm)100厚さ(mm)7穴径(Φmm)15形状オフセット最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15最高使用周速度(m/min)68適合材ステンレス・アルミなど
研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,298税込2,528
1袋(1個)
当日出荷から4日以内出荷
ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。長さ(mm)80幅(mm)50厚さ(mm)10関連資料(0.47MB)
ダイナミックホイール リボーン レヂトンダイナミックホイール リボーンレヂトン(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。
用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
スポンヂヂスク レヂトンスポンヂヂスクレヂトン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(20枚)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45
ベルストン ベルスター研磨材工業ベルストンベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合工具4型ジスクグラインダー
研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,998税込3,298
1袋(1個)
4日以内出荷
ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100関連資料(0.47MB)
アングルゴム砥石ディスク (金属) 永興電機工業アングルゴム砥石ディスク (金属)永興電機工業
3,598税込3,958
1パック
3日以内出荷
砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
アングルゴム砥石ディスク (研削タイプ) 永興電機工業アングルゴム砥石ディスク (研削タイプ)永興電機工業
3,598税込3,958
1パック
3日以内出荷
砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3粒度#120タイプ研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
アングルゴム砥石ディスク (非鉄) 永興電機工業アングルゴム砥石ディスク (非鉄)永興電機工業
3,598税込3,958
1パック
3日以内出荷
砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
6,498税込7,148
1袋(1個)
4日以内出荷
使用時の騒音や振動が少なく、押し当てる力を調整しながら、精密に仕上げることが可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途貴金属の研磨、加工部品などの表面調整研磨に最適です。関連資料(0.47MB)
研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です! ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ穴径(Φmm)1.9関連資料(0.47MB)
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,598税込2,858
1袋(10本)ほか
4日以内出荷
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。関連資料(0.47MB)
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
3,698税込4,068
1袋(5本)
4日以内出荷
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥石長(mm)25関連資料(0.47MB)
ミニカップ TACT(タクト)ミニカップTACT(タクト)
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。
外径(mm)54厚さ(mm)10穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])8000
タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用)TACT(タクト)
13,980税込15,378
1箱(5枚)
翌々日出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプ金属用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)TACT(タクト)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
ダイワラビン AxelダイワラビンAxel
1,798税込1,978
1箱(10本)ほか
12日以内出荷
研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。 広範な用途に使用されています。
用途各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。 特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。 金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。 また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。タイプCM適合材鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど
新高速ダイワラビン Axel新高速ダイワラビンAxel
1,898税込2,088
1箱(10本)
12日以内出荷
高速対応への新技術。 従来のラビンは30000rpmを最高回転数としておりましたが、今回も6000rpm使用時でも十二分な余裕の強度をを確保するために、高品質ステンレス軸を採用することにいたしました。 又ゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保致しました。
用途高速回転マイクロラインダー専用
カップ型ラビン(30Φ) Axelカップ型ラビン(30Φ)Axel
5,698税込6,268
1箱(10個)
12日以内出荷
ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。 また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。
用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75)砥粒WA回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

弾性研磨砥石