絞り込み
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(1)
- ステンレス(4)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 鉄(3)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 28.8(1)
- 100(9)
- 150(1)
粒度・番手
- 120
- 24(5)
- 36(2)
- 46(9)
- 60(10)
- 80(17)
- 100(8)
- 180(5)
- 220(15)
- 240(2)
- 320(10)
- 360(1)
- 400(1)
- 500(8)
- 600(2)
- 800(1)
- 1000(4)
穴径(Φmm)
- 1.9(1)
- 15(8)
- 16(1)
- 25.4(1)
厚さ(mm)
- 2(1)
- 3(1)
- 6(4)
- 7(1)
- 10(2)
- 13(1)
- 20(1)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(1)
- WA(1)
C(シリコンカーバイド)・WA
ブランド
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(6)
- Axel(3)
- 日本特殊研砥(2)
- TACT(タクト)(2)
- ベルスター研磨材工業(1)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
- レヂトン(1)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)・Axel・日本特殊研砥・TACT(タクト)・ベルスター研磨材工業・ダイワラビン(旧大和化成工業)・レヂトン
「適合材」から絞り込む
アルミ(3)
ガラス(1)
ステンレス(4)
樹脂(1)
石材(1)
鉄(3)

ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用
日本特殊研砥(11件のレビュー)¥719~税込¥791~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700外径(Φmm)100適合材一般金属
ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用
日本特殊研砥(8件のレビュー)¥659~税込¥725~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。タイプ石材用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700外径(Φmm)100適合材石材
ラビンオフセット型砥石
ダイワラビン(旧大和化成工業)(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷1工程で削りと磨きをこなします 深いキズやカエリバリを残さず削ります。 ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。 鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。 アルミにも目詰まりしにくい材質です。 ペーパー類に比べ、長寿命です。 ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。 ホコリが出にくく、作業環境を改善します。 湿式、乾式いづれでも使用可能です。用途板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。形状オフセット厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15最高使用周速度(m/min)68適合材ステンレス・アルミなど外径(mm)100
研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥2,298税込¥2,5281袋(1個)当日出荷から4日以内出荷ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。長さ(mm)80幅(mm)50厚さ(mm)10
ダイナミックホイール リボーン
レヂトン(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥2,998税込¥3,2981袋(1個)当日出荷から4日以内出荷ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
ベルストン
ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合工具4型ジスクグラインダー
研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥6,498~税込¥7,148~1袋(1個)4日以内出荷使用時の騒音や振動が少なく、押し当てる力を調整しながら、精密に仕上げることが可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途貴金属の研磨、加工部品などの表面調整研磨に最適です。
研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)4日以内出荷マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です! ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ穴径(Φmm)1.9
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10本)ほか4日以内出荷研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥3,698~税込¥4,068~1袋(5本)4日以内出荷研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥石長(mm)25
タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用)
TACT(タクト)¥13,980税込¥15,3781箱(5枚)翌々日出荷タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプ金属用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)
TACT(タクト)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)3日以内出荷タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
ダイワラビン
Axel¥1,798~税込¥1,978~1箱(10本)ほか12日以内出荷研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。 広範な用途に使用されています。用途各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。 特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。 金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。 また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。タイプCM適合材鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど
新高速ダイワラビン
Axel¥1,898~税込¥2,088~1箱(10本)12日以内出荷高速対応への新技術。 従来のラビンは30000rpmを最高回転数としておりましたが、今回も6000rpm使用時でも十二分な余裕の強度をを確保するために、高品質ステンレス軸を採用することにいたしました。 又ゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保致しました。用途高速回転マイクロラインダー専用
カップ型ラビン(30Φ)
Axel¥5,698税込¥6,2681箱(10個)12日以内出荷ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。 また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75)回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000砥粒WA適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造