弾性研磨砥石 :「ゴム 研磨」の検索結果
弾性研磨砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する砥石の中でもゴムやスポンジなどの比較的やわらかい素材で作られた砥石のことです。柔軟性が高く、傷をつけにくいため金属製品やガラス、プラスチックなどさまざまな素材に使用できます。建築現場や、車の修理工場、金属製品の加工場など、溶接や組み立てを行う現場で使用されているアイテム。弾性研磨砥石の中には、乾式専用のものもあるため使用する研磨材や状況には注意が必要です。
関連キーワード
「適合材」から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(2)
鉄(2)
銅・真鍮(1)
新ゴム配合により研削力を大幅アップ。ゴムならではの特性で深い傷を残しません。独自模様でヤケを防ぎます。バリ取りした後の二次バリが出にくいため工程の削減とコスト削減を実現。長寿命・工程削減でコスト削減。Φ16→15対応ブッシュュ付。レジノイド、ペーパーディスク工程を1工程で
用途溶接ビード取り、。バリ・エッジ処理。塗装・メッキ剥がし。重度のサビ落とし。その他研磨・研削
適合材錆鉄、鋼鉄、ステンレス、銅・亜鉛合金
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15)
厚さ(mm)6
砥材WA
タイプGWO
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
推奨回転数(min-1[r.p.m])7000~8000
ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。
また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。
用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)
寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75)
砥粒WA
回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000
適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
研削砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。