はさみ/ペーパーカッター :「カッター定規」の検索結果
はさみ/ペーパーカッターは、紙を切断するための道具で、ペーパーカッターは紙を複数枚一度に切る裁断機のことです。はさみそれぞれが持つ特徴は、左右どちらが利き手でも使えるユニバーサルデザイン、のりがつきにくい構造、耐久性、厚い紙も切れる構造など。また、ペーパーカッターは、ボード上の紙を端に付いた厚い裁断刀で断ち切る方式と、直定規型ボードに付けた丸刃カッターを紙に押し付け滑らせて切るタイプの2種類です。なお、はさみ/ペーパーカッターのカテゴリーには、作業台が刃物で傷つくのを防ぐカッターマットや紙に穴をける千枚通し、スチレンボードカッターも含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
軽量モデルのスライド式ペーパーカッターです。A4サイズの紙を最大10枚程度切断が可能です。左右どちらからでも切断が可能です。本体の裏面に滑り止め付き。安定した裁断作業をサポートします。最大34cmまで延長できる定規が内蔵されています。引いても押しても切断が可能です。左右どちらからでも裁断可能
仕様延長定規内蔵
質量(g)260
全長(cm)38×14
裁断幅(mm)300
最大裁断枚数10枚
細断方法スライド式
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
『文房具』には他にこんなカテゴリがあります
- ステープラー/パンチ
- のり
- 事務用テープ
- はさみ/ペーパーカッター
- クリップ/リング
- ラベルシール
- デジタル文具
- 紙めくり/事務用スポンジ
- デスクマット
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。