電路支持材/支持金具 :「アルミニウム」の検索結果
支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
商品豆知識
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合アルミレール高さ調整用吊りボルト付(M10×150mm)
許容静荷重(N[kgf])196(20)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
防塵、保温、保冷用カーテンの取り付け等にアルミレール(ミニ)と組み合わせてご使用ください。
アルミレール(ミニ)をレールとして使用します。
適合アルミレール(ミニ)
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
適合アルミレール直付用ボルト(M10×60mm)
推奨トルク(N・m)7.84Nm
許容静荷重(N[kgf])1.08(110)
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
適合アルミレール(内走行用)
推奨トルク(N・m)M4(1.47Nm)、M6(3.92Nm)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
適合アルミレール高さ調整用吊りボルト付(M10×150mm)
許容静荷重(N[kgf])392(40)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質樹脂製
幅(mm)8
厚さ(mm)1.5
長さ(m)50
使用温度(℃)60迄
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アルミの持つ美しい光沢、外観により、内装の美観を損なわないキレイな仕上りです。
シルバー ・ホワイト・ブラックの3色が取り揃えてありますから、内装にマッチした色を選んでいただけます。
アルミ製ですから、耐候性、耐食性に優れています。
インテリアダクト本体(4m)の底面には32個のノックアウトが設けてあり、配線時の穴あけ加工が不要です。
軽量ですから、持ち運びや施工の取り扱いが大変ラクです。
ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にできますから、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
材質アルミ製
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
適合MDBP-8
1パック
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個
¥829
税込¥912
3日以内出荷
付属品割りピン(4×30mm)10本付
適合ケーブルカッシャー
長さ(m)6
引張強度(kN[kgf])1.47[150]
適合レールアルミレール、内走行用アルミレール、中量用アルミレール
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
用途軽量用
適合ケーブルカッシャー(10~400型、500・550型)
材質ポリカーボネート
適合レールアルミレール、内走行用アルミレール
許容静荷重49N(5kgf)
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
インテリアダクト本体の接続及び柱や梁部分のコーナー、曲げ箇所の接続金具です。
インテリアダクトをはめ込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。
インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ
ルを傷付けません。
材質アルミ製
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1本
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
適合アルミレール吊り金具(CKA-3B)用ボルト取付穴(M10ボルト適合)
推奨トルク(N・m)7.84Nm
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
カラー ・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)の釘部の取り外しが簡単にできます。
スティックタイプは、脚立を使用することなく高所の釘部取り外し作業ができます。(ハンドタイプにVE16・C19等を取り付けることもできます。)
仕様釘1本止・型枠用)用専用
適合カラー・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。