絞り込み
ブランド
  • ミリオン(共和)(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08(1)
  • 0.13(1)
  • 8.42(1)
長さ(m)
  • 152.5
  • 1(88)
  • 2(113)
  • 3(97)
  • 4(33)
  • 5(212)
  • 10(466)
  • 15(103)
  • 20(414)
  • 25(57)
  • 30(314)
  • 35(32)
  • 40(170)
  • 50(369)
  • 60(154)
  • 61(40)
  • 70(155)
  • 80(149)
  • 90(147)
  • 100(502)
  • 200(132)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.48(1)
  • 3.82(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061ミリオン(共和)
11,980税込13,178特価
1巻(1525m)
当日出荷から5日以内出荷
用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWMRoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283ミリオン(共和)
69,980税込76,978
1巻(152.5m)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)152.5適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600AWG8導体断面積(mm2)8.42仕上外径(mm)7.12±0.1導体構成(本/mm)53/0.45導体外径(Φmm)3.82定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル