絞り込み
ブランド
  • 坂東電線(1)
芯数(C)
  • 18
  • 1(156)
  • 2(432)
  • 3(346)
  • 4(302)
  • 5(96)
  • 6(150)
  • 7(68)
  • 8(128)
  • 10(131)
  • 12(112)
  • 14(24)
  • 15(22)
  • 16(85)
  • 20(100)
  • 24(32)
  • 26(11)
  • 30(68)
  • 36(14)
  • 40(33)
  • 50(27)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
23,980税込26,378
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
電線/ケーブル