絞り込み
ブランド
  • エスコ(57)
  • 品川電線(31)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(29)
  • 協和ハーモネット(26)
  • 倉茂電工(25)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(24)
  • 関西通信電線(15)
  • エスネット(15)
  • 富士電線工業(13)
  • 長岡特殊電線(13)
  • BELDEN(12)
  • ノーブランド(10)
  • 三ツ星(10)
  • タツタ電線(10)
  • ELPA(9)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
  • 正和電工(8)
  • JMACS(日本電線工業)(8)
  • 華陽電線(8)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(17)
  • 0.3(32)
  • 0.5(40)
  • 0.75(74)
  • 0.823(8)
  • 1.25(88)
  • 1.3(7)
  • 2(83)
  • 3.5(52)
  • 5.5(52)
  • 8(43)
  • 14(52)
  • 18(7)
  • 20(10)
  • 22(54)
  • 24(10)
  • 38(39)
  • 60(32)
  • 100(23)
  • 150(9)
芯数(C)
  • 1(29)
  • 2(154)
  • 3(136)
  • 4(114)
  • 5(42)
  • 6(68)
  • 7(35)
  • 8(56)
  • 10(54)
  • 11(5)
  • 12(43)
  • 13(5)
  • 14(7)
  • 15(8)
  • 16(36)
  • 20(44)
  • 21(5)
  • 24(9)
  • 30(33)
  • 40(11)
長さ(m)
  • 10
  • 1(89)
  • 1.5(34)
  • 2(123)
  • 3(101)
  • 5(235)
  • 15(98)
  • 20(410)
  • 25(49)
  • 30(307)
  • 35(25)
  • 40(161)
  • 50(357)
  • 60(147)
  • 61(33)
  • 70(147)
  • 80(140)
  • 90(138)
  • 100(516)
  • 200(153)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(11)
  • 0.8(10)
  • 0.9(20)
  • 1.1(46)
  • 1.2(21)
  • 1.5(47)
  • 1.6(13)
  • 1.8(41)
  • 1.9(10)
  • 2(10)
  • 2.5(27)
  • 3(11)
  • 3.1(31)
  • 3.6(13)
  • 3.7(26)
  • 4.4(12)
  • 4.9(20)
  • 5.5(14)
  • 7(17)
  • 9.1(12)
  • 色カラー(118)
  • 色(70)
  • 色透明(1)
  • 色(200)
カラー・灰・透明・黒
対数(P)
  • 1(29)
  • 2(32)
  • 3(38)
  • 4(32)
  • 5(39)
  • 6(25)
  • 7(25)
  • 8(24)
  • 10(35)
  • 12(17)
  • 13(1)
  • 15(24)
  • 17(2)
  • 18(8)
  • 20(17)
  • 25(7)
  • 30(8)
  • 32(2)
  • 50(2)
  • -(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・17・18・20・25・30・32・50・-・対数(P)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(303)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(31件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻(10m)
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
599税込659
1巻(10m)
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(10m)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(10m)
当日出荷から9日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
819税込901
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60
TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネットTCWすずめっき軟銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2
UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(4件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷から6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル電線太さ(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻
当日出荷から94日以内出荷
機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ機器配線用電線(エコタイプ)フジクラ(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(10m)
当日出荷
一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品外寸(mm)3.1概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線石川特殊電線(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)富士電線工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306仕様PSE適合絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工アースコード VSF単心ビニールコード正和電工(21件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2.0
キャブタイヤケーブル JAPPYキャブタイヤケーブルJAPPY(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)
当日出荷から翌日出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(21件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(10m)
当日出荷から61日以内出荷
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)(水中)3000
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻(10m)
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)協和ハーモネット(28件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線 協和ハーモネットアース線/IV 600Vビニル絶縁電線協和ハーモネット(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン
平行線 VFFビニールコード 正和電工平行線 VFFビニールコード正和電工(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
...
電線/ケーブル