電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
商品豆知識
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)150
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等
種類産業機械用ケーブル
色ツヤ消黒
シールド(すずめっき軟銅線)横巻
材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線
種類通信ケーブル
シース色黒
色黒
定格温度(℃)80
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.54
色灰
絶縁体外径(mm)1.15
絶縁体厚さ(mm)0.3
耐電圧(V/min)500(水中)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)100未満
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
導体公称断面積(mm2)0.2
導体構成(本/mm)7/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)114
RoHS指令(10物質対応)対応
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。
外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。
端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。
種類産業機械用ケーブル
色うす灰(艶消し)
材質(シース)ソフトビニル
材質(絶縁体)耐熱ビニル
材質(導体)スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)500(空中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル
シース色黒
色黒
定格電圧(V)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。
シース色灰
規格UL 758 AWM STYLE 1691
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
静電容量最大(at1kHz)(pF/m):130
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)1000
耐電圧(V/min)AC500
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満
素線径(mm)0.18
シース色ソフト黒
定格温度(℃)105以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線の種類すずめっき軟銅線
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類産業機械用ケーブル
色黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性◎ 温度特性:-40-90℃ 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)10
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 自然色
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)1000
雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)10
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色
シース色灰
導体外径(Φmm)内部:約0.54、外部:約2.1
シース外径(Φmm)約2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)1000
絶縁体外径(Φmm)約1.6
1巻(10m)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満
素線径(mm)0.18
シース色ソフト黒
定格温度(℃)105以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線の種類すずめっき軟銅線
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。いわゆるKPVVと同等品としてお使いいただけます。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満
素線径(mm)0.18
シース色ソフト黒
定格温度(℃)105以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線の種類すずめっき軟銅線
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線
色黒
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
工場現場の声から新開発!省スペース設計の決定版。
柔軟で軽い。加工の手間と時間(工数)を削減。素材が柔軟・軽量。
柔軟性・耐油性・屈曲性に優れたケーブルであることを実証。
柔軟性が高く曲げやすいため、配線が容易で狭小部でも施工可能!油脂類の長時間接触に耐える!
標準長さ(m)100
絶縁抵抗(MΩ/km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)500
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。