絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.54
  • 0.7(22)
  • 0.9(50)
  • 1.1(109)
  • 1.35(15)
  • 1.5(106)
  • 1.6(57)
  • 1.8(113)
  • 2(49)
  • 2.4(26)
  • 2.5(54)
  • 2.6(22)
  • 3(34)
  • 3.1(46)
  • 3.6(26)
  • 3.7(26)
  • 4.4(21)
  • 4.8(19)
  • 4.9(23)
  • 5.5(14)
  • 7.3(16)
シース色
  • シース色(1)
ブランド
  • オーナンバ(1)
オーナンバ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバ

    ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ

    オーナンバ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル